絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
切断能力(mm)木材
- 65(2)
ストローク(mm)
- 18(2)
切断能力(mm)軟鋼板
- 2
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(18)
- 76(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2900(2)
2900
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)

充電式ジグソー 本体
マキタ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)
充電式ジグソー
マキタ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷10.8Vスライドバッテリ! 握りやすいグリップ! オービタル3段+ストレート切替! 無段変速(トリガ)。バッテリー電圧(V)直流10.8バッテリー容量(Ah)1.5切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2900ストローク(mm)18バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)振動3軸合成値(m/s2)7.0(木工)、鉄工(5.5)本体寸法(mm)232変速段数無段機構オービタル接続集じん機に接続可能作業量(目安)合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)質量(kg)1.7(バッテリ含む)