絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
切断能力(mm)木材
- 55(1)
ストローク(mm)
- 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 800~2800(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 5
- 15(1)
- 18(1)
- 20(18)
- 50(1)
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
SHINKO(新興製作所)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
その他(1)

変速ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3