絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
  • 18(2)
切断能力(mm)木材
  • 45(2)
ストローク(mm)
  • 19(1)
  • 20(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2400(2)
  • 2500(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • マキタ(8)
  • FESTOOL(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • エスコ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • WORX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(2)
18(2)
  • 【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
  • 【本格DIYに!】充電式ジグソー18V アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】充電式ジグソー18V

    アイリスオーヤマ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.9サンドベージュ定格電圧(V)18適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213連続使用時間(分)34バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
    用途直線、曲線、細部の切断作業に。ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)
  • 【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
    用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19
充電式ジグソー