絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(6)
- 18(6)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 2(7)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2400(2)
- 2500(3)
- 3000(2)
- 3300(2)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(1)
- マキタ(113)
- HiKOKI(ハイコーキ)(60)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- オグラ(21)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ミルウォーキーツール(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(14)
- DIAMOND(12)
- BLACK&DECKER(11)
- サンワ(電動工具)(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- エスコ(5)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- ダイア(5)
- FESTOOL(4)
- EARTH MAN(3)
- アーム[作業工具](3)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る

【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から3日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。色ホワイト定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm)木材約55ストローク数(min-1)0~3000切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1)
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
【DIYに最適!】充電式ジグソー10.8V
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.6色サンドベージュ定格電圧(V)10.8適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】充電式ジグソー18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個質量(kg)1.9色サンドベージュ定格電圧(V)18適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213連続使用時間(分)34バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)2500ストローク幅(mm)20
【本格DIYに!】充電式丸のこ18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。用途直線、曲線、細部の切断作業に。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100V傾斜角度(°)左右45運転時間(分)連続約20(無負荷時)
【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から7日以内出荷様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。定格電圧(V)DC18
【本格DIYに!】充電式レシプロソー18V
アイリスオーヤマ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×80×170バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【DIYに最適!】充電式レシプロソー10.8V
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷コードレスで軽量・ハイパワーで木材、鉄、アルミ、塩ビなどを高速切断します。木工用ブレードと鉄鋼用ブレードの付け替えは工具不使用で簡単取り付けられます。庭木の枝打ちや粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、鉄鋼用ブレード1個質量(kg)1.4色サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×64×206バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000ストローク数(回/分)3300ストローク幅(mm)13
【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8V
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3色サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37
【DIYに最適!】軽量充電式丸のこ 10.8V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです! 丸のことは? ⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体2.3kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC125-Zにバッテリーは付属しません。用途厚みのある木材の切断に。色ホワイト回転数(min-1[r.p.m])2600定格電圧(V)DC10.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
【本格DIYに!】軽量充電式ジグソー18V コードレスタイプ
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。用途直線、曲線、細部の切断作業に。定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213ストローク長(mm)19