絞り込み
長さ(m)
ブランド
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 繊維スリング

598件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x3M

    アイビッグ
    52,980税込58,278
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)3使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
  • 2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4M

    アイビッグ
    57,980税込63,778
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
  • 4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x4M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x4M

    アイビッグ
    69,980税込76,978
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
  • 4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x1M

    アイビッグ
    63,980税込70,378
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)5.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)35
  • 4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x1M

    アイビッグ
    55,980税込61,578
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
  • 4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x5M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ25巾x5M

    アイビッグ
    74,980税込82,478
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)25
  • 2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x4M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット2.7t未満 Ⅳ35巾x4M

    アイビッグ
    42,980税込47,278
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)2.7リング内径(Φmm)140×80スリング幅(mm)35
  • 2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x1M

    アイビッグ
    25,980税込28,578
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
  • 2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x5M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット1.7t未満 Ⅳ25巾x5M

    アイビッグ
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)1.7リング内径(Φmm)120×70スリング幅(mm)25
  • 4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4M

    アイビッグ
    109,800税込120,780
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
  • 4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x1M

    アイビッグ
    77,980税込85,778
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)1使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
  • 2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x2M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x2M

    アイビッグ
    47,980税込52,778
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)2使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
  • 4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x5M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット5.4t未満 Ⅳ35巾x5M

    アイビッグ
    95,980税込105,578
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)5使用荷重(t)5.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)35
  • 2.5t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ

    2.5t シグナルスリング(JIS3等級)

    エスコ
    8,930税込9,823
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)75グリーン購入法適合揚量(t)2.5
  • 1.25t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ

    1.25t シグナルスリング(JIS3等級)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)35全長(m)5.0JIS規格JIS3等級グリーン購入法適合揚量(t)1.25
  • 1.6t シグナルスリング(JIS3等級) エスコ

    1.6t シグナルスリング(JIS3等級)

    エスコ
    27,400税込30,140
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
    材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)50全長(m)10.0グリーン購入法適合揚量(t)1.6
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • スリングプロテクターPXLJ型 イーグルクランプ

    スリングプロテクターPXLJ型

    イーグルクランプ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
    用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
    用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
  • 建設作業用つり具 イーグルクランプ

    建設作業用つり具

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
    用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
  • 建設作業用つり具 イーグルクランプ

    建設作業用つり具

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
    用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
  • メインリンク(クォート) イーグルクランプ

    メインリンク(クォート)

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • チョーカーフック・クレビス型 イーグルクランプ

    チョーカーフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプ

    ラッチロックフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
  • グラブフック・クレビス型 イーグルクランプ

    グラブフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • 特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ

    特大マスターリンク(サブリンク付)

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    サブリンク付です。
  • 特大マスターリンク イーグルクランプ

    特大マスターリンク

    イーグルクランプ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
  • ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型 イーグルクランプ

    ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
  • スィーベルジョイント イーグルクランプ

    スィーベルジョイント

    イーグルクランプ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • メインリンク(トリプル) イーグルクランプ

    メインリンク(トリプル)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業

    ソフトスリングRE1t×1M

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
    用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
  • ニューベルトスリング オーエッチ工業

    ニューベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
  • ベルトスリング JSH

    ベルトスリング

    JSH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級
  • ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業

    ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製

    田村総業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
  • ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ HE-W

    田村総業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
  • キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)

    キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm

    KITO(キトー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
繊維スリング