カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- アイビッグ(112)
- エスコ(108)
- シライ(85)
- 明大(42)
- KITO(キトー)(34)
- TRUSCO(31)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(6)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.25・0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

ロックスリング ソフターN コーナーパッド(1本通し)
明大¥1,698~税込¥1,868~1枚10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。長さ(mm)500混率(%)ポリエステル100
ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)
明大¥989~税込¥1,088~1枚8日以内出荷から10日以内出荷特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。長さ(mm)500
ロックスリング ソフター E 8T(紺)
明大¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
ロックスリング ソフター E 1.6T(青)
明大(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から10日以内出荷柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)250
ロックスリング エステル B-1
明大¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷JIS B 8818 3等級。 (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青いラインにより危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%厚さ(mm)2.5ベルト幅(mm)35最大使用荷重(t)1.25
ロックスリング ”テクノーラ” T-1
明大¥21,980~税込¥24,178~1本10日以内出荷から11日以内出荷高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも使えるスリングです。 過熱しても溶融することがなく、耐スパッタ性を有しています。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐熱用ベルトタイプ、高温・高熱作業(200℃まで)の環境でも活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。仕様両端アイ形耐熱性に優れたアラミド繊維を使用材質アラミド繊維100%
ロックスリング ”エステル” B-1
明大¥1,798~税込¥1,978~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 3等級材質ポリエステル100%
ロックスリング PP P-2(エンドレス型)
明大¥1,798~税込¥1,978~1本10日以内出荷から13日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
ロックスリング ”PP” P-1
明大(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本9日以内出荷から12日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリプロピレン100%
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm
シライ¥7,298~税込¥8,028~1本13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm
シライ¥4,898~税込¥5,388~1本8日以内出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm
シライ¥2,498~税込¥2,748~1本8日以内出荷から13日以内出荷種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
インカヘビーラウンドスリング HRS320
大洋製器工業¥85,980~税込¥94,578~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)85厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS250
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)75厚さ(mm)30色生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS160
大洋製器工業¥42,980~税込¥47,278~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から6日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) F 100mm用
明大¥8,998税込¥9,8981枚翌々日出荷表面には、鋭利なエッジ部分などに強いアラミド繊維を使用しています。特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。擦り切れるなどして白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。用途100mm幅用コーナーパッド。角張ったものなどを吊る時に。トラスコ品番467-5576材質表面:アラミド繊維内面:ポリエステル全長(mm)500質量(g)240タイプ筒状適合ベルト幅(mm)100パット寸法(mm)130×2.3
インカヘビーラウンドスリング HRS200
大洋製器工業¥49,980~税込¥54,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25色生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸水切りスリング エンドレス形
田村総業¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ポリプロピレンの芯糸の束を、水切りの良い外皮で包んだ構造です。 酸がベルトの中に残らず、長時間の使用が可能です。 酸洗い槽の溶液の混入が少なくなり、純度が維持されるほか、液の補充も少なく、酸洗いの効率が大幅に向上します。用途酸洗い作業に。種別エンドレス形材質ポリプロピレン
補強筒 エンドレス形/マルチスリング用 ダブルタイプ
シライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から13日以内出荷用途角当て、緩衝材など。仕様接合テープタイプ種別エンドレス形材質ナイロン全長(m)0.5
セフティパワーロープ(金具付)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
100mmx9.0m リカバリーストラップ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷エスコ品番EA982BU-3材質ナイロンベルト幅(mm)100全長(m)9寸法(幅Wmm×長さLm)100×9最大引張強度(kg)9000
一般玉掛用ベルトスリング シグマ A-2D エンドレス形、アイ部同一幅
明大¥8,198~税込¥9,018~1本5日以内出荷から7日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t
シライ¥29,980~税込¥32,978~1本23日以内出荷高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途玉掛け用具材質心体:ポリエステル形状両端:エンドレス形色表面布:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)本体:100×50最大使用荷重(t)16![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅
シライ¥48,980~税込¥53,878~1本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)12.5ベルト幅×厚さ(mm)300×10~11![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅
シライ¥39,980~税込¥43,978~1本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)250×10~11![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅
シライ¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)8ベルト幅×厚さ(mm)200×10~11
アンカープレート
KITO(キトー)¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷車輛内でオートバイ・ジェットスキー等にエアカーゴフィッティングを使用する際のスマートなベースカナグです。破断荷重(kN)5
シライ シグナルスリング
シライ¥27,980税込¥30,7781本13日以内出荷点検がきわめて容易 キズつきやすい吊り荷に最適 軽くて扱いやすく作業性抜群 すぐれた耐久力で経済的 取替えの目安がひと目でわかります 環境に配慮した再生原料を使用種別両端アイ形厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)100許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-全長(m)5.5エコマーク認定認定最大使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)190以上スリング幅(mm)100アイの長さ(mm)400縫製部の長さ(mm)300強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003
スリング
オーエッチ工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途荷物の吊具種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
シライ シグナルスリング
シライ¥5,298税込¥5,8281本13日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)等級JIS3等級許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下全長(m)4エコマーク認定認定基本使用荷重(t)0.8JIS規格適合品破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003





































![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82584516-260821-02.jpg)