カテゴリ
絞り込み
長さ(m)
ブランド
- アイビッグ(112)
- エスコ(108)
- シライ(85)
- 明大(47)
- KITO(キトー)(34)
- TRUSCO(31)
- 丸善織物(18)
- オーエッチ工業(17)
- イーグルクランプ(16)
- 大洋製器工業(14)
- テザック(13)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(6)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.25・0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・1.9・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・最大使用荷重(t)をもっと見る
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン

ベルトスリング パワースターアイタイプ
secutex¥18,980~税込¥20,878~1本51日以内出荷見た目で最大使用荷重が一目でわかる。アイ部に耐摩耗、ベルト両端に耐損傷を強化する高機能繊維で補強。ベルト表面には擦れ強い透明なコーティングを施し、従来品の約3倍の耐摩耗性。種別両端アイ型材質ポリエステル構造2重安全率7倍RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーマックス(オーバーロードゲージ付き)
アイビッグ¥6,598~税込¥7,258~1本5日以内出荷から6日以内出荷最も安全な吊具の研究開発を日々重ねた安全ベルトスリリング。 吊り作業の際に知らずに(超荷重)になっていた事を知らせる、便利な「超荷重検知タグ―オーバーロードゲージ」を搭載した比類なき安全を見える化した安全設計。 擦れ・摩耗に強い強力ワイヤ内臓のファイバーマックスにつける事によってより安全性の高い荷役作業が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS130
大洋製器工業¥39,980~税込¥43,978~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20色生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカヘビーラウンドスリング HRS080
大洋製器工業¥33,980~税込¥37,378~1本16日以内出荷超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15色生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
インカリフティングスリング(JIS4等級)
大洋製器工業¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級
モッコタイプスリング
丸善織物¥96,980~税込¥106,678~1枚当日出荷から4日以内出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)3
スリングベルト
アイネット¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)
コンドーテック¥139,800税込¥153,7801組(2本)7日以内出荷パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5
ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)
テザック¥4,598~税込¥5,058~1本8日以内出荷強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に仕様両端アイタイプ等級JIS2等級使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
600kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥331,000税込¥364,1001個翌日出荷仕様荷締めベルト付エスコ品番EA986D-12材質スチールストローク(mm)300寸法(mm)580×380×815(H)車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)25プラットホーム寸法(mm)215×114積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
900kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥465,500税込¥512,0501個翌日出荷エスコ品番EA986D-11材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50
1000kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷エスコ品番EA986D-1セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン質量(kg/セット)10積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)タイヤサイズ(mm)直径138×28
2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)
エスコ¥117,400税込¥129,1401個翌日出荷仕様レバー×2本(450mm)エスコ品番EA986Dセット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)材質スチール寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷エスコ品番EA981RB-0.5材質ナイロン幅(mm)43色紫ベルト幅(mm)43使用荷重(t)1全長(m)0.6揚量(t)1
1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA981EB-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1全長(m)1.5フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)35アイの長さ(mm)250
0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷エスコ品番EA981EA-3A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)3フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,850税込¥8,6351個翌日出荷エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥6,680税込¥7,3481個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
0.63tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷エスコ品番EA981EA-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1.5フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
52mmx1.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷エスコ品番EA981DS-1幅(mm)52ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2全長(m)1揚量(t)2
40mmx6.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷エスコ品番EA981DR-6幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)6揚量(t)1
40mmx5.0m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷エスコ品番EA981DR-5幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)5揚量(t)1
40mmx2.5m/1.0ton ベルトスリング(防水型)
エスコ¥13,200税込¥14,5201個12日以内出荷エスコ品番EA981DR-2.5幅(mm)40ベルト幅(mm)40使用荷重(t)1全長(m)2.5揚量(t)1