絞り込み
長さ(m)
ブランド
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・芯糸:超高分子量ポリエチレン (UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Polyethylene)、表面布:ナイロン・ポリウレタン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 繊維スリング

特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
951件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング TRUSCO

    ベルトスリング

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
  • スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ

    スリングプロテクター EA981CSシリーズ

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
    仕様●幅:75mm用●厚さ:4mm●全長:500mm●材質:ナイロン
  • スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ

    スリングプロテクター EA981CSシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • スリングプロテクターPXLJ型 イーグルクランプ

    スリングプロテクターPXLJ型

    イーグルクランプ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
    用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
    用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
  • 建設作業用つり具 イーグルクランプ

    建設作業用つり具

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
    用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
  • 建設作業用つり具 イーグルクランプ

    建設作業用つり具

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
    用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬質量(kg)2.5穴径(Φmm)有効使用:24~26最大使用荷重(kg)750適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物有効板厚(mm)5~35
  • ファンドリーフック・アイ型 イーグルクランプ

    ファンドリーフック・アイ型

    イーグルクランプ
    60,980税込67,078
    1個
    6日以内出荷
  • メインリンク(クォート) イーグルクランプ

    メインリンク(クォート)

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • チョーカーフック・クレビス型 イーグルクランプ

    チョーカーフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
  • ラッチロックフック・クレビス型 イーグルクランプ

    ラッチロックフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)ピッチt:234/a:53/b:59/d:77/e:22/A:101/B:189質量(kg)9.1最大使用荷重(t)8適合チェーンΦ18.0/Φ20.0
  • グラブフック・クレビス型 イーグルクランプ

    グラブフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • 特大マスターリンク(サブリンク付) イーグルクランプ

    特大マスターリンク(サブリンク付)

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    サブリンク付です。
  • 特大マスターリンク イーグルクランプ

    特大マスターリンク

    イーグルクランプ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    MRFS-6とMRFS-8はサブリンク付です。
  • ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型 イーグルクランプ

    ベアリング入り スィ―ベル ラッチロックフック・アイ型

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
  • スィーベルジョイント イーグルクランプ

    スィーベルジョイント

    イーグルクランプ
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • メインリンク(トリプル) イーグルクランプ

    メインリンク(トリプル)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • ソフトスリングRE1t×1M オーエッチ工業

    ソフトスリングRE1t×1M

    オーエッチ工業
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    従来のベルトタイプにはない柔軟性があります。ポリエステル原紙を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護し、ベルトタイプにはない柔軟性を持っています。
    用途荷役作業。種別両端アイ型材質外側:ナイロン 中側:ポリエステルベルト長さ(m)1最大使用荷重(t)1以下
  • ニューベルトスリング オーエッチ工業

    ニューベルトスリング

    オーエッチ工業
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。材質ポリエステル原糸黄色
  • ベルトスリング JSH

    ベルトスリング

    JSH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    荷物にキズをつけにくいベルトタイプのスリングロープです。JIS・B8818・3等級です。伸びが少なく強靭なポリエステル素材です。使用限度を知らせるシグナル付きです。両端アイ型です。
    用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別両端アイ型材質ポリエステル型式3E規格JIS・B8818等級3等級
  • ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業

    ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製

    田村総業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
  • ラウンドスリング SSタイプ HE-W 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ HE-W

    田村総業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。トラスコ品番857-4726材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン規格JIS製品全長(m)1最大使用荷重(t)1ベルト幅×厚さ(mm)48×7
  • ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品) テザック

    ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)

    テザック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
  • ベルトスリング ハコイリ スリーエッチ

    ベルトスリング ハコイリ

    スリーエッチ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
    材質ポリエステル幅(mm)100長さ(m)5アズワン品番64-5129-19メーカー商品コード423654
  • ソフトスリング パック スリーエッチ

    ソフトスリング パック

    スリーエッチ
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    ラウンドスリングN型。(エンドレスタイプ)。最高級ポリエステル糸を集束し、シームレス保護シートで覆ったものです。大変柔らかく複雑な形状のものや傷つきやすいものを吊上げるのに最適です。N型の保護シートはナイロン製です。N型の長さは折り径で表します。
    材質最高級ポリエステル糸形状エンドレス
  • ベルトスリング パック スリーエッチ

    ベルトスリング パック

    スリーエッチ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    吊り上げ物に傷はつけません。軽いので扱いやすい。折り曲げてもクセがつきません。超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐磨耗を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
    材質ポリエステル
  • キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t KITO(キトー)

    キトーポリエスタースリングBSH形 4.0t

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)100使用荷重(t)(最大)4アイ部(mm)(長さ)350最大使用荷重(t)4ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm KITO(キトー)

    ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm

    KITO(キトー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
    用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
  • 当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業

    当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm

    田村総業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 4点吊りベルトスリング オーエッチ工業

    4点吊りベルトスリング

    オーエッチ工業
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点
  • 2点吊りベルトスリング オーエッチ工業

    2点吊りベルトスリング

    オーエッチ工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    用途荷物の吊具種別2本吊チェーン本数2点
  • 一般用ラウンドスリング スープラプラスX SPANSET

    一般用ラウンドスリング スープラプラスX

    SPANSET
    18,980税込20,878
    1本
    52日以内出荷
    従来モデル比最大29%コンパクト。SupraPlus-Xへのグレードアップによりスリング幅をさらに9%縮小。フック内でスリングが重なる事はNG!重なりにくいコンパクトさ! 従来品と比べ最大50%耐摩耗性がアップしています。リブ補強材の高性能繊維を今までの2倍使用し、摩耗や裂けを防止します。 紛失や判読不可を防ぐ保護チューブ付ラベル。オプションでRFIDタグを取り付け可能。点検やメンテナンス等の管理業務を簡素化。 裂け防止!表面布に織り込まれたフィラメント 一目で判別できる最大使用荷重。使用荷重別の本体カラー 。使用荷重を織り込み。 表面布をリブ補強し、高い耐摩耗性を実現 黒糸で最大使用荷重を表記し、摩耗や汚れで消える事を防ぐ
    種別エンドレス形形状エンドレス幅(mm)(荷重下)59厚さ(mm)(荷重下)11ベルト幅(mm)(荷重下)59長さ(m)最小0.75、最大3使用荷重(t)最大5全長(m)3安全率7倍自重(kg)1.0/1mごとRoHS指令(10物質対応)対応
  • サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾 アイビッグ

    サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 75巾

    アイビッグ
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
    用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形幅(mm)75JIS規格適合品等級JIS3等級材質ポリエステル色(本体)ベルト幅(mm)75最大使用荷重(t)直吊:2.5、チョーク吊:2、バスケット吊60度:4.25
  • サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾 アイビッグ

    サージスリング(JIS3等級・両端アイ形) 50巾

    アイビッグ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    伝統の「あや織」で感動的な柔らかさ。だから軽く、荷に傷がつかない。荷重で異なるアイカバー色で巾が分かる。国内生産の3等級のJISスリングです。
    用途玉掛け用・鋼材・鋼管・鋼板などの運搬作業。 軟らかい・軽い・強いベルトスリングです。種別両端アイ形材質ポリエステル幅(mm)50等級JIS3等級JIS規格適合品最大使用荷重(t)直吊:1.6、チョーク吊:1.28、バスケット吊60度:2.72色(本体)
  • 4.0ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    29,500税込32,450
    1本
    翌日出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 3.2ton ベルトスリング(ポリエステル) エスコ

    3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)

    エスコ
    8,500税込9,350
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    JIS 4等級 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
    材質ポリエステル
  • 介錯ロープ エスコ

    介錯ロープ

    エスコ
    8,950税込9,845
    1本
    翌日出荷
    クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。 大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。 ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。 吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
繊維スリング