絞り込み
長さ(m)
ブランド
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 繊維スリング

948件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトスリング (シグナル) エスコ

    ベルトスリング (シグナル)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
  • シグナルスリング (JIS3等級) エスコ

    シグナルスリング (JIS3等級)

    エスコ
    32,100税込35,310
    1本
    翌々日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
    材質ポリエステル(再生糸)幅(mm)150本体厚さ(mm)9~10アイの長さ(mm)500縫製部の長さ(mm)400揚量(t)5
  • ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
  • ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
    用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
  • カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ KITO(キトー)

    カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ

    KITO(キトー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    スリング形状シングルタイプ
  • カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)

    カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

    KITO(キトー)
    5,798税込6,378
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    淡緑角度(°)つり:60フックコンテナフック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
  • カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き) KITO(キトー)

    カナグ付スリング BWL形(リミットサイン付き)

    KITO(キトー)
    7,698税込8,468
    1本
    13日以内出荷
    小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
    淡緑角度(°)つり:60フック木箱フック最大使用荷重(kg)250スリング幅(mm)20
  • ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m NT

    ワンツースリング JIS4等級 両端アイ形 荷重4.0t 全長9.0m

    NT
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
    用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。トラスコ品番706-5928形状両端:アイ型等級4級全長(m)9基本使用荷重(t)4
  • ETホルダー KITO(キトー)

    ETホルダー

    KITO(キトー)
    4,798税込5,278
    1セット(20個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
  • ビームソケット KITO(キトー)

    ビームソケット

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    車両内の荷抑え、荷分け等に角材を使用する際のラッシングレールと連結カナグです。
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    4,598税込5,058
    1本
    13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
    淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
  • マジックテープ付コーナーパット 丸善織物

    マジックテープ付コーナーパット

    丸善織物
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。
    厚さ(mm)4オレンジ
  • コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物

    コーナーガード(スチールタイプ)

    丸善織物
    799税込879
    1個
    10日以内出荷
    鋭い荷の角からベルトを守るためのL型パットです。堅牢性の高いスチールタイプです。
    材質スチール
  • プロテクター 丸善織物

    プロテクター

    丸善織物
    249税込274
    1個
    10日以内出荷
    ラチェットバックルの底部から荷傷めを防止する、着脱可能な樹脂製プロテクトシートです。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ロープタイオフ 丸善織物

    ロープタイオフ

    丸善織物
    2,398税込2,638
    1個
    10日以内出荷
    トラックレールに取り付けて、ラッシングベルトやロープ等と組み合わせて使用します。
    サイズ(mm)L150×W50
  • インカスリング用コーナーパット 大洋製器工業

    インカスリング用コーナーパット

    大洋製器工業
    549税込604
    1本
    11日以内出荷
    角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業

    インカ リフティング 薬品用 ⅡE

    大洋製器工業
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    化学薬品専用スリングです。酸・アルカリに強く、しなやかで柔軟性に富み化学薬品作業効率をアップさせます。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業

    インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ)

    大洋製器工業
    30,980税込34,078
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 40t

    KITO(キトー)
    349,800税込384,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 25t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 25t

    KITO(キトー)
    179,800税込197,780
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 32t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 32t

    KITO(キトー)
    289,800税込318,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 50t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 50t

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1本
    13日以内出荷から15日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 10t

    KITO(キトー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
  • ラウンドスリングRG形 20t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 20t

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1本
    13日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙
  • ナイロンスリング 両端アイ形 シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形

    シライ
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途玉掛け用具として。一般用。トラスコ品番816-9973材質ナイロン、芯:ポリエステルタイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級全長(m)4最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
  • シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング SE3E 両端アイ形

    シライ
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • ラウドスリング Cobra 極東技研工業

    ラウドスリング Cobra

    極東技研工業
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
    使用温度範囲(℃)-40~100
  • ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm テザック

    ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm

    テザック
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
  • ロープカバージャケット 芦森工業

    ロープカバージャケット

    芦森工業
    37,980税込41,778
    1巻
    11日以内出荷
    耐摩耗性と耐水性のあるポリエステルを使用したカバージャケットです。ロープの擦れが気になる部分に使用することでロープ自体が長持ちします。
    用途水産用、陸上用アクセサリー長さ(m)40
  • ポリエステルベルト 芦森工業

    ポリエステルベルト

    芦森工業
    47,980税込52,778
    1巻
    4日以内出荷
    ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
    用途水産用、陸上用アクセサリー材質ポリエステル100%厚さ(mm)2長さ(m)100
  • ファイナルポリパワースリングN型 2t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 2t用

    ナロック(NAROC)
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)16最大荷重(kN)(最大)2/20
  • ポリパワースリングHN型 2t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHN型 2t用

    ナロック(NAROC)
    11,980税込13,178
    1本
    13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステル型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:緑最大使用荷重(t)2直径D(Φmm)22最大荷重(kN)(最大)2/20
  • ファイナルポリパワースリングN型 1t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 1t用

    ナロック(NAROC)
    18,980税込20,878
    1本
    13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:紫最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)9最大荷重(kN)(最大)1/10
  • ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 1.6t用

    ナロック(NAROC)
    28,980税込31,878
    1本
    13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:青最大使用荷重(t)1.6直径D(Φmm)13最大荷重(kN)(最大)1.6/16
  • ファイナルポリパワースリングN型 5t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 5t用

    ナロック(NAROC)
    75,980税込83,578
    1本
    6日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系マーカー:赤最大使用荷重(t)5直径D(Φmm)25最大荷重(kN)(最大)5/50色(ベース)ホワイト
  • ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用 ナロック(NAROC)

    ファイナルポリパワースリングN型 3.2t用

    ナロック(NAROC)
    45,980税込50,578
    1本
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ナロックの繊維スリングにおける長年の経験と技術に、高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を融合させた高機能のロープ状スリングです。一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適しています。同じ強さをもつ従来品よりもはるかに軽量化されており、伸度も大幅に縮小しています。耐熱性や耐摩耗性にも優れ、全体的に耐久性が向上しています。
    用途玉掛け作業等種別エンドレス形材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリアリレート系型式エンドレスタイプベース:ホワイト、マーカー:黄最大使用荷重(t)3.2直径D(Φmm)20最大荷重(kN)(最大)3.2/32
  • ポリパワースリングHE型 1t用 ナロック(NAROC)

    ポリパワースリングHE型 1t用

    ナロック(NAROC)
    8,298税込9,128
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    一般的な玉掛作業に加えて、鉄鋼やコンクリート製品、園芸、各種工事などの玉掛作業にも適したロープ状のスリングです。ナロックが独自の技術で表面布を改良し、ラウンドスリングでありながらワイヤロープのように操作できる革命的な製品です。ねじれることもなく、軽くてしコシもあるので作業がし易く、荷物へのキズはもちろん、作業者への怪我も心配ありません。使用限界表示がシグナルとして機能しているため、廃棄や交換などの安全点検も簡単です。
    用途玉掛け作業等材質表面布:ポリエステル/芯体:ポリエステルベース:ホワイト、マーカー:紫端末仕様両端アイタイプ最大使用荷重(t)1直径D(Φmm)14使用荷重(kN)最大10アイ部折径(mm)300
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 90mm 黄

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 3m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 6m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
繊維スリング