絞り込み
長さ(m)
ブランド
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 繊維スリング

949件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2本吊セフティパワーロープ TRUSCO

    2本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
    用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。全長(m)1.5
  • ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形) シライ

    ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)

    シライ
    90,980税込100,078
    1本
    15日以内出荷
    高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
    用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス表面布:紺
  • ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライ

    ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)

    シライ
    72,980税込80,278
    1本
    15日以内出荷
    高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
    用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン表面布:紺
  • 4本吊セフティパワーロープ TRUSCO

    4本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
    用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。種別4本吊材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。全長(m)1.5
  • コーナーパット E-CP(筒状マジックテープ付) スリーエッチ

    コーナーパット E-CP(筒状マジックテープ付)

    スリーエッチ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    タイプ筒状マジックテープ付
  • コーナーパット E-CP(ワラジ型) スリーエッチ

    コーナーパット E-CP(ワラジ型)

    スリーエッチ
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    タイプワラジ型
  • インカリフティングスリング(JIS4等級) 大洋製器工業

    インカリフティングスリング(JIS4等級)

    大洋製器工業
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。等級JIS4等級厚さ(mm)8規格JIS B 8818 4等級材質ポリエステル
  • インカ リフティングスリング 大洋製器工業

    インカ リフティングスリング

    大洋製器工業
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
    用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル幅(mm)35厚さ(mm)8ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1.6アイ部(mm)300JIS規格B 8818:3等級最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)35
  • モッコタイプスリング 丸善織物

    モッコタイプスリング

    丸善織物
    96,980税込106,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
    用途土木、建設工事、港湾荷役。最大使用荷重(t)3ベルト幅(mm)75
  • マルチスリングLIGHT エンドレス形 シライ

    マルチスリングLIGHT エンドレス形

    シライ
    289,800税込318,780
    1本
    16日以内出荷
    高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
    用途重量物運搬における玉掛け作業に仕様エンドレス形材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス形【表面布】紺最大使用荷重(t)40ベルト幅×厚さ(mm)55×155
  • ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    16,100税込17,710
    1本
    翌日出荷
    柔らかく使い勝手のいいスリングです。
    幅(mm)75全長(m)3材質ナイロンベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5揚量(t)2.5
  • スリングベルト/PSB用 スーパーツール

    スリングベルト/PSB用

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
  • モッコ R型ベルトスリング オーエッチ工業

    モッコ R型ベルトスリング

    オーエッチ工業
    69,980税込76,978
    1個
    11日以内出荷から30日以内出荷
    網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
    ベルト幅(mm)25最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコ H型ベルトスリング オーエッチ工業

    モッコ H型ベルトスリング

    オーエッチ工業
    72,980税込80,278
    1個
    11日以内出荷から30日以内出荷
    網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
    ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)(最大)1000最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング) コンドーテック

    T型パワースリング(押出成形セメントパネル楊重専用ベルトスリング)

    コンドーテック
    139,800税込153,780
    1組(2本)
    7日以内出荷
    パネル吊り上げ作業の為の特殊設計。簡単:装着・脱着が非常にラクでスムーズに作業が進みます。安全:T型構造により、全体をしっかりホールドしますのでズレがなく、横振りしても安心です。やさしい:荷物に接する部分は保護コーナーも装着。荷物もベルト自体も守ります。強い:見かけによらず強力なパワーを持ち、さらに大変耐久性にもすぐれていて経済性もUP。軽い:ベルトは繊維のため非常に軽く、持ち運びが便利で取り扱いもラクです。
    ベルト幅(mm)75破断荷重(t)(ストレート時)15長さL(m)4.5
  • ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベルトスリング コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)

    テザック
    4,598税込5,058
    1本
    8日以内出荷
    強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。
    用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10
  • 600kg リフティングローラー(1組) エスコ

    600kg リフティングローラー(1組)

    エスコ
    331,000税込364,100
    1個
    翌日出荷
    材質スチール仕様荷締めベルト付エスコ品番EA986D-12ストローク(mm)300寸法(mm)580×380×815(H)車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)25プラットホーム寸法(mm)215×114積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
  • 900kg リフティングローラー(1組) エスコ

    900kg リフティングローラー(1組)

    エスコ
    465,500税込512,050
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂エスコ品番EA986D-11ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50
  • 1000kg リフティングローラー(1組) エスコ

    1000kg リフティングローラー(1組)

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、【タイヤ】ポリウレタンエスコ品番EA986D-1セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)質量(kg/セット)10積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)タイヤサイズ(mm)直径138×28
  • 2000kg リフティングローラーセット(荷締機付) エスコ

    2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

    エスコ
    117,400税込129,140
    1個
    翌日出荷
    ベルト長さ(m)4ベルト幅(mm)35仕様レバー×2本(450mm)エスコ品番EA986Dセット内容リフティングローラー4個+ラチェット荷締機(リフティングローラー×4個仕様)材質スチール寸法(mm)【ポリウレタンタイヤ】直径138×28質量(kg)20(4個合計・ラチェット荷締機仕様)使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル積載均等耐荷重(kg)2000(500×4)
  • 40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト) エスコ

    40mmx0.6m/1.0ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981RB-0.5材質ナイロン幅(mm)43ベルト幅(mm)43使用荷重(t)1全長(m)0.6揚量(t)1
  • 2.79tonx3.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    2.79tonx3.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    63,900税込70,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-35A
  • 2.79tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    2.79tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    57,400税込63,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-33A
  • 2.79tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    2.79tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    54,400税込59,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-32A
  • 2.79tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    2.79tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-31A
  • 1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx2.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    37,900税込41,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-23A
  • 1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx1.5m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    35,700税込39,270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-22A
  • 1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け) エスコ

    1.86tonx1.0m 金具付スリング(4本懸け)

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FE-21A
  • 2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    2.0tonx3.0m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    31,700税込34,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-25A
  • 2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    2.0tonx2.0m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    28,200税込31,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-23A
  • 2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    26,600税込29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-22A
  • 1.0tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け) エスコ

    1.0tonx1.0m 金具付スリング(2本懸け)

    エスコ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-11A
  • 1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    1.5 tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EC-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.5全長(m)2フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
  • 1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    1.5 tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EC-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)全長(m)1フック口開き(mm)37端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1.5スリング幅(mm)50アイの長さ(mm)300
  • 1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    1.0 tonx1.5m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EB-1.5A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)35使用荷重(t)(最大)1全長(m)1.5フック口開き(mm)33端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)1スリング幅(mm)35アイの長さ(mm)250
  • 0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    0.63tonx3.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EA-3A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)3フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
  • 0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    0.63tonx2.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EA-2A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)2フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
  • 0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け) エスコ

    0.63tonx1.0m 金具付スリング(1本懸け)

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981EA-1A材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)ベルト幅(mm)25使用荷重(t)(最大)0.63全長(m)1フック口開き(mm)30端末仕様1本吊り上部アイ下部フック最大使用荷重(t)0.63スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250
繊維スリング