絞り込み
長さ(m)
ブランド
使用荷重(t)
幅(mm)
最大使用荷重(t)
0.5・0.63・0.8・1・1.25・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.2・4・5・6・6.3・8・10・16・20・最大使用荷重(t)をもっと見る
等級
JIS1等級・JIS2等級・JIS3等級・JIS4等級・その他
JIS規格
適合品
材質
その他・アラミド・スチール・ナイロン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 繊維スリング

949件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平織ベルト エスコ

    平織ベルト

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
  • 2本吊り金具付スリング エスコ

    2本吊り金具付スリング

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981FD-21A
  • セフティパワーロープ(金具付) TRUSCO

    セフティパワーロープ(金具付)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • 100mmx9.0m リカバリーストラップ エスコ

    100mmx9.0m リカバリーストラップ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA982BU-3材質ナイロンベルト幅(mm)100全長(m)9寸法(幅Wmm×長さLm)100×9最大引張強度(kg)9000
  • ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t シライ

    ラウンドスリング シライマルチスリング[[R上]]LIGHT FND エンドレス形 20t

    シライ
    329,800税込362,780
    1本
    23日以内出荷
    高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。トラスコ品番147-4969材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状両端:エンドレス形表面布:紺全長(m)8最大使用荷重(t)20ベルト幅×厚さ(mm)89×23
  • マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t シライ

    マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

    シライ
    29,980税込32,978
    1本
    23日以内出荷
    高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途玉掛け用具材質心体:ポリエステル形状両端:エンドレス形表面布:緑寸法(幅W×厚さ)(mm)本体:100×50最大使用荷重(t)16
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4N(JIS4等級) エンドレス形 150mm幅

    シライ
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番552-3531材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級全長(m)0.75基本使用荷重(t)12.5
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅

    シライ
    48,980税込53,878
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)12.5ベルト幅×厚さ(mm)300×10~11
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 250mm幅

    シライ
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)250×10~11
  • ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅 シライ

    ベルトスリング シグナルスリング[[R上]]HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 200mm幅

    シライ
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)等級4等級基本使用荷重(t)8ベルト幅×厚さ(mm)200×10~11
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

    シライ
    6,998税込7,698
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)5ベルト幅×厚さ(mm)75×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm

    シライ
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅35mm

    シライ
    3,198税込3,518
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)2.5ベルト幅×厚さ(mm)35×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm

    シライ
    2,298税込2,528
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅150mm

    シライ
    16,980税込18,678
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)150×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm

    シライ
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)6.3ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形

    シライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。トラスコ品番449-5757材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)全長(m)2最大使用荷重(t)1.6ベルト幅×厚さ(mm)25×8~9
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅100mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅100mm

    丸善織物
    18,980税込20,878
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番567-7422等級3全長(m)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅75mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅75mm

    丸善織物
    9,498税込10,448
    1本
    8日以内出荷
    等級3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアカーゴフィッティング KITO(キトー)

    エアカーゴフィッティング

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • エンドレススリングBDL形 KITO(キトー)

    エンドレススリングBDL形

    KITO(キトー)
    3,998税込4,398
    1本
    15日以内出荷
    さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
  • エンドレススリングBCL形 KITO(キトー)

    エンドレススリングBCL形

    KITO(キトー)
    2,498税込2,748
    1本
    15日以内出荷
    さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
  • ベルトスリングBSHH形 KITO(キトー)

    ベルトスリングBSHH形

    KITO(キトー)
    1,698税込1,868
    1本
    15日以内出荷
  • カナグ付スリングBWL形 KITO(キトー)

    カナグ付スリングBWL形

    KITO(キトー)
    4,398税込4,838
    1本
    15日以内出荷
    小容量250kgタイプのスリングです。(つり角度60°)。小形・小容量のキトーセレクトとの併用は最適です。
  • 保護コーナー KITO(キトー)

    保護コーナー

    KITO(キトー)
    579税込637
    1個
    15日以内出荷
    保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
  • エイトスリングEE形 KITO(キトー)

    エイトスリングEE形

    KITO(キトー)
    2,898税込3,188
    1本
    15日以内出荷
    芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。
  • ベルトスリングBRL形 KITO(キトー)

    ベルトスリングBRL形

    KITO(キトー)
    2,198税込2,418
    1本
    15日以内出荷
    ベルト一重
  • ベルトスリングBQL形 KITO(キトー)

    ベルトスリングBQL形

    KITO(キトー)
    5,998税込6,598
    1本
    15日以内出荷
    ベルト四重
  • ポリエスタースリングBSH形 KITO(キトー)

    ポリエスタースリングBSH形

    KITO(キトー)
    5,198税込5,718
    1本
    15日以内出荷
    JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
  • ベルトスリングBTL形 KITO(キトー)

    ベルトスリングBTL形

    KITO(キトー)
    4,798税込5,278
    1本
    15日以内出荷
    ベルト三重
  • エアカーゴフィッティング KITO(キトー)

    エアカーゴフィッティング

    KITO(キトー)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    航空貨物などの規定されたレールに取り付けるラッシングカナグです。
    仕様十字穴付、サラ小ネジナット付
  • アンカープレート KITO(キトー)

    アンカープレート

    KITO(キトー)
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    車輛内でオートバイ・ジェットスキー等にエアカーゴフィッティングを使用する際のスマートなベースカナグです。
    破断荷重(kN)5
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.0 HMシリーズ

    田村総業
    7,698税込8,468
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.5 HMN-W005/N-0.5Xシリーズ

    田村総業
    6,198税込6,818
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
    仕様●最大使用荷重(t):0.5●(L=1m)の質量(kg):0.14●0.5m増の質量(kg):0.07
  • コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ 田村総業

    コーナー/ナイロン筒 スリング 本体 の幅 mm Mタイプには不適 PSLシリーズ

    田村総業
    679税込747
    1個
    11日以内出荷
    牛革製で片面専用のお値打ち品。(水ぬれ不適)
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 HMシリーズ

    田村総業
    9,698税込10,668
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.5 HMシリーズ

    田村総業
    8,298税込9,128
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • 耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ 田村総業

    耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 HMシリーズ

    田村総業
    7,998税込8,798
    1個
    22日以内出荷
    耐酸・耐化学薬品に優れた高ポリプロピレンを使用。、水切りの良い芯糸と保護布の構造。、酸が残ら長寿命。、酸洗い槽の溶液の混入減による効率化。、芯糸が出たら使用限界
  • コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ 田村総業

    コ-ナ- ナイロン筒状 PWL 200Xシリーズ

    田村総業
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    仕様●スリング(本体)の幅(mm)(Mタイプには不適):200
  • コーナー 革製筒状 PGLシリーズ 田村総業

    コーナー 革製筒状 PGLシリーズ

    田村総業
    499税込549
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    牛革製なのでワークと馴染みやすい。(水ぬれ不適)
繊維スリング