絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(3)
- 3.5mm(1)
- 4mm(2)
- 4.2mm(2)
- 4.5mm(1)
- 5.0mm(2)
- 5mm(2)
- M3(160)
- M3.5(47)
- M3.8(2)
- M4(259)
- M4.2(3)
- M4.5(28)
- M4.8(3)
- M5(101)
- M6(3)
長さ(mm)
- 5(54)
- 6(116)
- 7(32)
- 8(122)
- 10(134)
- 12(118)
- 13(44)
- 14(86)
- 15(39)
- 16(144)
- 18(72)
- 19(43)
- 20(106)
- 25(123)
- 30(105)
- 35(85)
- 40(90)
- 45(64)
- 50(54)
- 60(24)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(153)
- SUS304(100)
- SUS304J3M(2)
- SUS305(2)
- SUS305J1(3)
- SUS316L(1)
- SUS410(6)
- チタン(3)
- 鉄(15)
頭部形状

なべ(376)

低頭(1)

皿(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(5)
- 3価ブラック(32)
- 3価ホワイト(63)
- 3価ユニクロ(7)
- その他(5)
- クロメート(18)
- クローム(9)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(10)
- スズコバルト(3)
- スズメッキ(5)
- ステンコート(4)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(2)
- ユニクロ(29)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(15)
- 0.7(36山)(34)
- 0.8(18)
- 0.85(2)
- 1.05(24山)(93)
- 1.06(4)
- 1.27(20山)(38)
- 1.3(1)
- 1.4(7)
- 1.41(5)
- 1.41(18山)(102)
- 1.58(16山)(92)
- 1.6(3)
- 1.81(14山)(6)
0.5・0.7(36山)・0.8・0.85・1.05(24山)・1.06・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.81(14山)
取付穴形状

プラスマイナス(16)

十字穴(183)
プラスマイナス・十字穴
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(65)
- No.3(51)
- T5(2)
- T6(6)
- T8(5)
- T10(21)
- T20(6)
ブランド
- 大阪魂(371)
- 丸エム製作所(10)
- 九飛勢螺(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- サンコーテクノ(3)
- コクブ(2)
- コノエ(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・丸エム製作所・九飛勢螺・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・コクブ・コノエ・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
3mm(3)
M3(160)
M3.5(47)
M3.8(2)
M4(259)
M4.2(3)
M4.5(28)
M4.8(3)
M5(101)
M6(3)

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(27個)ほか当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(36本)ほか当日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ピアスミニワッシャー薄板用ロングミニポイント (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷十字穴番号2寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)0.8~3.2外径(Φmm)13寸法C(mm)0.8寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.5寸法y(mm)3.7寸法dk(mm)7.5
ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)
九飛勢螺¥8,998~税込¥9,898~1箱(400個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
3カ-W エンプラタイト(+)ナベB
大阪魂¥667税込¥7341袋(57個)ほか翌々日出荷エンジニアリングプラスチックなどの高強度樹脂材へのセルフタップによる割れを防止。複合角ねじ山により高い戻しトルクが得られ、くり返し使用も可能です。用途スーパーエンプラ材に対する割れが心配な箇所、熱硬化性樹脂への締結 インテークマニホールド、ウォーターポンプ、カーエアコン、サンルーフ、掃除機、食洗洗浄機、複写機、ノートパソコンなど十字穴番号2番表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,210~税込¥7,931~1箱(1000本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥6,960~税込¥7,656~1箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
BK ステン(+)B1ナベ WH=8
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(15個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
ニッケル Pタイプ ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(205個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2表面処理ニッケルメッキ頭部形状ナベ
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ
大阪魂¥5,160税込¥5,6761袋(91個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで付属品両頭ビット:110mm SQ2PH2ビット 1本付十字穴番号No.2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)8.1表面処理ユニクロ頭部形状なべ寸法d2(mm)3.4寸法p(mm)0.85寸法y(mm)6.5ねじの呼びd4
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,930~税込¥5,423~1箱(500本)ほか翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ハードテック サラ頭 パック入り
コクブ¥2,998税込¥3,2981パック(200本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ハードテック ナベ頭 パック入り
コクブ¥2,898税込¥3,1881パック(190本)ほか当日出荷SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
アイボリー ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥9,083~税込¥9,991~1セット(1000個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ツヤケシクロ ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥8,909~税込¥9,800~1セット(500個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ブラック ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥7,907~税込¥8,698~1セット(500個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ホワイト ステン(+)BRPナベ G=10
大阪魂¥7,907~税込¥8,698~1セット(500個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約10寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
SC-4 ステン(+-)BRPナベ
大阪魂¥7,865~税込¥8,652~1セット(500個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
SC-3 ステン(+-)BRPナベ
大阪魂¥7,865~税込¥8,652~1セット(500個)ほか9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法t(mm)1.4頭部形状ナベ寸法G(mm)約5寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7ねじの呼び4
SC-1 ステン(+)BRPナベ
大阪魂¥13,843税込¥15,2271セット(1000個)9日以内出荷※4X12はG=4材質ステンレス長さ(mm)30十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約5寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
アロック ステン(+)BRPナベ
大阪魂¥14,309税込¥15,7401セット(1000個)9日以内出荷※4X12はG=4材質ステンレス長さ(mm)20十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法G(mm)約5寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4
ジオメット ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥14,178~税込¥15,596~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥13,525~税込¥14,878~1セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
BK ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥12,294~税込¥13,523~1セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥17,456~税込¥19,202~1セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8
BK ステン(+)B0ナベ WH=8
大阪魂¥28,207税込¥31,0281セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)3山数(25.4mmに付き)24頭部形状ナベ寸法Q(mm)1.43寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3寸法dc(mm)8