絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
ブランド
大阪魂・ヤマヒロ・サンコーテクノ・TRUSCO・若井産業・ウイング・日本パワーファスニング
「長さ(mm)」から絞り込む

ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(120個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじフレキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(61本)ほか当日出荷フレキは首下のギザがフレキ板を強力に座グリし、収まり良くピッタリと締結します。フレキ板の締結には最適のネジです。用途フレキ板+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法H(mm)2.5寸法D(Φmm)7.0表面処理ユニクロームねじ径dM3.8適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
カクスタッチ
ヤマヒロ¥19,980~税込¥21,978~1箱(4000個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷角スタッドと角スタッドをきっちり止める(角スタッド工法)専用ねじ。 カクスタッチは、角スタッド工法のあらゆる組み合わせに使用できます。仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)0.5ねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.2ねじ長さS(mm)45ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥489税込¥5381パック(4個)ほか翌々日出荷材質SUS410種類ジャックポイントリーマフレキ適合板厚(mm)1.6~2.3頭部形状リーマフレキ
ダンバ(ドリルネジ)フレキ頭
若井産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか5日以内出荷用途座ぐり金物+鉄骨材質鉄適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭呼び径(Φmm)4
アルスタッチ
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(400個)3日以内出荷ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。仕様クロムフリーサイズ5.3×38全長L(mm)38仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)10.5ねじ径d5.3頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2097-68ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマフレキ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥1,584~税込¥1,742~1箱(50本)ほか翌々日出荷種別クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュポイントフレキ(鉄/ユニクロ) (小箱)
日本パワーファスニング¥3,898税込¥4,2881箱(700個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)32種類フラッシュポイントフレキ寸法H(mm)2.5ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)5適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7表面処理ユニクロねじの呼びM3.5
ジャックポイント(リーマフレキ)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
ヤマヒロ¥11,980税込¥13,1781箱(200個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)120種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理3価ホワイト頭部形状リーマフレキねじの呼びM5
フラッシュポイントリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,398~税込¥4,838~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントリーマフレキ表面処理3価ホワイト
フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
大阪魂¥9,598~税込¥10,558~1箱(500個)9日以内出荷材質SUS410種類フラッシュポイントリーマフレキ寸法H(mm)2.6ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)10適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7表面処理スズメッキねじの呼びM4
フラッシュポイントフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントフレキ寸法H(mm)2.5ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)5適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7表面処理3価ホワイトねじの呼びM3.5
LIVEリーマフレキ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(400個)翌々日出荷材質鉄種類LIVEリーマフレキ寸法D(mm)9.6表面処理3価ホワイト最大板厚(mm)4ねじの呼びM5
LIVEリーマフレキ(SUS410/スズメッキ)(小箱)
大阪魂¥9,498~税込¥10,448~1箱(400個)ほか9日以内出荷材質SUS410種類LIVEリーマフレキ寸法D(mm)8表面処理スズメッキ最大板厚(mm)3.2ねじの呼びM4
フラッシュポイントリーマフレキ(SUS410)(小箱)
大阪魂¥8,598~税込¥9,458~1箱(500個)9日以内出荷材質SUS410種類フラッシュポイントリーマフレキ寸法H(mm)2.6ねじ長さ(mm)全ねじ寸法F(mm)10適合板厚(mm)2.3まで寸法D(mm)7ねじの呼びM4
フラッシュポイントフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(1000個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)25種類フラッシュポイントフレキ寸法H(mm)2.5寸法F(mm)5適合板厚(mm)2.3までねじの種類全ねじ寸法D(mm)7表面処理3価ユニクロねじの呼びM3.5
フラッシュポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(300個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)80種類フラッシュポイントリーマフレキ寸法H(mm)3.8ねじ長さ(mm)45寸法F(mm)12適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10表面処理3価ユニクロねじの呼びM5
フラッシュポイントリーマフレキ (SUS410)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(4個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS410種類フラッシュポイントリーマフレキ寸法H(mm)2.6寸法F(mm)10寸法D(mm)7ねじの呼びM4
ジャックポイント フレキ (SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)25種類ジャックポイントフレキ頭部形状フレキねじの呼びM3.8
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,498~税込¥1,648~1パック(130本)ほか4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 施工後、ヘッドが露出しません 十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10