絞り込み
長さ(mm)
- 13(5)
- 16(4)
- 19(4)
- 22(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 35(5)
- 40(2)
- 45(3)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 135(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS305J1(1)
- SUS410(4)
- 鉄(3)
ねじの呼び
- 4mm(1)
- 5mm(4)
- M4(4)
- M5(2)
頭部形状

トラス(2)
表面処理
- 3価ユニクロ(3)
- パシペート(3)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.2
ブランド
- Live Pro(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 丸エム製作所(2)
Live Pro・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「長さ(mm)」から絞り込む
13(5)
16(4)
19(4)
25(3)
35(5)
40(2)
45(3)
50(2)
60(3)
70(3)

YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥10,440~税込¥11,484~1箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル-F【Excel-F】 トラス 小箱(ステンレス/SUS305)
丸エム製作所¥11,710税込¥12,8811箱(1000本)翌々日出荷ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS305J1長さ(mm)13十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部トラス頭径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 パシペート 半ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥4,798~税込¥5,278~1箱(120本)ほか4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ半ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥5,698税込¥6,2681箱(250本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理パシペート最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーリーマ
Live Pro¥2,898税込¥3,1881箱(250本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用タイプ全ねじ十字穴番号2番最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5