絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
ブランド
Live Pro・TRUSCO・ウイング・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・大阪魂・若井産業
「長さ(mm)」から絞り込む

ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(25本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(20本)ほか当日出荷リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。材質(本体)ステンレス寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入
ウイング¥1,598税込¥1,7581パック(60本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥1,502税込¥1,6521袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの5枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥1,662税込¥1,8281袋(50本)翌々日出荷リーマ付きの9枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45タイプ半ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント リーマーフレキ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥986税込¥1,0851袋(100本)翌々日出荷リーマ付きの3枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質鉄長さ(mm)32タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート
Live Pro¥5,798~税込¥6,378~1箱(400本)4日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ スズ プラケース入
ウイング¥1,598税込¥1,7581パック(75本)ほか翌々日出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)8表面処理スズめっき穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1パック(90本)ほか3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチール十字穴番号No.2表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
SUS410 クイックビスリーマ
大阪魂¥3,780~税込¥4,158~1袋(100個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法D(mm)7仕上スーパーパシペート穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
スズSUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥15,705~税込¥17,276~1袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
SUS410 クイックビス リーマフレキ
大阪魂¥14,305~税込¥15,736~1袋(250個)9日以内出荷材質SUS410呼び径(mm)4寸法F(mm)10寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7頭部形状皿仕上パシペート穴の形状十字穴
3カ-ユニ クイックビス ヒラアタマリーマ
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(200個)9日以内出荷長さ(mm)45呼び径(mm)5寸法F(mm)10適合板厚(mm)1.6~4.5寸法D(mm)12頭部形状平頭仕上三価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ部長さ(mm)全ネジ
0クロメート ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥3,396~税込¥3,736~1袋(100個)ほか9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール刃先No.3
3カーユニダンバ リーマフレキ
大阪魂¥5,829税込¥6,4121袋(300個)9日以内出荷働き長さ(mm)38適合板厚(mm)1.2~3.2ねじの種類全ねじ頭径(Φmm)9.2表面処理三価ユニクロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×50ねじ部長さ(mm)39
3カ-ユニ ユニポイント(リーマフレキ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(9個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷FLAT-Rタイプ サラ頭で十字穴つきの全ねじタイプ。 施工後にヘッドを沈ませ、合板・ボード等の取付が可能に。 施工例 フレーム・C型鋼と木材等の接合 材質 スチール表面処理三価ユニクロ刃先No.3
SUS410 LIVE(リーマフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2番寸法D(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)3.2寸法W2(mm)33.7寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×45ねじピッチp(mm)1.41
3カ-ユニ ニューポイント(リーマフレキ
大阪魂¥12,956~税込¥14,252~1袋(200個)9日以内出荷十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.6(16山)寸法d(mm)9寸法t(mm)3適合板厚(mm)1.6~3.5寸法D(mm)4.8
YAIBA ドリルねじ リーマフレキ 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,347税込¥2,5821箱(100本)3日以内出荷トラスコ品番683-3480寸法L(mm)60寸法d(mm)4
ジャックポイント リーマーフレキ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥952税込¥1,0471袋(50本)翌々日出荷リーマ付きの7枚の羽根が相手母材に穴をあけ、板浮きを防止するドリルねじです。用途木材+鉄骨の用途に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)28タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3まで頭部径(Φmm)7.5頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応