絞り込み
外径(Φmm)
- 4(1)
- 8(3)
- 10(6)
- 21(1)
- 42(1)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 0.38(20)
- 0.56(20)
- 0.74(20)
- 0.92(27)
- 1(19)
- 1.1(23)
- 1.28(24)
- 1.34(20)
- 1.4(19)
- 1.46(20)
- 1.64(26)
- 1.784(20)
- 2(74)
- 2.5(36)
- 4(61)
- 5(45)
- 6(52)
- 7.5(23)
- 8(43)
- 10(40)
- ホース長さ(m)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2(1)
- 5(3)
- 6.5(6)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
使用流体
- 圧縮空気(3)
- 水(1)
- 空気(6)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.8(7)
0.7・0.8
特性
- 耐薬品(2)
耐薬品
材質
- 樹脂(9)
樹脂
ブランド
- SMC(6)
- 室本鉄工(2)
- 千代田通商(1)
SMC・室本鉄工・千代田通商
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(1)
8(3)
10(6)
21(1)
42(1)

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
カールホース
室本鉄工¥2,475~税込¥2,723~1個当日出荷軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径28mmです。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)50特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ニュータイプカールホース
室本鉄工¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌日出荷コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色緑内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065C-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色透明内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気












![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品] コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)



![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)