絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- 3M(スリーエム)(12)
- オーム電機(11)
- LINKMAN(10)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「色」から絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 24極 1mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:24●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8888アズワン品番65-7750-77
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 400個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801セット(400個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3391アズワン品番65-7533-10
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9608アズワン品番65-7490-21
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 84個入
WURTH ELEKTRONIK¥46,980税込¥51,6781セット(84個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(84個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2915アズワン品番65-7538-95
基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9324アズワン品番65-7491-68
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781箱(50個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8938アズワン品番65-7751-32
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥969税込¥1,0661袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8701アズワン品番65-7530-30
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8714アズワン品番65-7522-53
基板接続用ピンヘッダ 6極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥899税込¥9891セット(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3476アズワン品番65-7536-45
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1箱 130個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(130個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-5440アズワン品番65-7664-78
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥40,980税込¥45,0781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9525アズワン品番65-7498-13
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列
山一電機¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891アズワン品番65-7495-95
基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1袋 2個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0244アズワン品番65-7655-52
基板用コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 20000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801袋(20000個)7日以内出荷CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません。TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング。TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。特長と利点:。頑丈なナイロン GF 製 中心線 2.54 mm 確実なかん合と正確な位置合わせを実現するラッチ / 極性化ハウジング。 22-26 AWG ワイヤ対応 動作温度: -55 ℃ ~ 105 ℃ 振動や衝撃が発生しても、切断されず、強いかん合を実現。用途:。医療機器 自動車制御 コピー機 アプライアンス 業務用プリンタ 自販機 コンピュータ 計装及びテスト機器 通信 保管機器。レセプタクル圧着が必要ですか ; 909-7390 を参照 909-7390 を参照仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:5.59mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5911アズワン品番65-7778-81
基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6810アズワン品番65-7581-87
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9274アズワン品番65-7682-40
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8020アズワン品番65-7638-80
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(26個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0291アズワン品番65-7546-28
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1309アズワン品番65-7602-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 14個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(14個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2708アズワン品番65-7682-19
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0966アズワン品番65-7627-38
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(475個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、及び基板対基板システム用の 26 極数には、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8142アズワン品番65-7590-86
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 20 個のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0848アズワン品番65-7624-54
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0951アズワン品番65-7626-86
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(35個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2656アズワン品番65-7567-64
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 100個入
SAMTEC¥809,800税込¥890,7801セット(100個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8316アズワン品番65-7628-65
基板接続用ピンヘッダ 2.54mm 1列 1セット 63個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(63個)7日以内出荷2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222アズワン品番65-7557-08
基板接続用ピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1セット 41個入
SAMTEC¥24,980税込¥27,4781セット(41個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 22 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8138アズワン品番65-7598-37
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8818アズワン品番65-7706-93
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列
SAMTEC¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2005アズワン品番65-7553-79
基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 1セット 31個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(31個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3387アズワン品番65-7603-73
基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5900アズワン品番65-7700-98
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(25個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2763アズワン品番65-7670-29
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥549,800税込¥604,7801セット(75個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8318アズワン品番65-7611-02
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入
SAMTEC¥329,800税込¥362,7801セット(375個)7日以内出荷2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0307アズワン品番65-7553-24
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 19個入
SAMTEC¥7,898税込¥8,6881セット(19個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0203アズワン品番65-7554-63
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:ESHF-120-01-L-D-SM-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1028アズワン品番65-7708-68
『絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準絶縁キャップ
- 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ