絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 標準絶縁キャップ

7,934件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 端子ストリップ 7極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 7極 2mm 1列

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3437アズワン品番65-7608-29
  • 端子ストリップ 60極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 60極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 30 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1224アズワン品番65-7618-69
  • 端子ストリップ 50極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 50極 2mm 1列

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 4極 6.35mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 6.35mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5154アズワン品番65-7568-55
  • 端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入 SAMTEC

    端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入

    SAMTEC
    61,980税込68,178
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5127アズワン品番65-7568-19
  • 端子ストリップ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    端子ストリップ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3424アズワン品番65-7635-23
  • 端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1セット 1350個入 SAMTEC

    端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1セット 1350個入

    SAMTEC
    569,800税込626,780
    1セット(1350個)
    7日以内出荷
    Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 20 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
    仕様●入数:1リール(1350個入り)●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1932アズワン品番65-7656-23
  • 端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 7個入 SAMTEC

    端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 7個入

    SAMTEC
    7,698税込8,468
    1セット(7個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5091アズワン品番65-7573-29
  • 端子ストリップ 2極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 2極 2mm 1列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3431アズワン品番65-7598-89
  • 端子ストリップ 20極 5mm 4列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 5mm 4列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5144アズワン品番65-7574-04
  • 端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 4.191mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5087アズワン品番65-7570-62
  • 端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1198アズワン品番65-7608-13
  • 端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 10 ポジション、8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1200アズワン品番65-7608-16
  • 端子ストリップ 18極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 18極 2mm 2列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3460アズワン品番65-7607-72
  • 端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC

    端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入

    SAMTEC
    6,898税込7,588
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078アズワン品番65-7568-56
  • 端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    端子ストリップ 150極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:150●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1245アズワン品番65-7569-30
  • 端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec FTMH シリーズ 1 mm SMT マイクロ Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、03 リードスタイルです。りん青銅 Terminal を備えていて、黒色の液晶ポリマー絶縁体が付いています。低プロファイルヘッダ 2 列、縦型 テープ及びリールパッケージ
    仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1284アズワン品番65-7638-85
  • 端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入

    SAMTEC
    509,800税込560,780
    1セット(1150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283アズワン品番65-7607-56
  • 端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1286アズワン品番65-7605-36
  • 端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 425個入 SAMTEC

    端子ストリップ 120 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 425個入

    SAMTEC
    299,800税込329,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec BTE シリーズ 0.80 mm 基本ブレード及びビームヘッダは、1 列あたり 60 ポジションで 1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、つや消しスズテールが付いています。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(425個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BTE●シリーズ番号:BTE-060-01-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1000アズワン品番65-7597-54
  • 端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3444アズワン品番65-7612-71
  • 端子ストリップ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    端子ストリップ 10極 1.27mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3421アズワン品番65-7625-94
  • 端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 6.35mm 2列 1セット 4個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
    仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3524アズワン品番65-7602-93
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518アズワン品番65-7602-03
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入 AMPHENOL

    端子 メス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9478アズワン品番65-7495-99
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239アズワン品番65-7660-59
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236アズワン品番65-7621-73
  • 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:5mm 1列

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IMS5 シリーズは、ディスクリートワイヤソケットハウジングのヘビーデューティ電源コネクタです。6 mmピッチ プラスチックラッチ ケーブル: 14 →16 AWG
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:IMS5●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0193アズワン品番65-7561-73
  • 基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1箱 240個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1箱 240個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(240個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6815アズワン品番65-7578-94
  • 基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    519税込571
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、5 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6814アズワン品番65-7576-73
  • 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    479,800税込527,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングソケット(プラグ)ハウジング。圧着ソケットコンタクト(代表品番 ; 710-0554 710-0554 を参照)に対応する5.08 mmセンターライン搭載のMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングです。 これらのMATE-N-LOK業務用フリーハンギングソケット(プラグ)ハウジングはUL 94V-2ナイロンGFで構成されており、内蔵のコンタクト安定化機能によって完全極性化されています。また、自動整列
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●長さ:38.96mm●幅:23.83mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5996アズワン品番65-7778-27
  • 基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0216アズワン品番65-7547-79
  • 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 15000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 15000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1袋(15000個)
    7日以内出荷
    CST-100コンタクト及びハウジングとは交換できません。TE Connectivity CST 100 IIレセプタクルハウジング。TE Connectivity では、ワイヤ対基板用途向けに 2.54 mm ピッチのフリーハンギングハウジングを提供しています。CST 100 II シリーズは、鮮明な UL94V-0 ナイロン GF 製で、極性タブ付きのラッチにより確実なかん合と位置決めが可能です。TE Connectivity の「 MTA-100 」シリーズとかん合します。特長と
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CST-100 II●長さ:8.13mm●幅:12.95mm●コード番号:189-5861アズワン品番65-7775-68
  • 基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 28個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0212アズワン品番65-7547-82
  • 基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.54mm 2列

    SAMTEC
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●シリーズ:IPD1●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0213アズワン品番65-7553-89
  • 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    95,980税込105,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング。SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロ
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL-156●併用可能製品:SL .156コンタクト●長さ:39.57mm●幅:16.76mm●コード番号:189-5982アズワン品番65-7777-85
  • 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1箱 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 2列 1箱 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    18,980税込20,878
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、10 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 2 の数
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6827アズワン品番65-7579-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3299アズワン品番65-7533-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 400個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 3mm 1列 1セット 400個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3424アズワン品番65-7537-35

絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

標準絶縁キャップ