13ページ目: 加熱/冷却機器

1,604件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター) JEIO TECH

    加熱式恒温循環水槽 (バスサーキュレーター)

    JEIO TECH
    189,800税込208,780
    1個
    31日以内出荷
    コンパクトな設計ながら、最大3ポイントの温度キャリブレーションにより、信頼性の高い温度制御が可能な恒温循環水槽です。クリアな情報表示を実現するVFDパネルです。浴槽内部と上部はステンレス素材を採用し、耐腐食性、清潔性に優れています。簡単な操作で5段階のポンプスピード調整が可能です。過熱保護システムを搭載しており、運転中にエラーが発生した場合アラームが鳴ります。
    使用温度範囲(℃)室温+10~150電源(V)AC100 50/60Hz精度調節:±0.05℃(50℃時)
  • 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所

    1ゾーン式セラミック電気管状炉

    アサヒ理化製作所
    319,800税込351,780
    1台
    30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
    仕様炉体:セラミック成形品温度範囲(℃)常温+50~1050限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    519,800税込571,780
    1個
    30日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
    仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
  • 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 回転式架台

    アサヒ理化製作所
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • MSD送風定温乾燥器 増田理化工業

    MSD送風定温乾燥器

    増田理化工業
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
    質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • ヒーティングバス フーバー

    ヒーティングバス

    フーバー
    499,999税込549,999
    1台
    31日以内出荷
    大きな開口部で様々な用途に対応できます。透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。
    使用温度範囲(℃)5~40電源(V)単相100消費電力(W)1059温度範囲(℃)5~100温度制御方式PID制御
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
    用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース仕様流量計、配管在り材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
  • 温度差発電実験器 ケニス

    温度差発電実験器

    ケニス
    9,798税込10,778
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。
    仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
  • 簡易卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)

    簡易卓上マッフル炉

    デンケン・ハイデンタル(KDF)
    279,800税込307,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
    仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
  • 小型ボックス炉 ジェイテクトサーモシステム

    小型ボックス炉

    ジェイテクトサーモシステム
    679,800税込747,780
    1個(1個)
    80日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
    使用温度範囲(℃)400~1100制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式最高温度(℃)1150温度制御プログラマ指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    97,980税込107,778
    1個(1個)
    4日以内出荷
    撹拌調整機能付で波立ちを抑えることができます。
    寸法(mm)(水槽セット時)220×424×335質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80 (付属バス使用時は70容量(L)9電源AC100V 50/60Hz 11A安全装置自己診断機能 フロート式空焚防止 等機能タイマー機能(オートスタート、オートストップ) アラームブザー オートチューニングヒーター容量(kW)1温度制御マイコン式PID制御・SSR出力有効槽内寸法(mm)180×240×140撹拌方式可変式噴流撹拌温度調節精度(℃)±0.05
  • 恒温油槽 トーマス科学

    恒温油槽

    トーマス科学
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ステンレスの内槽により保温性・耐久性に優れた恒温油槽です。設定温度・槽内温度はデジタル設定・表示のため、簡単・確実な操作ができ、PID制御により高精度な温度コントロールが可能です。モーター撹拌機で槽内を強力に撹拌し、槽内温度を均一に保ちます。
    材質内槽/SUS304 外装/鋼板焼付塗装仕上寸法(mm)670×410×335質量(kg)約19使用温度範囲(℃)室温+10~200電源AC100V 50/60Hz 15A安全装置槽内温度過昇防止警報 ヒーター空焚防止 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1.4kW温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式温度安定度±0.2℃(150℃、シリコンオイル使用時)有効槽内寸法(mm)425×350×150 21L撹拌方式噴流撹拌方式
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    209,800税込230,780
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm温度範囲(℃)-20~30方式密閉系循環冷凍機空冷式 450W
  • 冷却水循環装置 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    289,800税込318,780
    1台(1台)
    30日以内出荷
    ノンフロン冷媒R290は、地球温暖化対策に大きく貢献するオゾン破壊係数 0、GWP値わずか3で、フロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外です。-20~30℃の広い温度設定範囲でワイドな使用用途に対応します。産業用機械、分析・計測機器の発熱部の冷却にも幅広く使用できます。循環ノズルの向きは360°変えられるので、チューブに掛かる負荷を軽減します。チラーが異常状態になった際に、循環先の装置にアラームを接点出力するアラーム出力端子を標準装備しています。設置面積は205×405mmの省スペース設計です。
    仕様電源入力・電源:8A 800VA・AC100V 50/60Hz寸法(mm)205×405×545温度範囲(℃)-20~30(ヒーターなし)最大流量9/10L/min(50/60Hz)最大揚程(m)4.2/5.6(50/60Hz)冷却方式空冷式温度センサーPtセンサ冷媒R290循環方式密閉系向循環入出力外部:警報出力端子:無電圧接点(a接点) AC100V/DC12V MAX.1ARoHS指令(10物質対応)対応冷却能力液温10℃時/450W(387kcal/h) 液温-10℃時/310W(266kcal/h)温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時) ±1(0~20設定時)
  • 冷却水循環装置(クールエース(R)) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    冷却水循環装置(クールエース(R))

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    259,800税込285,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
    仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm寸法(mm)340×384×851電源AC100V 50/60Hz 11A温度範囲(℃)-20~30最大流量12/14L/分方式密閉系循環最大揚程(m)9.5/13水槽容量(L)16.5(液量14冷凍機空冷式 650W冷却能力1200W(液温10℃時)水槽寸法(mm)280Φ×270温度調節精度(℃)±2
  • 循環式乾燥器 ケニス

    循環式乾燥器

    ケニス
    549,800税込604,780
    1個(1個)
    45日以内出荷
    ガラス器具等の乾燥・保管に適した循環式の乾燥器です。温度は100℃(RMSS)・120℃(RMES)まで設定可能で、除菌目的にも使用できます。内装・外装共に耐久性・耐食性に優れたステンレス製で衛生的です。温度・時間はデジタル表示され、数字の大きさと色で視認性に優れます。週間予約タイマー付きで、運転開始時刻を各曜日1回設定可能です。プリセットボタンを搭載し、3種類の運転パターンをワンタッチで選択可能です。(パラメータ設定でプリセットリレーも可能です。)。扉の庫内側にメンテナンス口が付いています(鍵付扉のみ)。扉の裏板を外すことなく取手及び上下棒の交換が可能です。操作パネルの裏カバーは単独で取り外し可能です。
    方式循環式(側面吹き出し)運転機能定値運転 運転タイマー 週間予約タイマー プリセットボタン
  • 凍結乾燥瓶用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶用アダプタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1組(3個)ほか
    21日以内出荷
  • 真空検体乾燥器 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空検体乾燥器

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    239,800税込263,780
    1個(1個)
    10日以内出荷から30日以内出荷
    エアーが直接試料にあたらない構造になっており、リーク時の粉体試料の飛散や結露の垂れによるコンタミネーションを防ぎます。ガラスチャンバーにより、減圧中も試料を確認できます。ホットプレート面にはセラミックコーティングが施されています。
    寸法(mm)200×245×150使用温度範囲(℃)室温+10 ~200電源AC100V 50/60Hz 3A内寸幅(mm)150安全装置可変式独立過昇防止器 ヒューズ 温度センサ異常 他温度制御PID制御 SSR出力到達真空度66.5Pa(0.5Torr)以下(油回転真空ポンプ使用時)温度調節精度(℃)±1以下
  • 多岐管 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    多岐管

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    119,800税込131,780
    1個(1個)
    21日以内出荷から30日以内出荷
  • 凍結乾燥瓶用キャップ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶用キャップ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,498税込8,248
    1個(1個)
    21日以内出荷
  • 凍結乾燥瓶 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    凍結乾燥瓶

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    12,980税込14,278
    1本(1本)
    7日以内出荷から30日以内出荷
  • 定温乾燥器 いすゞ製作所

    定温乾燥器

    いすゞ製作所
    329,800税込362,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
    付属品棚板×1質量(kg)38使用温度範囲(℃)60~260電流(A)8方式強制循環式内容積(L)40外寸(mm)855×585×435内寸(mm)400×400×250ヒーター容量(kW)0.7電源(AC V)100温度分布精度±2.0℃(200℃)温度調節精度(℃)±0.1(200℃)
  • 定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学

    定温恒温器/定温乾燥器

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1台(1台)
    5日以内出荷
    高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
    仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
  • ホットプレート 小池精密機器製作所

    ホットプレート

    小池精密機器製作所
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
    質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンヒーター ケニス

    リボンヒーター

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    テープ状で柔軟性のあるヒーターです。
    幅(mm)20長さ(m)2電圧(V)100容量(W)500耐熱温度(℃)400
  • マルチホッティングバス with スターラー 日伸理化

    マルチホッティングバス with スターラー

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
    質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)室温+5~200電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ内寸(mm)123Φ×60安全装置過昇防止 自己診断機能温度精度指示値の±0.5%大きさ170×212×179mm温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度制御PID制御回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)ヒーター容量(W)330材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
  • フラスコ用アダプタ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    フラスコ用アダプタ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    3,498税込3,848
    1個(1個)
    21日以内出荷
  • バスツール スギヤマゲン

    バスツール

    スギヤマゲン
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    7日以内出荷
    三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
    材質SUS304質量(kg)3外寸(mm)240Φ×160内寸(mm)200Φ×140ホース接続口10.5Φ×25mm
  • ドライチャンバー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ドライチャンバー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    229,800税込252,780
    1個(1個)
    21日以内出荷
  • セラミック電気管状炉 ケニス

    セラミック電気管状炉

    ケニス
    259,800税込285,780
    1個(1個)
    14日以内出荷から30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
    電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
  • セパレート型ホットプレート 増田理化工業

    セパレート型ホットプレート

    増田理化工業
    379,800税込417,780
    1個(1個)
    翌日出荷
    プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。枠ありプレート仕様です。
    材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール使用温度範囲(℃)100~600電源(V)単相200 50/60Hzコード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付)プレート寸法(mm)500×350加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mmヒーター容量(kW)4.9温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID昇温時間室温~600℃ 約50分
  • シリコンラバーヒーター オーエムヒーター

    シリコンラバーヒーター

    オーエムヒーター
    5,898税込6,488
    1個(1個)
    14日以内出荷から15日以内出荷
    薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。
    仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金厚さ(mm)1.5使用温度(℃)常用/200 最高/250容量公差±5%電力密度0.6W/cm2耐電圧(V)1500 1分間
  • ジャケットドラムヒーター マイセック

    ジャケットドラムヒーター

    マイセック
    189,800税込208,780
    1個(1個)
    11日以内出荷
    ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
    仕様外装/内装材:シリコンコートガラスクロス質量(kg)約8.5電源(V)単相AC200消費電力(W)1100制御方式サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器コード長さ(m)3大きさ2140×800mm設定温度(℃)0~200
  • サーモブロック 日伸理化

    サーモブロック

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ペルチェ冷却方式のサーモブロックです。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。温度調節はブロック直感方式で、±0.1~0.3℃の安定度、精度を保つことができます。
    仕様温度下降時間:約50分(95→5℃)質量(kg)約3.5タイプ加温・冷却使用温度範囲(℃)5~100電源AC100V 50/60Hz 2A 3Pプラグ温度精度±0.1~0.5℃大きさ132×174×238mm温度制御白金測温抵抗体PID制御最高温度到達時間約14分(室温→95℃)安全機能センサ異常検出 内部メモリ 回路異常時制御出力OFF ヒューズ 火傷防止ブロック取出具
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    43,980税込48,378
    1台(1台)
    6日以内出荷
    ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
    付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
    付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
  • MSD送風定温乾燥器 増田理化工業

    MSD送風定温乾燥器

    増田理化工業
    279,800税込307,780
    1台(1台)
    当日出荷
    観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。
    仕様温度変動幅:±0.8℃(250℃時)質量(kg)約67電源AC100V 50/60Hz 14A方式強制循環式外寸(mm)710×650×870(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.34タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
  • ガス置換電気炉 SKメディカル電子

    ガス置換電気炉

    SKメディカル電子
    1,498,000税込1,647,800
    1台(1台)
    90日以内出荷
    被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
    仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応
加熱/冷却機器