6ページ目: 加熱/冷却機器

1,606件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • るつぼ炉 山田電機

    るつぼ炉

    山田電機
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
    寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
  • 投込み式恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込み式恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
  • コントライム K-6000シリーズ濃度測定キット ダイヤアクアソリューションズ

    コントライム K-6000シリーズ濃度測定キット

    ダイヤアクアソリューションズ
    27,980税込30,778
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット) 試験紙色調表:容器側面参照
    用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • B型ビーカー用マントルヒーター トレンドサイン

    B型ビーカー用マントルヒーター

    トレンドサイン
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • 防水コードヒーター 東京技研

    防水コードヒーター

    東京技研
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • NMRチューブ洗浄・乾燥器 三商

    NMRチューブ洗浄・乾燥器

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    14日以内出荷
    簡単、スピーディな洗浄・乾燥器。取扱いが非常に簡単で、20~30秒で洗浄し、そのまま乾燥させます。
    適合10ΦN.M.Rチュ-ブ用
  • ホットプレート 三商

    ホットプレート

    三商
    91,980税込101,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
  • 大船 投込パイプヒーター 三商

    大船 投込パイプヒーター

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ステンレス製ヒーターですので、水に適しています。
    高さ(mm)90電圧(V)100
  • PTFE被覆ヒーター コクゴ

    PTFE被覆ヒーター

    コクゴ
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
  • ヒーターブロック DBシリーズ IKA

    ヒーターブロック DBシリーズ

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
    種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
  • 定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し

    アズワン
    136,000税込149,600
    1台
    当日出荷
    1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
  • 温度過昇防止装置 増田理化工業

    温度過昇防止装置

    増田理化工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。
    寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
  • ホットプレート DLAB

    ホットプレート

    DLAB
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    セラミック製天板により耐久性・耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高耐熱タイプです。天板が50℃以上で警告ランプが点灯します。
    種別550℃ 184×184mmアズワン品番3-7033-01
  • エコノミー電気炉ROP-001P アズワン

    エコノミー電気炉ROP-001P

    アズワン
    154,000税込169,400
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
    種別プログラム機能有りアズワン品番1-5921-02
  • アルミブロックABR-96PLT BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロックABR-96PLT

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
    仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
  • 定温ヒーター ケニス

    定温ヒーター

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    温調付の投込みヒーターで、ビーカーや水槽のヘリにかけて簡単にご使用いただけます。
    寸法(mm)80×70×53(温調器)径(Φmm)(発熱部)88電源AC100V温度範囲(℃)30~95温度調節精度±3℃温度調節精密液圧式パイプ長(mm)190
  • フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

    大科電器
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。電圧調整器の併用も可能です。
  • 電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)

    電気炉用炉心管

    CC印(ニッカトー)
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
    最高温度(℃)1600
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    操作性を向上したコンパクト設計の恒温水槽です。 ●接触によるやけど防止のため、水槽部が保護されています。 ●水抜きが容易なドレイン栓付です。
    付属品スノコ寸法(mm)310×360×230質量(kg)約7使用温度範囲(℃)室温+5~95容量(L)約7電源AC100V・13A制御方式PID制御内寸法(mm)Φ250×150表示デジタルセンサーPt100Ω安全装置温度ヒューズ、水槽部保護カバー、自己診断機能、漏電過電流ブレーカー温度調節精度±1℃(60℃時)温度設定デジタル
  • ウォーターバス 矢沢科学

    ウォーターバス

    矢沢科学
    54,980税込60,478
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。
    使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
  • TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420 ADVANTEC

    TBS271FA用ステンレス棚板 TB001420

    ADVANTEC
    9,499税込10,449
    1台
    当日出荷
    適合TBS271FAアズワン品番64-1032-07
  • Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine デジタル式オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    107,980税込118,778
    1台
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
    TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)ヒーター容量(kW)1槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
  • ウォーターバス WB-22S型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス WB-22S型

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    ・スターラーを装備した撹拌式のウォーターバスです。 ・Φ240mmの槽は比較的大きなフラスコの加熱が可能です。
    付属品撹拌子(1個)トラスコ品番483-6588型式WB-22S型質量(kg)2.8タイプ撹拌式電源AC100V 50/60Hz 8A槽内寸法(mm)Φ255×110(有効高さ:90)寸法(Φ×高さH)(mm)240×220水槽容量(L)4.5温度調節精度±3℃温度調節範囲(℃)室温+5~90温度調節液体膨張式ヒーター容量(W)750回転速度0~1000rpm撹拌能力マグネチックスターラー内蔵
  • Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)

    Fine オイルバス

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
    使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
  • ハルセル水槽(並型) 山本鍍金試験器

    ハルセル水槽(並型)

    山本鍍金試験器
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    材質PMMA(アクリル)容量(mL)267型番B-55耐熱温度(℃)65外寸法(mm)128×71×68アズワン品番1-1737-21
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • PTFEチューブヒーター アズワン

    PTFEチューブヒーター

    アズワン
    97,800税込107,580
    1個
    10日以内出荷
    材質PTFE質量(kg)2.5電源単相AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)0~80型番JM-2電源コード(m)2(2Pプラグ)容量(W)1000サイズ(mm)Φ210×80アズワン品番1-5538-02
  • マントルヒータースターラー(ビーカー用) アズワン

    マントルヒータースターラー(ビーカー用)

    アズワン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様スターラー回転速度(rpm):100~1500電源AC100V 50/60Hz最高使用温度(℃)450
  • マイクロヒーター アズワン

    マイクロヒーター

    アズワン
    16,000税込17,600
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600
  • 温度調節器 桐山製作所

    温度調節器

    桐山製作所
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A制御方式PID制御型番SH-CO15A精度(℃)±0.5温度設定範囲(℃)室温~300アズワン品番1-1068-11
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    239,000税込262,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
  • クールプレート用アルミビーズバス アズワン

    クールプレート用アルミビーズバス

    アズワン
    20,200税込22,220
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム(表面アルマイト処理)寸法(mm)120×142×130質量(kg)約1.8内寸法(mm)104×126×122型番アルミビーズバスアズワン品番1-5951-11
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン(1件のレビュー)
    111,000税込122,100
    1個
    翌々日出荷
    付属品ブロック取出しつまみ品名本体制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
  • チューブカバーヒーター アズワン

    チューブカバーヒーター

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)厚さ(mm)約2(発熱部)機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃耐熱温度(℃)200結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
  • ハンディークーラー トーマス科学

    ハンディークーラー

    トーマス科学
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
    トラスコ品番462-7806材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管幅(mm)205寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500質量(kg)14高さ(mm)265奥行(mm)345電源(V)単相100温度範囲(℃)-5~40チューブ全長(m)1冷凍機空冷式60W使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン冷媒HFO1234yf冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • ウォータージャケットバス アズワン

    ウォータージャケットバス

    アズワン
    31,500税込34,650
    1個
    当日出荷
    容量(L)3.5アズワン品番1-4535-01
加熱/冷却機器