カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(443)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(131)
- TGK(東京硝子器械)(64)
- ADVANTEC(63)
- ヤマト科学(63)
- 三商(58)
- 日伸理化(58)
- ケニス(45)
- IKA(42)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(26)
- 大科電器(25)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- MSAファクトリー(22)
- ナリカ(21)
- 東京技術研究所(20)
- JEIO TECH(20)
- RS PRO(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイロッカー PP 180型
アズワン¥5,643税込¥6,2071個当日出荷トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168アズワン品番5-206-02
オイルバスFWB-240 保護シート付
TGK(東京硝子器械)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷スターラーに乗せて、高温を保持しながら、試料の撹拌ができます。デジタルスイッチの温度設定で、操作が簡単です。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。温度暴走防止に温度ヒューズを取付けました。約220℃でヒーターが切れます。仕様使用温度範囲:室温+5~199℃・バス材質:SUS304・ヒーター容量:700W・温度調節方法:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定・温度精度:±0.5~1℃(撹拌時)・火傷保護シート(シリコン):2枚付き・電源:AC100V 50/60Hz 7A・重量:1.9kgTGK品番692-63-24-32型式FWB-240槽内寸法(Φ×Hmm)240×130
防水コードヒーター
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷から5日以内出荷発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。材質シリコンゴム耐電圧水中60分後200V/3秒外径(Φmm)2.5電源(AC)100V 50/60Hz(リード線切放し)絶縁抵抗(MΩ)水中60分後 DC500―100以上耐寒耐熱温度(℃)-60~+200最高使用温度(℃)常用 180リード線両面リード線1m付き
フレキシブルマントルヒーター FN-A
TGK(東京硝子器械)¥16,100税込¥17,7101個8日以内出荷仕様AC100VTGK品番603-60-56-01型式FN-Aスペースマントルヒーター取扱い注意事項電熱容量(W)200フラスコ容量(L)0.5以下用
ペルチェトライアルセット
坂口電熱¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます。・ペルチェの実験用としてご活用いただけます。仕様【ファンモーター】定格電圧・電流:DC12V 0.21A寸法(mm)冷却板:80×80使用温度範囲(℃)0~+40能力【電子クーラー】最大吸熱量:34W(周囲温度25℃、冷却板表面温度25℃ 時)、41K(周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時)方式放熱:ファンによる強制空冷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×79(脚含む高さ129H)素子【ペルチェ素子】最大駆動電圧・電流:DC17.5V 6A、推奨駆動電圧・電流:DC12V(最大駆動電圧・電流の70~80%)許容温度(℃)冷却板:最高+80RoHS指令(10物質対応)対応
恒温水槽
トーマス科学¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。ドレン口を装備し、排水にも配慮しています。寸法(mm)本体:590×390×390、排水ホース口外径:10Φ使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)容量(L)28内寸(mm)480×350×200(深型)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズヒーターシースワイヤー式 1kW温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示材質(水槽)内槽:ステンレス(SUS304) 外装:鋼板焼付塗装仕上有効槽内寸法(mm)410×350×200撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
恒温水槽
トーマス科学¥99,800~税込¥109,780~1個5日以内出荷使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚防止器を備えています。PID制御により±0.1℃のい温度安定度で制御します。使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80)安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式) 電源ヒューズ温度制御PID制御方式設定表示【温度】デジタル設定/デジタル表示撹拌方式噴流撹拌式安定性【温度】±0.1℃以内
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ
ヒートラボ¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷から13日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ
ヒートラボ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()
投込パイプヒーター (コントローラー付き)
エスコ¥21,400税込¥23,5401台(1台)翌日出荷8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂色コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
定温乾燥器
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800~税込¥219,780~1個(1個)7日以内出荷から14日以内出荷表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます。タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード
定温乾燥器
ヤマト科学¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)翌々日出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ホットプレート
小池精密機器製作所¥169,800税込¥186,7801台(1台)欠品中熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能無RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターバス
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781個(1個)4日以内出荷少量容器に対応した簡易型のウォーターバスです。マグネチックスターラーと組み合わせれば、撹拌しながら精度の良い温度コントロールが行えます。材質SUS304質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)室温+5~80容量(L)約3.5電源AC100V 50/60Hz 7.5A内寸(mm)228Φ×94安全装置ヒューズ 固定温度過熱防止器大きさ235×294×94mm温度センサー液体膨張式温度制御ON/OFF制御ヒーター容量(W)700温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
オイルバス TBXシリーズ スターラー用
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
リピートタイ 高温タイプ EVT-Hシリーズ
Retyz¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)翌々日出荷アウトレバー式のため、つまむだけで調整や取り外しが可能です。繰り返し使用できます。115℃までの高温に対応可能です。材質66ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~115引張強度(N)222
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型恒温水槽。少量容器に対応したウォーターバスです。バス容量が約3.5Lと少量なので水の交換が容易に行えます。材質水槽:ステンレス質量(kg)0.9容量(L)バス:約3.5番号コードT:180180槽内寸法(mm)内径228×94入力7.5A、750VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱温度センサー液体膨張式温度制御ON-OFF制御温度調節範囲(℃)室温+5~80使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)235×294×94ヒーター容量(W)700アズワン品番63-1394-40安全機能ヒューズ、固定温度過熱防止器温度調節精度(℃)±1.5(撹拌時)
小型恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷小型恒温水槽。少量容器(500mL以下)に対応したウォーターバスです。バス容量が約1.6Lと少量なので水の交換が容易に行えます。仕様●機能、温度制御:ON-OFF制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~80、温度調節精度:±1.5(撹拌時)材質水槽:ステンレス寸法(mm)槽内寸法:内径160×100質量(kg)1.2容量(L)バス容量:約1.6番号コードT:256800入力3A、300VA電源電圧(V)AC100 50/60Hz加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:300W、温度センサ:液体膨張式使用周囲温度(℃)5~35外寸法(mm)170×170(177)×152/※()内の寸法は突起物を含みます。アズワン品番63-1394-39
マントルヒーター MS-Eシリーズ
アズワン¥59,500~税込¥65,450~1台23日以内出荷から33日以内出荷温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。電源(V)AC100 50/60Hz制御アナログ温度コントローラー最高使用温度(℃)450
ウォータージャケットバス
アズワン¥33,900税込¥37,2901個翌々日出荷温水冷水の循環により熱交換を行います。ステンレス製の2重構造により間接的な熱交換が可能です。温水・冷水の循環により熱交換を行います。仕様ホース接続径(mm):Φ10ニップル×2材質SUS304容量(L)約9内寸法(mm)Φ300×130アズワン品番1-4535-02
ECウォーターバス EW-100シリーズ
アズワン¥39,900税込¥43,8901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。仕様アナログ材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1/6外形寸法(mm)218(290)×282×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式比例制御ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-4595-32
ECウォーターバス EW-100シリーズ
アズワン¥52,400税込¥57,6401個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。仕様デジタル材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ質量(kg)約1.6外形寸法(mm)218(290)×272×124電源(V)AC100 50/60Hz槽内寸法(mm)Φ208×123安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgtヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-14タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 10.6W 2.5A 7.62V エリア:15 x 30 x 30mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 10.6W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.5A最大電圧 = 7.62Vアクティブエリア = 15 x 30 x 30mmアクティブエリアの長さ = 30mmアクティブエリアの厚さ = 4mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 8.2W 3.9A 3.8V エリア:15 x 15 x 15mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 8.2W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 3.9A最大電圧 = 3.8Vアクティブエリア = 15 x 15 x 15mmアクティブエリアの長さ = 15mmアクティブエリアの厚さ = 3.2mmアクティブエリアの幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ペルチェモジュール, 冷却能力 4.4W 2.1A 3.8V エリア:12 x 12 x 3.4mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS Pro ペルチェモジュール RS Pro ペルチェモジュール製品をご紹介します。高電流及び大型の冷却用途に最適です。このタイプの熱電機器は、ペルチェ効果を使用して動作します。つまり、赤外線検出器チップ、光ファイバレーザー / 検出器、マイクロ波 IC (集積回路)などのコンポーネントを冷却又は加熱できます。 特長と利点: この RS Pro ペルチェモジュール製品は、さまざまな用途で正確な温度制御を可能にし、ペルチェ技術により冷却と加熱の機能を提供して、究極の汎用 各モジュールは小型軽量で簡単に設置でき、騒音や振動が発生せず最適な性能を発揮します さらに、ペルチェ熱電モジュールは、信頼性の高いソリッドステート構造により環境に優しく、長寿命を実現します RoHS及びREACH規格に準拠 用途: ペルチェモジュールは、さまざまな用途で熱管理用に物体を冷却又は加熱できる熱電コンポーネントです。可動部品がないため、長期間メンテナンスフリーで動作する優れたデバイスです。つまり、時間の経過に伴うモジュールの損傷につながるような、振動による摩耗や損傷がほとんどありません。 また、騒音の発生しない動作を実現し、すぐに作業環境に騒音がかからないようにします。ペルチェモジュールの主な用途: 温度及び周囲温度管理 科学機器及び生物医学機器 ラボ用機器 産業及びメンテナンス 電気機器、消耗品 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様最大冷却能力 = 4.4W最高温度差 = +340.15K電流 Max = 2.1A最大電圧 = 3.8Vアクティブエリア = 12 x 12 x 3.4mmアクティブエリアの長さ = 12mmアクティブエリアの厚さ = 3.4mmアクティブエリアの幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドヒーター サミコン PI型 100×100 100V 100W PIシリーズ
坂口電熱¥27,980~税込¥30,778~1枚5日以内出荷から23日以内出荷【高い耐熱性】 発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用250℃までの使用が可能なヒーターです。、【均一な温度分布】 箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。、【環境対応】 薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。、【低アウトガス】 絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。、【速い昇温レスポンス】 絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。![電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84548977-241016-02.jpg)
電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,098税込¥4,5081個8日以内出荷繰り返し使えるから経済的。 静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。 狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。 コンパクトだから狭い場所にも設置可能。 電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。 吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。 電源不要でコンパクトな除湿機 除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。 縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。 中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。 電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。 吸い込んだ水を捨てる手間もありません。 繰り返し使えて経済的 除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。 すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。 乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間) 長く使えてとっても経済的です。 色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。 また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。 脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。仕様●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-26
投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1本当日出荷から翌々日出荷液中での熱効率に優れています。材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
多葉状二重管式熱交換器
西山製作所¥11,980~税込¥13,178~1個10日以内出荷から17日以内出荷二重管の内管断面を異形状にすることで伝熱面積が増加し熱伝達率が向上します。液体用熱交換器です。銅製です。
ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ
日伸理化¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用アズワン品番65-8129-94



































![電源不要で狭い場所に置ける除湿機 ドライボトルスティック THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84548977-241016-02.jpg)