絞り込み
最高温度(℃)
プレート寸法(mm)
ヒーター容量(W)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホットプレートとは、研究室などで実験目的のため、プレートの上に直接ビーカーなどを載せて加熱するために用いられる器具。製品により差はありますが、常温~500度くらいまでの加熱が可能です。温度設定がデジタル形式で細かく指定できるものや、ダイヤル形式で段階的に指定できるものがあります。設定温度よりもプレートの温度が上昇すると警報音が鳴り、さらに上昇が止まらない場合は電源が落ちるなどの安全対策も装備されているので安心。薬品を使った実験を行うことが多いことから、プレートは耐熱性、耐薬品性に優れています。
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高温度(℃)」から絞り込む
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥124,000~税込¥136,400~
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    ¥106,000税込¥116,600
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 中温度ホットプレート TGK(東京硝子器械)

    中温度ホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A温度範囲(℃)Rt+5~80材質(プレート)SUS304温度分布37℃時±0.25℃温度分布60℃時±0.8℃温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン
    ¥114,000~税込¥125,400~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    ¥138,000税込¥151,800
    1台
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)温度範囲(℃)~300耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重本体寸法(mm)450×350×133プレート寸法(mm)400×300連続使用時間(時間)48(250℃時)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • ネオホットプレート アズワン

    ネオホットプレート

    アズワン
    ¥117,000税込¥128,700
    1台
    当日出荷
    材質(プレート)アルミニウム質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)制御方式PID制御耐荷重(kg)約10最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×135プレート寸法(mm)400×300温度分布(幅)10℃(at 300℃)ヒーター容量(W)900アズワン品番1-5170-11
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥139,000税込¥152,900
    1個
    当日出荷
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):440×347(372)×123、ヒーター容量:マイカヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)11材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)300型番HPR-4030安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-644-01商品タイプレンタル品はこちら
  • クールプレート scinics(サイニクス)

    クールプレート

    scinics(サイニクス)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    5℃~105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
    使用温度範囲(℃)5~105(無負荷状態)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度(℃)±0.2
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • ホットプレート 三商

    ホットプレート

    三商
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)温度調節精度±7.5℃
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    翌日出荷
    高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
    材質プレート・外装:SUS304使用温度範囲(℃)80~400電源AC100V・50/60Hz
  • デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM) IKA

    デジタルホットプレート C-MAG(IKA THERM)

    IKA(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたセラミック製天板を採用しており正確で安全な加熱と温度制御ができます。高温お知らせ機能付で点滅ライトで天板の温度状態をお知らせする安全設計。またエラーコードも表示いたします。天板温度が550℃を超えると自動で電源を切ります。コントロールパネルの位置を前面の高位置に配置し、もしもの時の試料の浸入を防止できるようにデザインされています。
    電圧(V)230電源AC100V 50/60(電源コード長1.5m)最高温度(℃)500DIN(EN60529クラス)IP21温度精度±10K材質(プレート)セラミック温度制御方式マイクロプロセッサー制御周囲湿度(%RH)80まで許容周囲温度(℃)5~40
  • ハイパワーデジタルホットプレート アズワン

    ハイパワーデジタルホットプレート

    アズワン
    ¥112,000税込¥123,200
    1台
    当日出荷
    温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
    電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+10~400/430タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています。サンドバスとしても使用できます。
    使用温度範囲(℃)70~350温度制御熱電対式ON/OFF制御材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度(℃)±10
  • ホットプレート 小池精密機器製作所

    ホットプレート

    小池精密機器製作所
    ¥169,800税込¥186,780
    1台(1台)
    31日以内出荷
    熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
    質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ MSAファクトリー

    ホットプレート 温度コントローラー付 PH200シリーズ

    MSAファクトリー
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    8日以内出荷
    最薄・最小ホットプレート最高温度150℃高精度タイプです。専用温度コントローラーは多点PID機能(各温度域でPIDパラメータ自動切替え)、室温から最高温度まで高精度制御を導入当日よりご使用いただけます。(出荷時PID設定済み)
    ケーブル長(m)(ホットプレート) 1最高温度(℃)150センサータイプPt100Ωプレート寸法(mm)□40電源電圧(V)AC100電気容量20Wアズワン品番63-1269-42電源ケーブルGND付コンセントケーブル2m
  • ホットプレート HTPシリーズ ADVANTEC

    ホットプレート HTPシリーズ

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
    温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±7.5℃温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
  • クールプレート クール&ウォーム アズワン

    クールプレート クール&ウォーム

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1台
    翌々日出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質本体/SUS430質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×233×108プレート寸法(mm)150×150安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ最大消費電力(W)250材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)0~60(※0℃以下使用不可、室温-20~+60℃)アズワン品番4-1735-03
  • クールプレート クール CP-150シリーズ アズワン

    クールプレート クール CP-150シリーズ

    アズワン
    ¥117,000税込¥128,700
    1台
    翌々日出荷
    デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
    仕様温調方式: ペルチェユニット材質天板/アルミニウム、本体/SUS430寸法(mm)(プレート) 150×150質量(kg)約2.8電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)本体寸法(mm)190×251×108最大消費電力(W)250設定温度範囲0~35℃(室温-20℃)※0℃以下使用不可アズワン品番4-1735-02
  • 電気炉 エレポット(R) LH型 畑電機製作所

    電気炉 エレポット(R) LH型

    畑電機製作所
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    翌々日出荷
    四隅のない円筒状なので、ワークへの加熱がむらなく行えます。ワークの出し入れが行いやすい上蓋式設計です。設定温度とタイマーをセットするだけの簡易操作で、1℃/1分での設定が可能です。
    付属品炉床板×1、感熱棒×1、蓋置台×1、補修用セメント(炉内補修用)×1、ライナーピース×8タイプ標準LH型電圧(V)三相200(4kW)最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)Φ400×400本体質量(kg)40(キャスター付)常用温度(℃)1100機能過昇温防止機能、タイマー・ブザー警報機能外寸法(mm)Φ620×700アズワン品番4-1701-05処理量(底補強型)10kg以下(30kg/50kg以下)
  • ホットプレート 600℃タイプ MSAファクトリー

    ホットプレート 600℃タイプ

    MSAファクトリー
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    最高温度(℃)600センサーK熱電対電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)鋼合金(耐熱ニッケルメッキ処理)センサーコード長(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
  • ECホットプレート アズワン

    ECホットプレート

    アズワン
    ¥143,000税込¥157,300
    1台
    当日出荷
    平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
    質量(kg)約11.5電源AC100V 50/60Hz最大1kW最高温度(℃)300本体寸法(mm)450×350×133耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)プレート寸法(mm)400×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き連続使用可能時間48時間(250℃時)アズワン品番1-7558-11
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式・独立加熱防止器付

    アサヒ理化製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    33日以内出荷
    制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付きサイズ320×300×115mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-17温度設定単位1℃単位
  • 桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ 桐山製作所

    桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ

    桐山製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
    材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥139,000税込¥152,900
    1個
    翌々日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)10温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)300×300型番HPD-3000BZB電源コード(m)3Pプラグ材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)321×333×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-12安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    当日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • ホットプレート MSAファクトリー

    ホットプレート

    MSAファクトリー
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
  • ホットプレート600 アズワン

    ホットプレート600

    アズワン
    ¥242,000~税込¥266,200~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • ホットプレート 増田理化工業

    ホットプレート

    増田理化工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
    使用温度範囲(℃)50~250温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度調整方法液体膨張式
  • Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)

    Fineホットプレート

    TGK(東京硝子器械)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    3日以内出荷
    プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
    使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
  • ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型 SIBATA(柴田科学)

    ベルジャー型バキュームオーブン BV-001型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    6日以内出荷
    水、油などの熱媒体を使用せずに、微量な試料の加水分解、濃縮、加熱処理などに利用できます。ヒーター面の試料は、ガラスベルジャーで覆っていますので、減圧下で濃縮や乾燥ができます。また、バルブを設けていますので不活性な雰囲気での一時的な保管やガス置換も可能で、医薬品などの減量試験に適しています。
    材質加熱テーブル:アルミニウム(アルマイト仕上げ)型式BV-001型質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 2.1A温度センサーK熱電対槽内寸法(Φ×Hmm)(ベルジャー)105×90温度制御方式PID制御、オートチューニング機能付真空範囲-0.1MPa~大気圧(※本製品は減圧専用です。)使用周囲温度(℃)5~35保護機能過昇温防止機能(2系統)、温度ヒューズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×240×290ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)40~200温度上昇時間(分)200℃まで約25(周囲温度20℃時) ※オートチューニング完了後の温度上昇時間です。吸引口径(Φmm)6.5(ワンタッチ式)圧力表示連成計、ブルドン管式、目盛:-0.1~0.1MPa
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • セパレトホットプレート アズワン

    セパレトホットプレート

    アズワン
    ¥111,000税込¥122,100
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)10最高温度(℃)200型番SHPR-4030安全装置過電流保護・温度ヒューズ電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番3-1479-01温度調節精度(℃)±2
  • ビッグホットプレート アズワン

    ビッグホットプレート

    アズワン
    1個
    取扱停止中
    仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)質量(kg)31.5材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)電源単相200V 50/60Hz耐荷重(kg)20最高温度(℃)300型番HPRB-6040安全装置過電流保護・過昇温防止電源コード(m)2.5材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティングアズワン品番2-645-01
  • シャマルホットプレート(SQUARE) アズワン

    シャマルホットプレート(SQUARE)

    アズワン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
  • メガホットプレート アズワン

    メガホットプレート

    アズワン
    ¥229,000税込¥251,900
    1台
    当日出荷
    質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5885-01
  • ホットプレート ADVANTEC

    ホットプレート

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
    使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
  • マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W 坂口電熱

    マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

    坂口電熱
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    4日以内出荷
    ・温度分布 小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です。・常用400℃ 大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です。・温度調節 温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます。・熱伝導性 プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています。
    使用温度(℃)大気中:常用400、 500Max、真空中:常用400、 500Max(真空圧力条件下による)ヒーター100V ※330W±25%(ワット密度=13.2W/cm2)面積プレート:50×50mm熱電対内蔵:K型熱電対(ヒーターに内蔵)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空冷卓上型ランプ加熱装置 アドバンス理工

    空冷卓上型ランプ加熱装置

    アドバンス理工
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    20日以内出荷
    その他【真空引口】NW25-KF【ガス導入口】1/4" Swagelok継手寸法(mm)【試料】20×20×2電源AC100V 15A アース付コンセント定格【赤外線ランプ】100V 375W 4本使用温度範囲(℃)RT~700(最高800速度【最高昇温速度】25℃/s※RT~700℃の範囲でノンコントロールフルパワー加熱時の平均加熱速度温度制御【センサー】JIS熱電対 K温度分布ΔT=10℃ at 700℃保持中排気口【ガス】1/4" Swagelok継手雰囲気【加熱】大気中、真空中、不活性ガス中
実験研究用ホットプレート