絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電気炉

133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    169,800税込186,780
    1個
    30日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
    質量(kg)3電源AC100V 15A温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器
  • 3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    3ゾーン式管状炉(ARF3シリーズ)専用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    519,800税込571,780
    1個
    30日以内出荷
    温度コントローラーが3台必要になるものを、1台にまとめあげた3ゾーン専用温度コントローラーです。
    仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ対象機種ARF3シリーズタイプ3ゾーン専用 K熱電対仕様制御容量:単相AC200V 30A(漏電感度30mA)
  • 電気管状炉用 回転式架台 アサヒ理化製作所

    電気管状炉用 回転式架台

    アサヒ理化製作所
    93,980税込103,378
    1個
    14日以内出荷
    セラミック電気管状炉(ARF-30/40/50MC・ARF-30/40/50KC)用の回転式架台です。
  • 電気管状炉用温度コントローラ アサヒ理化製作所

    電気管状炉用温度コントローラ

    アサヒ理化製作所
    219,800税込241,780
    1個
    20日以内出荷
    セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。1パターン9ステップの温度プログラムを組むことができます。
    仕様プログラム数:1パターン9ステップタイプ制御:プログラム式PID制御(オートチューニング付)出力操作器:サイリスター電源AC100V 15A大きさ320×300×115mm温度センサーK熱電対付加機能過熱防止器温度設定範囲(℃)0~1200(1単位)
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    459,800税込505,780
    1台
    5日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。過昇温防止機能が標準装備でより安心です。省エネ設計です。コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。
    用途金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。仕様流量計、配管在り付属品感熱棒、炉床板、蓋置台、ライナーピース材質セラミックファイバー有効内寸(mm)275コード長さ(m)3炉内寸法(mm)Φ200×300本体寸法(mm)奥行355本体寸法(mm)高さ540温度制御方式PID制御本体寸法(mm)幅355有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)200
  • 簡易卓上マッフル炉 デンケン・ハイデンタル(KDF)

    簡易卓上マッフル炉

    デンケン・ハイデンタル(KDF)
    279,800税込307,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。
    仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100
  • 小型ボックス炉 ジェイテクトサーモシステム

    小型ボックス炉

    ジェイテクトサーモシステム
    679,800税込747,780
    1個(1個)
    80日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
    使用温度範囲(℃)400~1100制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式最高温度(℃)1150温度制御プログラマ指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上)記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
  • セラミック電気管状炉 ケニス

    セラミック電気管状炉

    ケニス
    259,800税込285,780
    1個(1個)
    14日以内出荷から30日以内出荷
    最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。
    電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
  • ガス置換電気炉 SKメディカル電子

    ガス置換電気炉

    SKメディカル電子
    1,498,000税込1,647,800
    1台(1台)
    90日以内出荷
    被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
    仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃質量(kg)約42電源AC100V 50/60Hz 1.1kW最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)130Φ×120常用温度(℃)1000ヒーターAF大きさ340×390×740mm温度センサーR熱電対温度制御PID制御昇温時間約10分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC

    排気ユニット M-1 FUL、FUW用

    ADVANTEC
    94,799税込104,279
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
  • エコノミー電気炉 ROPシリーズ アズワン

    エコノミー電気炉 ROPシリーズ

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    翌々日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
    仕様炉材:セラミックファイバー質量(kg)約7.5容量(L)1.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~900炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ温度制御方式PID制御外寸法(mm)342×230×301アズワン品番1-5921-05プログラム機能無し
  • ガスタイトフランジ アズワン

    ガスタイトフランジ

    アズワン
    219,000税込240,900
    1個
    47日以内出荷
    指定外径の炉心管用のガスタイトフランジです
  • セラミック アルミナ 炉心管 アズワン

    セラミック アルミナ 炉心管

    アズワン
    349,000税込383,900
    1本
    47日以内出荷
    アルミナ炉心管
  • セラミック ムライト 炉心管 アズワン

    セラミック ムライト 炉心管

    アズワン
    81,400税込89,540
    1本
    47日以内出荷
    ムライト炉心管
  • 石英炉心管 アズワン

    石英炉心管

    アズワン
    128,000税込140,800
    1本
    5日以内出荷から47日以内出荷
    石英炉心管
  • プログラム管状炉 アズワン

    プログラム管状炉

    アズワン
    509,000税込559,900
    1台
    5日以内出荷
    低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
  • ロール状ステンレス箔 畑電機製作所

    ロール状ステンレス箔

    畑電機製作所
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
    仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
  • エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 標準仕様

    畑電機製作所
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    739,800税込813,780
    1台
    7日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
  • 卓上小型電気炉 日陶科学

    卓上小型電気炉

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1台
    41日以内出荷
    炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
    付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1台
    22日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
    用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
  • プログラム管状炉 Protherm(プロサーム)

    プログラム管状炉

    Protherm(プロサーム)
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。最高1300℃までの温度タイプ、および加熱長、対応炉心管外径から選択できます。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
    用途金属材料の焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験仕様温度調節器:OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)電源(V)AC200ケーブル長(m)2.5温度センサーS型セラミックシース付き熱電対安全機能ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能
  • 炉芯管 Protherm(プロサーム)

    炉芯管

    Protherm(プロサーム)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    管状炉用の石英炉心管です。
    用途金属材料の、焼入れや焼戻し、焼なまし、時効硬化などの熱処理試験。セラミックスの焼成試験。炭素材料の研究試験
  • ガスタイトフランジ Protherm(プロサーム)

    ガスタイトフランジ

    Protherm(プロサーム)
    189,800税込208,780
    1個
    46日以内出荷
    管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
    用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
  • 雰囲気・真空配管セット Protherm(プロサーム)

    雰囲気・真空配管セット

    Protherm(プロサーム)
    899,800税込989,780
    1個
    46日以内出荷
    OSK 481TVシリーズ管状炉を雰囲気炉、真空炉にアップグレードするキットです。
    用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。ガスタイトフランジに接続するための、真空弁、真空ポンプ、連成計、配管、ボールバルブ、N2流量計、Ar流量計、チラーを含みます。
  • 小型電気炉ハイセラキルン 全自動 日陶科学

    小型電気炉ハイセラキルン 全自動

    日陶科学
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。
    幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
  • 卓上型電気炉 NHK-200シリーズ 日陶科学

    卓上型電気炉 NHK-200シリーズ

    日陶科学
    419,800税込461,780
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(180×180×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)25サイズ430×390×510mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)200×200×200消費電力1.5kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)最高耐熱温度(℃)1250℃(通常使用温度:1250℃)温度設定単位1℃
  • 卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ 日陶科学

    卓上小型電気炉 NHK-170AFシリーズ

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1個
    13日以内出荷から32日以内出荷
    オートチューニング機能により低温から高温まで安定した温度上昇です。 全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能)です。
    付属品棚板(160×140×8mm)×2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、電気炉補修剤(20g)材質炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス質量(kg)14サイズ340×310×405mm電源AC100V 50/60Hz制御方式全自動プログラム制御(初期設定:2パターン・8ステップ パターン・ステップ数共に増減可能)最高温度(℃)1300(通常使用温度:1250)精度(温調)指示値の±(0.3%+1デジット)又は±2℃のどちらか大きい方(周囲温度23℃±10℃)炉内寸法(mm)170×170×150消費電力1.3kW発熱体鉄クロム線(パイロマックス)温度設定単位1℃
  • エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ アズワン

    エコノミー管状電気炉 ROM-500シリーズ

    アズワン
    202,000税込222,200
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。 スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。 不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz方式(温度調節)PID制御炉内寸法(mm)Φ50×140センサーK熱電対分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)外寸法(mm)210×210×295ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800アズワン品番3-9512-02安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
  • プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    7日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
  • プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-300N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    53,900税込59,290
    1個
    21日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    アズワン品番1-7555-61
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    8日以内出荷
    外寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700材質PT0材(アルミナ99.6%)アズワン品番3-1474-32
  • ガス置換マッフル炉 355×460×495mm アズワン

    ガス置換マッフル炉 355×460×495mm

    アズワン
    682,000税込750,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)外寸法(mm)355×460×495電源コード(m)2(2Pプラグ)外装スチール耐熱塗装ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ材質【炉体】セラミックファイバー電源AC100V 10A安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120質量(kg)30センサーR熱電対プログラム機能16ステップ・8パターン仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用アズワン品番1-5925-11
  • シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニット

    シリコニット発熱体 ら管型バンド付

    シリコニット
    9,499税込10,449
    1本
    17日以内出荷から98日以内出荷
    スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。 また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
    用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプら管型(Sp) バンド式
  • プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    97,900税込107,690
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
  • スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管 アズワン

    スリーゾーン電気炉3ZTF-50用炉心管

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    30日以内出荷
    材質PT1材(アルミナ60%)外形寸法(mm)Φ50×700炉内寸法(mm)Φ42×700アズワン品番3-1474-31
  • プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-700用 セラミック製炉心管

    アズワン
    30,900税込33,990
    1個
    8日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外形寸法(mm)Φ70×Φ60×500アズワン品番1-7555-55
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    596,000税込655,600
    1個
    当日出荷
    最高温度まで90分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚、排気口栓×1個材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)32電源AC100V 15A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×193×168電源コード(m)2(丸端子)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×480×535温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-22
  • 高性能マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    高性能マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    545,000税込599,500
    1個
    当日出荷
    最高温度まで約120分で昇温します(空炉にて)。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。 冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度 上昇速度もコントロールできます。 温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー 異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットする ドアスイッチを付属しています。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止 機能付きです。 昇温・冷却がスピーディー。
    付属品底板×1枚材質炉体:セラミックファイバー質量(kg)30電源AC100V 10A制御方式PID制御炉内寸法(mm)150×190×120電源コード(m)2(2Pプラグ)機能独立過昇防止・プログラム・タイマー外装スチール耐熱塗装外寸法(mm)355×460×485温度設定範囲(℃)100~1280アズワン品番1-6033-21
  • ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ アズワン

    ガス置換マッフル炉 HPMシリーズ

    アズワン
    732,000税込805,200
    1個
    当日出荷
    窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
    最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)センサーR熱電対制御方式PID制御機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)プログラム機能16ステップ・8パターン時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ電源コード(m)2(丸端子)材質炉体:セラミックファイバー外装スチール耐熱塗装仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
電気炉