絞り込み
ブランド
- アズワン(51)
- アサヒ理化製作所(16)
- 日陶科学(13)
- シリコニット(10)
- ケニス(6)
- 城田電気炉材(4)
- 畑電機製作所(4)
- Protherm(プロサーム)(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ADVANTEC(3)
- 三商(3)
- ナリカ(3)
- デンケン・ハイデンタル(KDF)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 山田電機(2)
- スノル(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電気炉補修剤 200g
日陶科学¥959税込¥1,0551本6日以内出荷電気炉の炉材のひび割れや凹みの補修が可能です。アルミナファイバーとBSF(生体溶解性ファイバー)の炉材にご使用いただけます。この補修剤は、時間の経過とともに水分が蒸発し、粘性が高くなります。その際は、少量の水を加えてください。容量(g)200寸法(Φ×高さH)(mm)48.5×80アズワン品番60-2996-36
電気炉用 石英コンタミガード
旭製作所¥47,980税込¥52,7781個24日以内出荷電気炉内に設置する石英ガラス製の囲いです。剥離したろ材がサンプルへ混入するのを防ぎます。前面と背面は開放されています。
3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ
アサヒ理化製作所¥669,800~税込¥736,780~1個45日以内出荷温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)タイプ3ゾーン専用 R熱電対仕様
ガス置換電気炉
アズワン¥929,000税込¥1,021,9001個5日以内出荷昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。 卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。 大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)炉内寸法(mm)Φ80×50最高使用温度(℃)1100(常用1000)本体質量(kg)18昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)290×310×490仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズアズワン品番2-9406-11
シリコニット発熱体 棒状
シリコニット¥4,699~税込¥5,169~1本54日以内出荷から98日以内出荷用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。全長(mm)300容量(kW)0.54仕様●発熱部の長さ(mm):100●物理的特性:比重:3.2かさ比重:約2.3気孔率:曲げ強度:49Mpa放射率:0.87(λ=0.65μm)熱伝導率(W/m・℃):600℃/16~21、1100℃/14~18、1300℃/12~16真比熱(kJ/kg℃):0℃/0.62、400℃/1.07、800℃/1.23、1200℃/1.36、1600℃/1.49線膨張係数×10-6(25℃からの平均値):~300℃/3.8、~600℃/4.3、~900℃/4.5、~1200℃/4.8、~1500℃/5.2
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥47,980税込¥52,7781台7日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。摘要R熱電対インコネルパイプΦ3.2×150Lビニールリード20m
セラミック電気管状炉用温度コントローラー
アサヒ理化製作所¥9,498~税込¥10,448~1台7日以内出荷低コストで取り扱いが容易です。センサー部がシースタイプで、取り付け後、シース部を曲げることが可能です。