絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(13)
  • 三笠産業[工具](6)
  • エクセン(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 36(3)
振動数(min-1)
  • 12000(2)
  • 15200(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスかくはん機HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
36Vコードレスコンクリートバイブレータ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスコンクリートバイブレータHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
9日以内出荷
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
充電式攪拌機/バイブレーター