絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 2(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2400(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(113)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(58)
  • BOSCH(ボッシュ)(44)
  • オグラ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • DIAMOND(12)
  • BLACK&DECKER(11)
  • サンワ(電動工具)(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • ダイア(5)
  • FESTOOL(4)
  • EARTH MAN(3)
  • アーム[作業工具](3)
  • アサダ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    22,100税込24,310
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
    仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
  • [充電式]丸鋸 エスコ

    [充電式]丸鋸

    エスコ
    17,100税込18,810
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
  • [充電式]丸鋸 エスコ

    [充電式]丸鋸

    エスコ
    26,200税込28,820
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
    仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27バッテリー容量(Ah)2充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
  • [EA851YZ-1用] 角度ゲージ エスコ

    [EA851YZ-1用] 角度ゲージ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    質量(g)300
切断