絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(48)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7.2(16)
  • 7.5(1)
  • 10.8(92)
  • 12(14)
  • 14(1)
  • 14.4(47)
  • 18(256)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 21(1)
  • 26(2)
  • 36(76)
  • 40(6)
  • 200(2)
  • その他(67)
最大トルク(N・m)
  • 3(9)
  • 5(13)
  • 10(12)
  • 25(12)
  • 30(10)
  • 35(12)
  • 40(26)
  • 50(12)
  • 60(9)
  • 80(14)
  • 90(9)
  • 110(14)
  • 140(12)
  • 150(8)
  • 155(11)
  • 165(8)
  • 170(11)
  • 180(13)
  • 200(8)
  • 300(11)
バッテリー容量(Ah)
  • 0.35(1)
  • 0.8(13)
  • 0.85(7)
  • 1.3(15)
  • 1.5(79)
  • 1.8(4)
  • 1.9(2)
  • 2(68)
  • 2.5(62)
  • 3(24)
  • 3.0(3)
  • 4(28)
  • 4.2(3)
  • 5(71)
  • 5.0(3)
  • 6(42)
  • 8(10)
  • 8.0(2)
  • 12(2)
  • -(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(9)
  • 950(14)
  • 1100(8)
  • 1200(9)
  • 1300(17)
  • 1400(13)
  • 1500(16)
  • 1700(12)
  • 1800(25)
  • 1900(11)
  • 2000(21)
  • 2100(14)
  • 2200(20)
  • 2300(23)
  • 2400(14)
  • 2500(16)
  • 2600(14)
  • 2700(14)
  • 2800(26)
  • 3000(22)
充電時間
  • 1時間未満(34)
  • 1~2時間未満(137)
  • 2~3時間未満(11)
  • 3~4時間未満(14)
  • 4~5時間未満(3)
  • 5~6時間未満(3)
  • 6時間以上(3)
  • 30分未満(80)
  • 30~45分未満(80)
  • 45~60分未満(62)
  • その他(9)
保証期間
  • 1年間(25)
  • 2年間(7)
  • 6か月(6)
  • その他(2)
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • BLACK&DECKER(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • DEWALT(9)
  • DIAMOND(10)
  • EARTH MAN(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(75)
  • JTC(35)
  • KTC(19)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • アイリスオーヤマ(20)
  • インガソール・ランド(11)
  • エスコ(25)
  • ベッセル(10)
  • マキタ(137)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • 京セラインダストリアルツールズ(19)
モノタロウ・BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・JTC・KTC・MAX(マックス)[事務用品・工具]・Panasonic(パナソニック)・SHINANO(信濃機販)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・アイリスオーヤマ・インガソール・ランド・エスコ・ベッセル・マキタ・ミルウォーキーツール・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
743件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電ドラボールⅡ(ビット付き) ベッセル

    電ドラボールⅡ(ビット付き)

    ベッセル(7件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セットほか
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)5(入力/最大)バッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(mAh)800質量(g)170(本体のみ)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147柄径(Φmm)45入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAh充電時間(分)60サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 電ドラボールプラス ベッセル

    電ドラボールプラス

    ベッセル(16件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    当日出荷
    1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。
    用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)170付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147タイプ電動ドライバー軸長(mm)100柄径(Φmm)45刃先(+)2充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
  • 電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用 VOICE

    電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用

    VOICE(51件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
    用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応!電圧(V)3.6最大締付トルク(N・m)最大3(電動)、耐久10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動)バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー容量(mAh)1800質量(g)200付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット長さ(mm)150幅(mm)50高さ(mm)50タイプドライバー(手動/電動)対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭)入力(最大)5V/1A機能手締め連続使用時間(分)約80バッテリーLi-ion 3.6V 1800mAh充電時間(分)約100入力電流(A)(最大)1充電方式USB Type-C適合バッテリーLi-ionスリーブタイプ対辺6.35mm 片頭/両頭電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません適合ビット(mm)対辺6.35片頭/両頭最大入力電圧(V)5
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8全長(mm)125バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容バッテリBL0715×2個、充電器DC07SB、+ビット、小物入れ、ケース付質量(kg)0.57ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8最大締付トルク(N・m)25バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
  • 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ

    充電式インパクトドライバーセット 18V

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 電ドラボールⅡ(本体のみ) ベッセル

    電ドラボールⅡ(本体のみ)

    ベッセル(4件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
    用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応セット内容本体のみ質量(g)170(本体のみ)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリー電圧(V)Li-ion3.7保証期間6か月充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:176×46×44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)180ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 充電式ペンドライバドリル マキタ

    充電式ペンドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
    バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    バッテリー電圧(V)18最大トルク(N・m)60回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.7(バッテリ含む)全長(mm)172本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • 【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ

    【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)1600質量(g)約180付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
  • 電ドラボール ハイスピード ベッセル

    電ドラボール ハイスピード

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    電ドラボールの4倍速い!!無負荷回転数1200回転/分。着座時の反動が驚くほど少なく、指だけでも支えられます。毎分1200回転を実現する高精度ギアを新設計。配電盤への電線の取り付けには、圧倒的なスピードで高い作業性を発揮します。低反動のため、ラックの組み立てやOA機器のメンテナンスなど、狭い箇所での作業にも最適です。
    用途電気、設備工事や配電盤、一般産業盤の配線作業、端子台、ブレーカー取付。収納ラックや生産台の分解、組み立て。OA機器のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応電圧(V)3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)10最大出力トルク(N・m)(電動)0.4最大締付トルク(N・m)(電動最大)0.4、(耐久手動)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200バッテリー容量(Ah)0.8質量(g)160(付属品含まず)付属品USB充電ケーブル(1m)、ビット1本付[(+)2(100mm)]セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)140全長(mm)(本体)140タイプビット1本付軸長(mm)100柄径(Φmm)45入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)刃先(+)2周囲環境(充電温度)0~45℃充電時間(分)約60ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式Micro_USB-typeB_USB充電サイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japanアズワン品番65-1943-55適合バッテリーLi-ion_3.6Vスリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック動作温度範囲(℃)0~40適合ビット(mm)六角対辺6.35充電端子USBライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    最大締付トルク(N・m)180締付能力(コーススレッド)(mm)22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16質量(kg)1.5(BL1860B装着時)全長(mm)111回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テクス用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • 充電式ペンインパクトドライバ マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量アップして新登場! 右手でも左手でも使いやすい、左右両側面スイッチ!
    電圧(V)7.2打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])0~2300ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8締付能力(高力ボルト)M3~M6締付能力(普通ボルト)M3~M8質量(kg)0.54(バッテリー含む)付属品バッテリ(BL0715)×1、充電器(DC07SB)×1、+両頭ビットNo.2(45mm)×1本全長(mm)227(折曲げ時)、282(ストレート時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折り曲げ時)、282×42(ストレート時)バッテリーリチウムイオンバッテリ本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6適合バッテリーDC10WA商品タイプケース別売
  • 充電式ペンドライバドリル マキタ

    充電式ペンドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。 小型・軽量スリムボヂィ さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。
    バッテリー電圧(V)7.2最大トルク(N・m)8回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45質量(kg)0.53(バッテリ含む)付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケースセット内容バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付[約30分充電]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ数(段)21適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)
  • 充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
    用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)販売区分業務用
  • 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ

    充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

    マキタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    充電式ペンインパクトドライバTD023D。使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ。・掴みやすいスリーブ形状。・ワンタッチビット装着。・握りやすいグリップデザイン。・パワフル & 高速締付け。・小型・軽量スリムボディ。質量0.57kg(バッテリ含む)。全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能。・手締め機能付。・無段変速+正逆転切替。・LEDライト付。・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量。セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。・新・プラスチックケース付※。セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。※セットモデルのみ付属。・照明器具の設置作業に。小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。・配電盤のネジ締め作業に。入り組んだ精密な作業に最適。その他特長。「回転+打撃」インパクト機構。ブレーキ付
    セット内容本体のみ質量(kg)0.57打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)25回転数(min-1[回/分])0~2450
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(17件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
    バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8質量(kg)1.4(バッテリ含む)全長(mm)135ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:150[1530]仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ

    充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
    用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式インパクトレンチ 小型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 小型

    マキタ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    小型インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)300電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.8(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)144高さ(mm)246タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~4000モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])0~3200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6(バッテリー含む)全長(mm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • EXENA 充電ミニドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ミニドライバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
    バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに蓄電池電圧(V)14.4打撃数(min-1[打撃/分])0~3200最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14質量(kg)1.3(BSL1420装着時)寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
  • 10.8Vドライバドリル マキタ

    10.8Vドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷
    7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • 充電ミニドライバー miniQu(ミニック) Panasonic(パナソニック)

    充電ミニドライバー miniQu(ミニック)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷
    小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
    電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)1.0(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])230バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850質量(g)165締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12全長(mm)143本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40
  • 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ

    40Vmax 充電式インパクトドライバ

    マキタ
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)直流36(40MAX)最大締付トルク(N・m)220ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
  • 充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) HYBRO

    充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)

    HYBRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。
    バッテリー電圧(V)3.7最大トルク(N・m)手動:15、電動:5回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー容量(mAh)850質量(g)160付属品USBType充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm1本(プラス#2/マイナス5.5mm)セット内容USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書長さ(mm)145幅(mm)40寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")色黒電圧(充電電圧)5V/1A高さ(mm)145タイプ充電式電動ドライバー本体寸法(mm)40×43.5×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145機能手締めバッテリーリチウムイオン充電時間(分)約40~60充電方式USB-C Typeスピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • コンパクト電動ドライバー Lidora 三金

    コンパクト電動ドライバー Lidora

    三金(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    DIYの強い味方!ビッド45個+本体+USBケーブルの47点セット!DIYに必要なほとんどのビットがセットになっています。ピストル型とストレート型に変形が可能な2Wayグリップは使う場所や用途に合わせてボタン一つで簡単チェンジ。暗い場所でもビッド先の見えやすいLEDライトを搭載しています。USB充電式で作業時にコードが邪魔にならず自由に作業できます。また女性の方でも手にしっくりと馴染むサイズ感な軽量コンパクト仕様です。
    定格電圧(V)3.6最大トルク(N・m)モータートルク:3最大締付トルク3Nmモーター回転数(min-1[r.p.m])220バッテリー容量(mAh)1300質量(g)300仕様モータートルク:3Nmセット内容本体、USBケーブルビット×45、取扱説明書寸法(mm)160×160×60タイプ2WAY(ピストル型/ストレート型)、コンパクト電動ドライバー保証期間1年間充電時間(時間)3充電方式USB充電式使用時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
締付/穴あけ(充電工具)