絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大トルク(N・m)
- 67(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0-450
- 200(9)
- 280(9)
- 950(10)
- 1200(9)
- 1300(17)
- 1400(13)
- 1500(17)
- 1700(13)
- 1800(25)
- 1900(11)
- 2000(21)
- 2100(15)
- 2200(20)
- 2300(23)
- 2400(14)
- 2500(16)
- 2600(14)
- 2700(14)
- 2800(26)
- 3000(22)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- DEWALT(デウォルト)(1)

18V XR ブラシレス・ラチェットレンチ (本体のみ)
DEWALT(デウォルト)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載で、最大67N・mのトルクを実現します。握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用で、様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインです。アンビルは1/4”と3/8”で交換可能です。ヘッド全体がガラス繊維強化ナイロンでシールドされており、オイルや溶剤による破損を予防します。6.35mm六角軸ビットが取り付け可能なアタッチメント付属です。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載です。付属品1/4インチアンビルアタッチメント x 1、3/8インチアンビルアタッチメント x 1、六角軸ビットアタッチメント x 1質量(kg)1.1(充電池含まず)定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)67寸法(inch)四角アンビル寸法:1/4、3/8(交換可能)回転数(回/分)0-450