絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 3.6(48)
  • 3.7(1)
  • 4.7(1)
  • 7.2(16)
  • 7.5(1)
  • 12(14)
  • 14(1)
  • 14.4(47)
  • 18(257)
  • 18.0(2)
  • 18.5(1)
  • 21(1)
  • 26(2)
  • 36(74)
  • 40(6)
  • 200(2)
  • その他(67)
最大トルク(N・m)
  • 4(3)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 22(5)
  • 26(4)
  • 28(7)
  • 30(6)
  • 32(4)
  • 35(6)
  • 38(3)
  • 40(5)
  • 57.5(2)
  • 60(3)
  • 80(5)
  • 90(4)
  • 105(2)
  • 110(8)
  • 120(2)
  • 135(2)
  • 340(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(8)
  • 1.5(26)
  • 2(21)
  • 2.0(1)
  • 3(6)
  • 3.0(1)
  • 4(7)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • -(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0(1)
  • 0~230(1)
  • 0~475(2)
  • 0~1500(1)
  • 240(3)
  • 550(2)
  • 1300(14)
  • 1400(4)
  • 1500(7)
  • 1550(2)
  • 1700(8)
  • 1750(5)
  • 1800(2)
  • 2000(4)
  • 2200(3)
  • 2300(2)
  • 2400(4)
  • 2600(4)
  • 2700(3)
  • 2800(4)
充電時間
  • 1時間未満(14)
  • 1~2時間未満(21)
  • 2~3時間未満(2)
  • 30分未満(15)
  • 30~45分未満(9)
  • 45~60分未満(20)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • マキタ(25)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(13)
  • BLACK&DECKER(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • SHINANO(信濃機販)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • DEWALT(デウォルト)(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • TINOVA(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • TRUSCO(1)
  • SI(1)
マキタ・BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・SHINANO(信濃機販)・Panasonic(パナソニック)・DEWALT(デウォルト)・SK11・エスコ・SHINKO(新興製作所)・TINOVA・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エス・ピー・エアー・TRUSCO・SI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    最大トルク(N・m)47.5差込角(sq.)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800能力(mm) 普通ボルトM5~M12付属品ソケットアダプタ9.5仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 10.8Vドライバドリル マキタ

    10.8Vドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷
    7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
    バッテリー電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3500最大トルク(N・m)110回転数(min-1[r.p.m])0~2600ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)1.0(バッテリ含む)全長(mm)153本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
    バッテリー電圧(V)10.8(スライド)最大締付トルク(N・m)135ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 10.8Vドライバドリル(チャック式) マキタ

    10.8Vドライバドリル(チャック式)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷
    豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.0全長(mm)189本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電時間(分)50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)ライト機能LED
  • 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ

    充電式インパクトドライバ(本体のみ)

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    当日出荷
    小型、軽量ボディで質量0.92kg!。軽快&パワフル!
    バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[r.p.m])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12質量(kg)0.92(バッテリ含む)仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用長さ(mm)155本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式ドライバドリル 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量でハイパワーの充電式ドライバドリルです! ドライバドリルとは? ⇒穴空けとネジ締めの2つの機能を備えた工具です。DIY初心者の方に初めにおすすめしたい一品です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.83kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎スピード調節機能:低速と高速の2段階に切り替えが可能。 ◎クラッチ機能:ドライバーの回転を制御し作業をアシスト!13段階の調節で素材が割れるのを防ぎます。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JCD28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JCD80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に、穴あけ作業に。定格電圧(V)DC10.8最大トルク(N・m)28無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~1300(高速)チャック(mm)10質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210クラッチ数(段)13
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • 充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ

    充電式ドリルドライバ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
    用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204チャック能力(mm)1.0~10型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125Lクラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
  • 充電式ドライバドリル DF033D マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
  • 【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】軽量充電式インパクトドライバ 10.8V コードレスタイプ

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです! インパクトドライバとは? ⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。 ◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。 ◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
    用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに質量(g)800定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)80付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
  • コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V TRUSCO

    コードレスラチェットラチェットレンチ 9.5mm角 10.8V

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
    電圧(V)10.8最大トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])230締付能力(普通ボルト)M10付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ)トラスコ品番396-3964長さ(mm)260幅(mm)49高さ(mm)65質量(g)830最大締付トルク(N・m)40充電時間(分)60適合バッテリーCLB
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    欠品中
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10全長(mm)201本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35/六角ビット質量(kg)0.93(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)7チャック能力(mm)1.0~10質量(kg)0.95寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60ねじ締め能力(mm) 小ねじ7クラッチ数(段)20
  • 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    欠品中
    コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
  • コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
    用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
  • 充電式インパクトレンチ マキタ

    充電式インパクトレンチ

    マキタ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    軽量で軽快な取り回し
    最大締付トルク(N・m)155電圧(V)10.8角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.2(バッテリー含む)長さ(mm)150幅(mm)66高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~2400、打撃モード弱:0~1300打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~3600、弱:0~2000モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M8~16機能LEDライト/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M6~12バッテリーリチウムイオンバッテリーモード逆転オートストップモード/パワー切替:2段階適合バッテリーBL1015/BL1040B振動3軸合成値(m/s2)81充電当たりの作業量M12高力ボルト:約560(BL1040B装着時)
  • 充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ

    マキタ
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ
  • 充電式ドライバドリル 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。
    用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
  • 充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ

    充電式インパクトドライバー

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●操作性の良い軽量1kg・細握り10.8Vモデル仕様の長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なリチウムイオン電池仕様の充電式インパクトドライバーです ●最大締付トルク110N・mで長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利です ●手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップを採用しています ●暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付です ●使いやすいバリアブル、ブレーキ付きスイッチを採用しています ●持ち運びや保管に便利な樹脂ケース付きです
    用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ハンマー:鉄/キャリングケース:PE質量(kg)1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~3000型番BID-1110L1ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M6~M8・(普通ボルト)M5~M12・(高力ボルト)M5~M10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×202×157ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーB-1115L(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)110充電器電圧(V)100電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2200ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーB-1115L/B-1125L1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)660本/万能ビス(米松・4.2×60mm)75本※作業条件や電池の状態によって異なります
  • 10.8V充電アングルインパクトドライバー SK11

    10.8V充電アングルインパクトドライバー

    SK11(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
    用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)モーター電圧(V)10.8充電時間(分)急速30分(自動再充電開始機能付)
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
    付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
  • 充電式電動ドリルドライバー TINOVA

    充電式電動ドリルドライバー

    TINOVA
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    用途木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)仕様クラッチ調整(締付力):12段+ドリル材質ABS樹脂寸法(mm)チャック可能:1.0~10色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)845最大トルク(N・m)28バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)DC10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190
  • コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバードリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
    バッテリー電圧(V)10.8トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300バッテリーリチウムイオン(BCL1030)穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電器形名UC10SL2穴あけ能力(mm) アルミ12本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
    用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
  • 充電式ドライバードリル マキタ

    充電式ドライバードリル

    マキタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~350バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013バッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]電源(V)10.8穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3バッテリー電圧(V)10.8
  • 【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式インパクトドライバ10.8V

    アイリスオーヤマ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)80把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
  • 充電式震動ドライバドリル HP333D マキタ

    充電式震動ドライバドリル HP333D

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30回転数(min-1[回/分])0~380/1300打撃数(min-1[回/分])0~19500電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工19穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック把握範囲(Φmm)1.0~10全長(mm)187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60ねじ締め能力(mm)7クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
締付/穴あけ(充電工具)