絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
ブランド
  • Greenlee
  • マキタ(136)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(77)
  • BOSCH(ボッシュ)(61)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • ミルウォーキーツール(36)
  • JTC(35)
  • BLACK&DECKER(21)
  • KTC(19)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](12)
  • EARTH MAN(11)
  • インガソール・ランド(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • ベッセル(11)
  • DEWALT(9)
  • SK11(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • SHINKO(新興製作所)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee

    インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット

    Greenlee
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。バッテリー電圧(V)18付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
締付/穴あけ(充電工具)