絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
保証期間
1年間・2年間・6か月・その他
ブランド
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・エスコ・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・KTC・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・インガソール・ランド・ベッセル・DIAMOND・DEWALT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
753件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパワーラチェットレンチ SK11

    ハイパワーラチェットレンチ

    SK11
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
    用途機械などの整備・分解。材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)1.26最大トルク(N・m)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)440最大締付トルク(N・m)90空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め全長(mm)190質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
  • コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ) SHINANO(信濃機販)

    コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)

    SHINANO(信濃機販)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
    用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)能力ボルト径(mm)10充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工、石工穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600
  • 充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF033D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    欠品中
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)149質量(kg)0.93(バッテリ含む)最大トルク(N・m)28本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×66×212穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20商品タイプ本体のみライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)221寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • 充電式ソフトインパクトドライバー マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
    用途ネジ締め、穴あけ付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)質量(g)490(電池パック装着時)バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)最大カウント数99カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク。最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様。大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性。モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載。1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替。他特長。防水保護等級IPX6。防滴・防じん「アプト」。リング発光LEDライト採用。ツールレスサイドハンドル採用。ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。吊り下げ用リング付。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3打撃数(min-1[回/分])0~1750無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297角ドライブsq(mm)25.4締付能力(普通ボルト)M27~M45締付能力(高力ボルト)M20~M33最大締付トルク(N・m)2850バッテリー電圧(V)直流36(40max)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業全長(mm)143モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
  • M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
    用途整備士、車両全般の整備付属品1/4" Adaptor (1)、M12 FIR38LR-0 JP (1)仕様燃料ゲージ、LEDライト厚さ(mm)(ヘッド)25最大トルク(N・m)75アンビル3/8" Squareアズワン品番65-0279-52
  • 充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ

    マキタ
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
    付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ
  • 充電式振動ドライバドリル マキタ

    充電式振動ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる! 締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。 LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。 手締め機能付・2スピード切替え。
    全長(mm)201回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1500、(低速)0~400打撃数(min-1[回/分])(高速)0~22500、(低速)0~6000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×53×183チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22[224]振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • 18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vリチウム インパクトドライバー

    BLACK&DECKER
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
    付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックストラスコ品番493-4369質量(kg)約1.4(充電池含む)スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本充電時間(分)約80回転数(min-1[回/分])0~3000
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
    仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)225質量(kg)2.3(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート16バッテリーリチウムイオン締付け力21段階バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]充電時間(分)22
  • 充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバ SLIMO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
    質量(g)630(電池パック装着時)ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
  • 電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル

    電ドラ 両頭サキスポビット10本入

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
    セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
  • 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

    アイリスオーヤマ
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
    付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 20ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    20ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA全長(mm)422質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36全幅(mm)132全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)max40蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量
    用途コンクリート穴あけ専用付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポール仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)443質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流18全幅(mm)88回転数(min-1[r.p.m])0~950全高(mm)293打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    40VMAX震動ドライバドリル
    質量(kg)2.3(バッテリ含)最大トルク(N・m)150チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工50ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリー容量(Ah)2.5×2本バッテリー電圧(V)直流36(最大40)充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)打撃数(min-1[打撃/分])高速 0~39000/低速 0~9750回転数(min-1[回/分])高速 0~2600/低速 0~650
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 充電ドライバー trad

    充電ドライバー

    trad(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
    用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
    用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
  • 4.8V充電式ミニドライバー EARTH MAN

    4.8V充電式ミニドライバー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    締め付け・ゆるめる 切替がスイッチ1つ 先端付近を照らすライト付き 誤作動防止ロックスイッチ付 ビットの落下を防ぐロックチャック
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ねじなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容本体 、充電アダプター、先端ビット6.35mm六角軸(ホルダー付):+No.1×50mm/+No.2×50mm/-6mm×50mm/下穴木工ドリル 2.5/3mm寸法(mm)約長さ125×横43×高さ150質量(kg)約0.34(内蔵バッテリー)周波数(Hz)50/60電圧(V)DC4.8コード長さ(m)約1.8穴あけ能力(mm)ドリル刃Φ2.5mm ラワン材(14mm):約130孔、ドリル刃Φ3mm ラワン材(14mm):約120孔[※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]出力電圧(V)DC6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8mm/約450本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))ビット差込部(mm)6.35/六角軸用使用電池ニカド電池モーター電圧(V)DC4.8木ねじ締付能力(ラワン)Φ3.1×16mm/約120本(※フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃))充電電圧(V)(充電アダプター)AC100
  • 18Vリチウムインパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vリチウムインパクトドライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
    仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池最大締付トルク(N・m)155バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年充電時間(分)40回転数(min-1[回/分])0~3000
  • 充電式アングルドリル マキタ

    充電式アングルドリル

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
    付属品チャックキーS10(763450-7)セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付寸法(mm)ヘッドハイト:63質量(kg)1.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1100穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86チャック能力(mm)1.5~10締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • 7.2V インテリア・ソフトインパクト BLACK&DECKER

    7.2V インテリア・ソフトインパクト

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
    付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックトラスコ品番474-3105タイプ(チャック)ワンタッチスイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~2200打撃数(min-1[回/分])0~2500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)最大締付トルク(N・m)12バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hz充電時間(時間)4
  • 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番467-9911長さ(mm)155幅(mm)61質量(kg)0.98グレー高さ(mm)191タイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリング防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
  • 18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER

    18Vインパクトドライバー

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
    付属品電池パック(BL1518N-JP)×2、40分急速充電器(LC1418N-JP)、#2プラス両頭ビット、キットボックス仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付きトラスコ品番440-4602全長(mm)155スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220ねじ締め能力(mm)125締付能力(普通ボルト)M12バッテリーリチウムイオン(BL1518N-JP)チャック差込み式本体形状ピストル型作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40六角軸二面幅(mm)6.35バッテリー数2スピンドルロック機能あり打撃数(min-1)0~2600
締付/穴あけ(充電工具)
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
5ページ目: 締付/穴あけ(充電工具) 【通販モノタロウ】 充電工具 本体