カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
最大トルク(N・m)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min-1[r.p.m])
充電時間
- 1時間未満(34)
- 1~2時間未満(138)
- 2~3時間未満(11)
- 3~4時間未満(14)
- 4~5時間未満(3)
- 5~6時間未満(3)
- 6時間以上(3)
- 24(空→80%ターボ充電)、35(空→フル充電)(2)
- 30分未満(79)
- 30~45分未満(81)
- 36(空→80%ターボ充電)、50(空→フル充電)(2)
- 45~60分未満(60)
- 65(空→フル充電)(1)
- その他(11)
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(135)
- HiKOKI(ハイコーキ)(83)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- ミルウォーキーツール(37)
- JTC(35)
- エスコ(25)
- BLACK&DECKER(21)
- アイリスオーヤマ(20)
- KTC(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- EARTH MAN(14)
- SHINANO(信濃機販)(14)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- インガソール・ランド(11)
- ベッセル(11)
- DIAMOND(10)
- DEWALT(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・Panasonic(パナソニック)・ミルウォーキーツール・JTC・エスコ・BLACK&DECKER・アイリスオーヤマ・KTC・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・SHINANO(信濃機販)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・インガソール・ランド・ベッセル・DIAMOND・DEWALT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
GoPakドリルドライバー
BLACK&DECKER¥7,598税込¥8,3581台当日出荷付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
充電インパクトレンチ
Panasonic(パナソニック)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から8日以内出荷いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに色黒チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式振動3軸合成値(m/s2)12.8
乾電池式ミニドライバ
パオック(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台欠品中軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。セット内容片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6長さ(mm)45幅(mm)135質量(kg)0.26高さ(mm)150材質(本体)ABS電源単三形乾電池4本(別売)定格消費電力(W)19回転速度(min-1[r.p.m])210定格時間(分)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×150×45適合ビット(mm)対辺6.35
コードレスコーナドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18Vジグソーアタッチメント単品
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具付属品木工用ブレード1本色サンドベージュ質量(g)570切断能力(mm)最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×69×113ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300
電動ドライバー
WIZ'A¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷扱いやすいコンパクトタイプ 。回転軸を中心に周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
充電ドリルドライバー
EXENA¥94,980税込¥104,4781台当日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。付属品電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2個、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース(EZ9K10)材質ナイロン品名充電ドリルドライバー差込角(mm)13電圧(V)18最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13チャック能力(mm)13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)60クラッチ作動トルク(N・m)3
9.5mm角ロングラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980~税込¥93,478~1台翌日出荷から4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)全幅(mm)91全高(mm)233穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)2.5/5.0蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65安全機能オートストップ、低振動機構
21Vコードレスインパクトドライバー
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
18Vコードレス静音インパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
DIW184L5
京セラインダストリアルツールズ¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷●高出力のブラシレス分割コアモーター、運搬時の落下防止のカラビナフックとベルトフック、ソケット交換時の不意な落下を防ぐフリクションリングを搭載した締め付ける部材に応じて3段階にトルク調整が出来る高所作業や狭所作業に適した充電式インパクトレンチです ●高出力のブラシレス分割コアモーターを搭載しています ●運搬時の落下防止のために腰ベルトのカラビナに装着できるカラビナフックを標準付属しています(左右どちらでもセットできます) ●アンビル先端のフリクションリングによりソケットの仮固定が可能なのでソケット交換時の不意な落下を防ぎます ●防塵・耐水に対する国際規格であるIP56に適合しています ●作業に応じて打撃力(締付トルク、回転数、打撃数)を強・中・弱モードの3段階に切換えることができます用途各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・充電器(UBC-1804L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・カラビナフック(本体取付)×1・ベルトフック×1・カラビナフックベルトフック取付用ネジ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100型番DIW184L5モーターブラシレス分割コアモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×248×128トルク(N・m)200電源タイプ充電式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~2700・(中)0~1600・(弱)0~1100適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L1充電当たりの作業量(目安/ボルト締め・高力ボルト):780本(M12×45mm)※作業条件や電池の状態によって異なります
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)289質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36全幅(mm)93全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ちょいドラTURBO
EARTH MAN¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途に合わせて使い分け!新感覚ドライバー/電動/手動 2WAYドライバー/ハイスピード1,200回転/高速回転で作業効率UP/USB充電式/正転・逆転/手締め機能付き用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ等付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット×1、USBコード(type-c)×1、取扱説明書×1質量(g)191使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電:10~35最大トルク(N・m)(電動)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200充電時間約2時間(空→フル充電)モーター電圧(V)3.7トルク(N・m)耐久(手動時):10バッテリー容量(mAh)2000差込口ビット:6.35mm六角軸
10.8Vブラシレスインパクトドライバー
DEWALT(デウォルト)¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850打撃数(min-1[回/分])0~3600本体質量(kg)0.8チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)163バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8振動(m/s2)6.7
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
コードレスインパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷耐久性の高いブラシレスモター採用 ハイパワー最大トルク400Nm 右回転3段階の締付モード切替機能付 バッテリーの残量が表示ランプで確認できます全長(mm)169質量(kg)1.82(電池装着時)差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)400締付能力(普通ボルト)M10~M20騒音値(dB)95.9回転速度(min-1[r.p.m])0~2100バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18打撃数(bpm[回/分])0~3000
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥23,980税込¥26,3781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)153質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工35穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック寸法(mm)最大13チャック金属チャック振動数0-6750/0-22500bpm速度設定2モード
コードレスインパクトレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から3日以内出荷角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載用途ボルト、ナットの締め・緩め作業全長(mm)145定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ)
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適セット内容本体のみ質量(kg)本体のみ:0.86穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライトクラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
M18 FUEL リベッター(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)電源電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼ストローク長(mm)30引力(kN)最大20材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781個欠品中コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75バッテリーリチウムイオン(BSL1460)最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35バッテリー容量(Ah)2蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
充電式インパクトドライバー
ゼクソン¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!用途ネジ締めや各種穴あけなどに機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付充電時間(分)約60(急速)
充電式インパクトレンチフルセット
空研¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業にトラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6色黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60差込角(sq.)12.7
SI 電動コードレス ラチェットレンチ
SI¥36,980税込¥40,6781台当日出荷コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。用途小径ボルト、ナットの脱着作業用付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書トラスコ品番252-0883セット内容電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])240締付能力(普通ボルト)10バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90差込角(sq.)9.5










![コイン型ドライバー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937496-260121-02.jpg)