絞り込み
充電時間
- 3~4時間未満(1)
ブランド
- カシムラ
- VINE(11)
- マキタ(8)
- EARTH MAN(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YARD FORCE(1)
- WAKO(和光商事)(1)
特価

電動コンプレッサー 1500mAh
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー。付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)。定格2.1A出力のUSB-Aポート付き。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用。暗い場所でも安心、LEDライト内蔵その他【空気圧表示誤差】±5%寸法(mm)W66×D48×H162質量(g)520出力【USB】DC5V/2.1Aケーブル長(m)(DC給電ケーブル)3バッテリー【リチウムイオン】11.1V×1500mAh使用環境温度(℃)-10~50充電時間(時間)3ホース長さ(cm)【エアホース】約30空気圧BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)電圧×電流(VA)DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A