絞り込み
粘度
- 32(1)
ブランド
- エナパック(1)
- NCH(1)
内容量(L)
- 9.5
- 0.04(2)
- 0.05(3)
- 0.1(21)
- 0.118(2)
- 0.12(2)
- 0.2(7)
- 0.25(6)
- 0.3(14)
- 0.4(4)
- 0.42(9)
- 0.5(17)
- 1(80)
- 2(10)
- 4(104)
- 5(7)
- 10(6)
- 16(15)
- 18(143)
- 20(83)
- 200(13)
- 内容量(L)をもっと見る
適合
- 油圧機器(1)
引火点(℃)
- 273(1)
工業用潤滑油とは、産業機械を作動させる時に使う潤滑油です。工業用油圧作動油、タービン油、コンプレッサー油などさまざまな種類があります。油圧作動油は油圧機器の動力伝達媒体として、また機器の冷却や防錆の役目を果たすもので、定期的な交換が必要です。タービン油やコンプレッサー油は粘度が適度で、機械の回転部分の摩擦を抑制し、軸受けや歯車の寿命を延ばします。酸化安定性や耐熱性が求められ、酸化防止剤や耐摩耗剤など添加剤が配合されている製品が多いのも特徴です。

ハイコアプラス
NCH¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷ウインチケーブルのメンテナンスにお薦め。より線内部までしっかり浸透し、潤滑性の保護膜を作り、錆・腐食・損傷を防ぎます。<使用量目安>。ハイコアプラス 1L=ケーブル 10mm径x57m。<特徴>。・極圧添加剤が低磨耗性の被膜を作り、ケーブルを保護。・内部までしっかり浸透し、潤滑・防錆。・耐水性で、異物を呼びにくい半乾性被膜。・湿気、塩害に強く、広い温度範囲で使用できる用途潤滑・防錆・防食容量(L)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性