絞り込み
ブランド
- フジBC技研
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(59)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- コスモ石油(31)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(23)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
- 0.3(1)
- 3.785(1)
引火点(℃)
- 320(1)

ブルーべ植物性切削油 LB-1
フジBC技研¥26,980税込¥29,6781缶(3.785L)当日出荷安定したセミドライ加工を行う目的で開発された人体にも環境にも優しい高性能油剤です。 高精製植物油をベースとしたあらゆる金属加工に対応。 粘度を高く設定してあり、高い潤滑性が必要な重切削にお勧めします。 ブローチ加工、転造加工、鋼や銅の切断、金型材や耐熱合金のエンドミル加工に最適です。容量(L)3.785対応材質鋼・ステンレス・難削材・非鉄金属引火点(℃)320密度(g/cm3)0.92(at20℃)適合工具ブローチ、転造、エンドミル加工動粘度(mm2/s)37(at40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3.785L凝固点(℃)-20
ブルーベ給油装置(ノズル3m)
フジBC技研¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。仕様ON・OFF/S=電磁弁容量(mL)オイルポット:300ノズルロックライン/マグネットベースポンプ2個危険物の類別非危険物