カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(246)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(573)
- SPEEDY B(33)
- TRUSCO(78)
- アイセル(48)
- イマオコーポレーション(560)
- エスコ(439)
- オイレス工業(16)
- カクタ(22)
- ケーエム精密(22)
- スーパーツール(112)
- タカノ(195)
- ナベヤ(632)
- ニューストロング販売(193)
- ノーブランド(25)
- 大阪魂(86)
- 岩田製作所(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,598)
グリーン購入法適合(37)
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。

スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)
大喜多(60件のレビュー)¥91~税込¥100~1本当日出荷から6日以内出荷一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル横型クランプ
カクタ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ボールロックピン
大阪魂(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
ステンレス 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥209~税込¥230~1パック(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷サビにくいステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質ステンレス(SUS304)
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平ワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥179~税込¥197~1パック(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。材質スチール表面処理ユニクロ
フラットワッシャー平座金
ニューストロング販売(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ硬度HRC30~35
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
スタッドボルト
スーパーツール¥679~税込¥747~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM20
ノックアウター(ノックピン抜き)
大喜多(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
...