FA現場のお役立ち情報
6,173件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ158 ねじ穴付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ158 ねじ穴付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • BJ153 溝付きストラップ イマオコーポレーション

    BJ153 溝付きストラップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
  • ハネクランプ フジツール

    ハネクランプ

    フジツール(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1組
    当日出荷
    無段階で締付けできる自在型です。 激しい振動にもビクともしません。
    用途ワークや金型を上から押さえて固定します。材質スチール(S45C)黒色塗装
  • バイス用クランプ スーパーツール

    バイス用クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    精密バイス取り付け用治具です。
    材質/仕上SCM440黒染仕上げ
  • ロケートリングLRB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRB

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途成形機と金型の位置合わせに。材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロケートリングLRA CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ロケートリングLRA

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    4日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライスマシン用高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    フライスマシン用高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    固定できる最大高さ(mm)30
  • ラッチ型トグルクランプ エスコ

    ラッチ型トグルクランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ

    下方押えハンドル縦型クランプ

    カクタ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    小型の下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。材質ステンレス取付け方法フランジベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューサポート(ねじ型) スーパーツール

    スクリューサポート(ねじ型)

    スーパーツール
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
    材質S45C
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ダイドーハント カラー平ワッシャー 黒〈4枚入〉

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥551~税込¥606~
    1パック(4個)
    当日出荷
    三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    用途一般的な平ワッシャーです。材質スチール表面処理電着塗装
  • ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂

    ウチネジダウエル(MDPM6

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • スターノブ おねじタイプ Elesa

    スターノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
  • ボールプランジャ(ケイ 大阪魂

    ボールプランジャ(ケイ

    大阪魂
    ¥934~税込¥1,027~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
  • ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭タイプ

    ラクテム
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ストラップサポーター BJ747 BJ747-16001

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B35~50質量(g)53タイプフェノール樹脂製DM5×0.8C16.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    ・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS0828-6-BK-F

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25R30W28L20質量(g)54タイプフェノール樹脂製D8.5H35.5D114.5H26H135.5P22パッドフラットMM2保持トルク(N・m)2スライド荷重(N)80クランプ力(N)200
  • ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001 イマオコーポレーション

    ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001

    イマオコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    ・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
    B45L15H28タイプフェノール樹脂製F26D52C42E19G30J14.5PM8K56N24QM10×1.5 深さ15許容荷重(N)レバー:200M80RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-08
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX16LW-10N-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)61.2寸法L1(mm)32寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)16寸法B(mm)4.8寸法W(mm)24寸法M(mm)M16×2寸法R(mm)40H(mm)14.4RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~35
  • プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N イマオコーポレーション

    プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX-N GDX20LW-12N

    イマオコーポレーション
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
    タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)71寸法L1(mm)35寸法A(mm)3寸法S(mm)12寸法D(mm)20寸法B(mm)6寸法W(mm)30寸法M(mm)M20×2.5寸法R(mm)50H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:20~60
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー ストロング(自在アプローチ) QCTHSA QCTHSA0825-20S

    イマオコーポレーション
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力400Nのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)104タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250適合プレート厚さ(mm)6~20
  • パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC スリーブ TCC・TCC-Q TCC30-Q20-G

    イマオコーポレーション
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    ・「TCC」は丸パイプ用、「TCC-Q」は角パイプ用のスリーブです。・各製品へ挿入することで、小径サイズの丸パイプおよび角パイプへの変更が可能です。注)角パイプの挿入が困難な場合は、以下の処理をしてください。 ・パイプ先端部の面取り ・スリーブを挿入するTCC製品のゲートをカット
    質量(g)15タイプフェノール樹脂製
  • ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下L17H26質量(g)105タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)6~14
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
    適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
  • パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-B イマオコーポレーション

    パイプジョイントクランプ TCC コネクティングクランプ(T型) TCC-TS TCC30-TS-B

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・2本のパイプをT字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
    質量(g)113タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12
  • ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
  • ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4 イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー用クランプピン QCMA-M QCMA0612-M4

    イマオコーポレーション
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ・マグインキャッチャー用のクランプピンです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S

    イマオコーポレーション
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷
    ・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
  • ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M6-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
    適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)5タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM6×1
  • ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 シャフトジョイントケース QCSJ-S・QCSJ-B QCSJ0514-S

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    ・シャフトジョイント用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
    質量(g)10タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-06022

    イマオコーポレーション
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。
    B(-0.02-0.10)12L17H13.5質量(g)45タイプフェノール樹脂製F9.5D17.5C30.5E13G10J16P5K10NM6×1-35LMM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)7クランプ力(N)3500
  • 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05030-SUS イマオコーポレーション

    差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05030-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    ・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    A46L(+0.5/0)30H31質量(g)34タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
  • クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03002

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
    A6B3質量(g)2タイプフェノール樹脂製D(0/-1)7シールシール付きC4圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【F】0.5
  • スチールワッシャー リング型 マグエバー

    スチールワッシャー リング型

    マグエバー
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷
    スチール製の平ワッシャーです。
    トラスコ品番654-0195厚さ(mm)2外径(mm)18内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • HP ユニクロ ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP ユニクロ ワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥699~税込¥769~
    1セット(50個×5パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
    材質スチール入数(枚)50表面処理ユニクロ
  • ボールガイドポストセット パンチ工業

    ボールガイドポストセット

    パンチ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    可動ストッパ・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
金型用部品、位置決め部品