カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,544)
- ナベヤ(703)
- エスコ(627)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(571)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- ニューストロング販売(203)
- タカノ(173)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(33)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
BJ743 平ワッシャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護としてRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
スタットボルト ネジ M20
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
下方押さえ型トグルクランプ280K
(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25締圧力(kN[kgf])2.8[280]ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87販売区分業務用
PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
下方圧え型トグルクランプ250K
(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属品スピンドル (M6×50 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)190タイプ下方圧型最高高さ(mm)167.6材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0)締圧力(kN[kgf])2.5[250]ベースフランジ最大長(mm)199クランプアーム移動角度(°)77ハンドル操作角度(°)85販売区分業務用
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から5日以内出荷拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥209~税込¥230~1本当日出荷から10日以内出荷材質SKD61硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC寸法T(mm)4(0~0.02)RoHS指令(10物質対応)対応
プレーンクランプ
スーパーツール¥3,998~税込¥4,398~1組(2個)当日出荷から翌日出荷このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
サムターンクランパー ストロング用ケース
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。