絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BBKテクノロジーズ(57)
- CEJN(セイン)(582)
- JAPPY(43)
- Panasonic(パナソニック)(1,345)
- イチネンTASCO(376)
- エアコンカバーサービス(46)
- エスコ(142)
- オーケー器材(42)
- カナフジ電工(46)
- ネグロス電工(111)
- バクマ工業(39)
- フソー化成(52)
- 三菱電機(1,196)
- 協立エアテック(162)
- 因幡電工(214)
- 多久製作所(37)
- 東栄工業(37)
- 東芝キヤリア(282)
- 高須産業(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(440)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(25)
再生紙使用マーク適合(1)
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

業務用長尺フィルター
新北九州工業(20件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
パテ エアコン配管用
(293件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(200g)ほか当日出荷エアコン配管用不乾性パテ用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなど色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)



エアコン用シールパテ
因幡電工(105件のレビュー)¥159~税込¥175~1個(200g)ほか当日出荷不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
プレフィルター カット品 10枚セット
(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10枚)当日出荷一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分粗
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
天井埋込型エアコンフィルター5枚入
ワイズ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)当日出荷エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
ドレンつまり取りポンプ
早川工業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
ドレンホース 耐候性
(93件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50m)当日出荷Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
非粘着テープ
因幡電工(33件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1巻)ほか当日出荷エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥479~税込¥527~1巻ほか当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
エアコン室外機遮熱パネル
アイメディア(15件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
プレフィルター ロール品
(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本(15m)ほか当日出荷一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分粗
エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
エアコン排水ホース用防虫キャップ
TRUSCO(12件のレビュー)¥249税込¥2741セット(3個)当日出荷ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。用途ドレンホース内用防虫キャップ。仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー色ライトグレー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用
東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個(20cm×3枚)当日出荷トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。用途換気扇用寸法(cm)20
エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
一般換気扇
高須産業(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷取り外しの出来る油受け付き用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
強力アルミフィンクリーナー
ショーワ(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(2kg)ほか当日出荷強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体


プラロック
因幡電工(41件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。材質PVC(塩化ビニル)
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
おとめちゃん
因幡電工(24件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
ナイログ
アサダ(68件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
タイガーベース
東洋ベース(68件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。仕様ロックレール付きタイプM10タイプ材質(レール)アルミ/アルマイト加工
...














































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)