イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,597件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージョイント 未来工業

    フリージョイント

    未来工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
    種類継手寸法l(mm)45
  • スッキリライン(エアコン配管用ダクト) 未来工業

    スッキリライン(エアコン配管用ダクト)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • トイレ用換気扇先端形 東芝キヤリア

    トイレ用換気扇先端形

    東芝キヤリア
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機適合場所トイレ電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
  • 産業用換気扇用風圧式シャッター 東芝キヤリア

    産業用換気扇用風圧式シャッター

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
  • 割れ式キャップ JEFCOM(ジェフコム)

    割れ式キャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
    厚さ(mm)6アイボリー内径(Φmm)57.6呼び65ツバ外径(Φmm)110
  • ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm) 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm)

    三菱電機
    559税込615
    1台
    欠品中
    材質:プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×61×93
  • 木枠 三菱電機

    木枠

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用
    材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
  • ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) 三菱電機

    ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)

    三菱電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270
  • 強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー 栗田工業(kurita)

    強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー

    栗田工業(kurita)
    11,980税込13,178
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
    用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
  • リサイクロック Dタイプ 因幡電工

    リサイクロック Dタイプ

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • 防水換気スリーブ(延長ソケット付) 未来工業

    防水換気スリーブ(延長ソケット付)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1材質樹脂製(ベージュ色)規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
  • MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー90°(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO

    新冷媒二種対応フレアユニオン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
  • フレアジョイント イチネンTASCO

    フレアジョイント

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    適合銅管径5/16"(7.93mm)
  • T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ) イチネンTASCO

    T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)

    イチネンTASCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
    種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
  • R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    R43タイプ格子(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ホワイト
  • 吊りバンド(樹脂タイプ) 未来工業

    吊りバンド(樹脂タイプ)

    未来工業
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
    厚さ(mm)1.2長さ(m)30許容静荷重(kN[kgf])20[2]
  • バキュームグリス イチネンTASCO

    バキュームグリス

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(15g)
    当日出荷
    ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。 高分子のシリコングリスです。 少量塗付してご使用下さい。
    用途R12、R22、R500、R502用
  • OHM 浴室用換気扇 オーム電機

    OHM 浴室用換気扇

    オーム電機(13件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100
  • 1/4インチ フレアーシールキャップ エスコ

    1/4インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    2,430税込2,673
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-2
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 貫通スリーブΦ65 フソー化成

    貫通スリーブΦ65

    フソー化成
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • サッと置くだけホコリとりフィルターエアコン用 東洋アルミエコープロダクツ

    サッと置くだけホコリとりフィルターエアコン用

    東洋アルミエコープロダクツ
    599税込659
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    この製品は、エアコン上部の吸気部分に溜まるゴミやホコリを防ぎエアコン内部の備え付けフィルターの汚れを軽減するためのものです。ホコリをキャッチして室内にきれいな空気を循環させることができます。紙枠付きのフィルターなので、奥まで手の届きにくいエアコンへの取付けも「サッと置くだけ」で簡単に行えます。抗菌加工不織布を使用しています。
  • パイプ用ファン 強制排気用 高須産業

    パイプ用ファン 強制排気用

    高須産業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
  • 新エアコン室外機の遮熱シール ワイズ

    新エアコン室外機の遮熱シール

    ワイズ
    899税込989
    1袋(4枚)
    6日以内出荷
    劣化しにくいアルミ箔使用!アルミが熱線を反射。室外機の負担軽減。かんたんに貼るだけで、熱線を反射し室外機の温度上昇を抑制。
    材質(上層)PE、アルミ箔、PE (接着剤)アクリル (離型紙)PETフィルム寸法(cm)約22×33cm(1枚あたり)
  • 水処理剤 (スーパータッチレスレジ) エスコ

    水処理剤 (スーパータッチレスレジ)

    エスコ
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    レジオネラ属菌抑制効果のある小型冷却塔用総合水処理剤。腐食、スケール、藻、スライム、レジオネラを抑制します。30冷凍屯毎に1個投入するだけで冷却水系に発生するスライム(藻)、スケール、腐食の3つの障害を同時に抑制します。冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。抗レジオネラ用空調水処理剤協議会登録品。新錠剤によりスライム・藻抑制効果、持続性アップし、長期間効果を持続します。パッケージタイプで、冷却塔内に投入するだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。効果的に冷却能力を維持しますので、経済的メリットが得られます。重金属を含みません。投入量 丸形冷却塔:30冷凍屯あたり1個、角型冷却塔:20冷凍屯あたり1個。有効期間 通常運転(8時間/日):2~3ヶ月、24時間連続運転:1~2ヶ月。
    成分有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸等寸法(mm)155×101×41内容量(g)160対象小型冷却塔性状パッケージタイプ
  • アルミフィンクリーナー エスコ

    アルミフィンクリーナー

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌々日出荷
    アルミフィンの洗浄に原液のまま吹き付けて下さい。換気扇、レンジ周り、大型冷蔵庫、空気洗浄機、エバポレーター等の洗浄にもご使用いただけます。仕上げは、水洗いして下さい。フィン・フィルター外面洗浄剤。ルームエアコン、小型パッケージ用洗浄剤。フロンガスは使用していません。使用方法 1.電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。2.最後に水洗を充分に行います。
    成分珪酸塩、グリコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、消泡剤、液化プロパンガス、水内容量(mL)420液性弱アルカリ性
  • IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUE

    IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】

    I-VALUE
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
    材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
  • IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    459税込505
    1巻
    翌々日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    幅(mm)50アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
  • 換気扇交換用フィルター 30cmファン用 三菱電機

    換気扇交換用フィルター 30cmファン用

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1セット(2枚)
    当日出荷
    交換形でお掃除らくらく
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
  • サクションポンプ 真空式ドレンホース用 ジェイワークスプランニング

    サクションポンプ 真空式ドレンホース用

    ジェイワークスプランニング(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    9日以内出荷
    *エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
    用途ドレンホースの詰まりを解消!材質(本体)ポリプロピレン・スチール幅(cm)(約)9.5長さ(cm)(約)47適合ホース内径(Φmm)14 / 16奥行き(cm)(約)6.2
  • HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業

    HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
  • 天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用) 三菱電機

    天吊金具 / (ダクト用換気扇プラスチックボディタイプ専用)

    三菱電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター Panasonic(パナソニック)

    エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
  • 延長ランス イチネンTASCO

    延長ランス

    イチネンTASCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    TA352WL用アクセサリー
    長さ(mm)190
  • 小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ 橋本クロス

    小型ファン用フィルター 粘着タイプ 100Φmm 厚さ2mm ACF100シリーズ

    橋本クロス
    1,698税込1,868
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    粉塵等の空調服内での循環低減、首元からの吹き出しを低減します。裏面粘着加工で剥離紙をはがし貼るだけで使用できます。圧力損失が低く、捕集効率に優れたフィルターです。難燃性の不織布を使用しています。空調ファン内の汚れの付着を低減します。<用途>、冷却衣服の電動ファン用フィルターです。衣服内部に砂塵、粉塵の吸引を減少します。
    仕様●難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)●標準風速:1.5m/s●裏面粘着タイプ●材質:難燃性ポリエステル、粘着剤●※貼付け前に取付部分の脱脂を十分に行ってください。●※フィルターが汚れてきたら取り換えてください。●※フィルターをはがした際にのり残りが発生しますが、市販のシール剥がしや中性洗剤で拭取れます。
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • エアコン室外機カバー アルマックス

    エアコン室外機カバー

    アルマックス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    日よけ/目隠し効果。ルーバーの向きを変えられる。雪から室外機を守り故障の予防に。錆に強いアルミ製。高さ調整のアジャスター付き
空調/換気関連部品