イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,604件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 500x500x20mm エアフィルター/PS600(2枚) エスコ

    500x500x20mm エアフィルター/PS600(2枚)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-2
  • エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エアコン洗浄シート 壁掛けタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・壁掛け用エアコンの洗浄の際は別売の壁保護用シート、支持金具を使用してください。
    用途一般壁掛エアコンの洗浄に
  • パイプ用防雨シート 未来工業

    パイプ用防雨シート

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(6個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
    仕様防水粘着テープ付材質樹脂製
  • 換気パイプ用 断熱シート 未来工業

    換気パイプ用 断熱シート

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
    仕様粘着シール付厚さ(mm)5長さ(m)1適合パイプ換気パイプ100熱伝導率(W/mk)0.044
  • ダクトエンド 未来工業

    ダクトエンド

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    ダクトの端末に使用します。
    種類ダクト寸法b(mm)50寸法h(mm)26
  • 水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル Panasonic(パナソニック)

    水洗トイレ用換気扇 高窓用補助サッシパネル

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1台
    5日以内出荷
    適合機種FY-08WS2取付け可能窓枠高さ(mm)630~900
  • インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇 別売りルーバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
  • オート扇部材 レギュレーター 1台運転用 1対1 Panasonic(パナソニック)

    オート扇部材 レギュレーター 1台運転用 1対1

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    仕様1台運転用(1対1)
  • 一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
    材質(枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂マンセル値2.5GY8.0/0.5
  • 屋外フード用 着脱網 アルミ製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード用 着脱網 アルミ製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種FY-HDA20・25・30、FY-HDP20・25・30材質アルミ製
  • レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
  • コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
  • 吊金具他 吊金具 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    吊金具他 吊金具 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要) 防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
    材質鋼板製
  • エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
    仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
  • 気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • 気調システム 給気用グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気用グリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    吹出し風量調節可能
    厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
  • パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン浴室用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●12cmターボファン・耐湿形・排気・24時間・局所換気兼用●電源コード付●壁面取付形質量(kg)1.01マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2適合パイプ呼び径Φ150羽根形状ターボファンシャッター風圧式騒音値(dB)(50/60Hz)35/35色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)107/107
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    8cmプロペラファン・排気。
    用途局所換気専用仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
  • パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリア

    パイプ用ファン風量形(大風量形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)0.8電流(A)0.039、0.041消費電力(W)3.4、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5風量(m3/h)【0Pa】70、72騒音値(dB)(50/60Hz)30、32
  • トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形) 東芝キヤリア

    トータル換気システム用給排気グリル(風量調節形)

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本色調(取付枠)マンセルN-1
  • 消音ダクト 東芝キヤリア

    消音ダクト

    東芝キヤリア
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    付属品取付バンド 2個材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル色調(外カバー)グレー
  • パイプ換気扇 日本電興

    パイプ換気扇

    日本電興(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合パイプ(内径)Φ100mm
  • エスロン ACドレン用 ソケット セキスイ

    エスロン ACドレン用 ソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空調ドレンの最適管材。
  • R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業

    R-407Cフルオロカーボンガス

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)冷媒の種類R-407Cオゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
  • 割れ式キャップミニ JEFCOM(ジェフコム)

    割れ式キャップミニ

    JEFCOM(ジェフコム)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。
    厚さ(mm)3.5アイボリー内径(Φmm)57.5呼び65ツバ外径(Φmm)85
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / Φ100mm継手 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / Φ100mm継手

    三菱電機
    579税込637
    1台
    当日出荷
    材質:プラスチック製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×119×99
  • コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用) 三菱電機

    コントロールスイッチ / (強・弱タイプ)(リレー内蔵機種用)

    三菱電機
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
  • パイプ接続部材(片落管) 三菱電機

    パイプ接続部材(片落管)

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
  • ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
  • ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター 三菱電機

    ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×395
  • 電動給気シャッター / BL認定品 三菱電機

    電動給気シャッター / BL認定品

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
    質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
  • 換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック)

    換気扇用 絶縁枠

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合FY-25P5
  • スリーブ Panasonic(パナソニック)

    スリーブ

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    被覆銅管の壁貫通部分の保護に使用します。
    全長(mm)200アイボリー
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様エルボ
  • クイックアダプタ90° アサダ

    クイックアダプタ90°

    アサダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    システムポートと銅管の接続などに。
空調/換気関連部品