絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- Panasonic(パナソニック)(1,346)
- 三菱電機(1,216)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(402)
- エスコ(306)
- 東芝キヤリア(295)
- 因幡電工(202)
- 未来工業(165)
- 協立エアテック(162)
- ネグロス電工(116)
- フカガワ(87)
- 三和式ベンチレーター(71)
- 高須産業(64)
- BBKテクノロジーズ(55)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(48)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(45)
- オーケー器材(44)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

たてT型アダプタ(5/16"フレアメス)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メタルタッチで圧力もれがありません。種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ
日晴金属(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷積雪地に最適(塩害地向け)用途コンクリート壁面・2×4住宅用質量(kg)4.2使用荷重(kg)80表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330幅W(mm)(エアコン固定)300~700
オイルインジェクター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンプレッサーオイルの充填に使用します。全長(mm)225接続径(ホース)1/4フレア充填可能量(g)60
ガラス窓用換気扇 ウィンペット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中開閉できない窓ガラスに取付けできます。質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
フラットエルボミニ
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個4日以内出荷被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。種類エルボ
フリーコーナー
因幡電工(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質変更で、より使い易くなりました。 フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。 但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。種類フリーコーナー
エアコン室外機カバーワイド
伊勢藤(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約855~960×350×82
トラベロンエアーフィルター
金井重要工業¥439~税込¥483~1枚5日以内出荷から6日以内出荷仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル厚さ(mm)14風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)80圧力損失(初期)62Pa除塵率(%)80粗塵区分細塵用
業設用ロスナイ新部材
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷ロスナイ本体SA(給気)吹き出し部に取付けて虫の侵入を防止します。ロスナイ本体用の点検口よりメンテナンス可能(天井埋込形取付けの場合)
エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 3枚入
ユーザー¥869税込¥9561セット(3枚)3日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。マグネットタイプ。ホワイトカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色ホワイト寸法(cm)28×40
中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。質量(kg)3.1材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)195/200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):19/22騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32.5定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.22/0.24有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):128/145、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):110/125耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)140
銅フレアーキャップ
エスコ¥550~税込¥605~1袋(10個)翌々日出荷から7日以内出荷10個入り。エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。フレアナットに取付けて使用します。材質C1220
エアコン小窓パネル 配管用 13~15cm対応
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷アパートマンションなどにセパレート型ルームエアコンを取り付ける時、換気用小窓を利用して、配管を通す為に使用する補助部材です。小窓高さ13~15cm用材質AAS穴径(Φmm)65寸法(幅W×高さH)(mm)98×150(突起部を除く)
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
ウォーターベスト
東栄工業¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
エアコン室外機の天板保護パネル 80×33cm
ワイズ¥759税込¥8351個3日以内出荷直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト・留め具/ポリプロピレン質量(g)29寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×33×0.4
エアコン配管サドル
オーム電機¥219~税込¥241~1セット(5個)ほか翌々日出荷仮止め機能によりビスうちが簡単にできます。 結束径18~51ミリ。 ドレンから2分4分配管まで対応。 エアコン配管用材質ポリエチレン結束径(Φmm)18~51寸法(長さL×幅W)(mm)190×20
壁保護用シート
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
室外機省エネシートG
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)5日以内出荷取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約28℃。 キズや凹みに強くお手入れもしやすい用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系色CL寸法(cm)32×43(×2枚)
角化粧プレート SW
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥43税込¥471個当日出荷※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
ドレインパイプ(後付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷ホース止めクリップで、エアコン等のホースを固定するタイプです。仕様後付型材質本体:アルミ押出型材、止め金具:ステンレスSUS304色シルバー寸法a(mm)5.8寸法b(mm)65仕上アルマイト処理
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)
未来工業¥969税込¥1,0661個当日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
有圧換気扇 標準形・単相・吸気
光新産業¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷電圧(V)100寸法d(mm)10寸法S(mm)6相数1P相対湿度90%RH未満塗装色マンセル5Y8/1.5周囲温度(℃)-20~40極数(P)4
ダクト 本体
桃陽電線¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品種別ダクト 本体全長(mm)2000色アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
エアコン架台
バクマ工業¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
室外機カバー ステンドグラス付き
住まいスタイル¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷然木×ステンドグラス。 どこか懐かしく、可愛らしい空間に。 エアコン室外機の生活感を消してくれる、。 ステンドグラスの透け感が美しい。 室外機カバーです。 雰囲気のいいお庭にイメージチェンジ。 できるだけでなく、上にプランターや。 ガーデン用品が置けるので、デッドスペース。 だった空間を有効活用できます。 。 1.優雅で温かみのあるお庭に。 目隠しとしてだけでなく、オブジェとして。 鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。 プランターを飾ったり、ガーデニングの。 作業台としても。 洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。 。 2.扱いやすく、組み立てかんたん。 組み立てたら、かぶせるだけ。 軽量で移動もらくらく。。 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製 白 ブラウン。用途木製室外機カバー:日除け 目かくし エアコンラック 室外機ラック エアコンカバー ウッド 目隠し 大型 日よけ 屋根 風よけ ベランダ材質天然木・スチール・ガラス質量(kg)6.4kg有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800仕上ステイン塗装組立時間2人で約20分
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165羽根径(Φmm)180