絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(1,341)
- 三菱電機(1,203)
- CEJN(セイン)(582)
- イチネンTASCO(376)
- 東芝キヤリア(287)
- 因幡電工(212)
- 協立エアテック(162)
- エスコ(139)
- ネグロス電工(111)
- 高須産業(62)
- フソー化成(52)
- BBKテクノロジーズ(51)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- JAPPY(43)
- オーケー器材(40)
- バクマ工業(39)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- ブランドをもっと見る

屋外フード用 金枠
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。材質鋼板製色マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。用途台所・厨房関係等にご使用ください。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)120±5
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。仕様防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)t1.5mm溶断温度(℃)72±5
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
レンジフード用部材 アダプターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷左、右、背面排気の場合、レンジフード本体付属のアダプターを取り外しアタッチメントに接続します。適合機種同時給排形を除くシロッコタイプ
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A仕様カバー付
ダクト用中間部材 グリスフィルター 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1枚4日以内出荷台所など油煙を対象とする部屋でL34タイプのルーバーを使用する際に組合せて使用します。仕様天井埋込形換気扇用材質アルミ
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
エクステリア用部材 給排気グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1台4日以内出荷抜け止め金具付 水抜き穴付仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷フィルター付 床面・壁面・天井面取付タイプ仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷から4日以内出荷風量調節機能付 フィルター付 グリルの入れ替えにより風向が選べます。仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕様ガラリ防虫網付材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷仕様パイプ抜け止め金具付材質樹脂質量(kg)0.24色マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷から4日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1台3日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
気調システム 吸排気グリル 床用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷風量調節板付 フィルター付 厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
パイプファン ピタンコ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷本体に入切、強-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板質量(kg)1電流(A)0.038、0.041消費電力(W)3.6、3.9定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
パイプ用ファン風量形
東芝キヤリア¥8,598税込¥9,4581個6日以内出荷付属品クッション(厚み12mm) 1本質量(kg)0.8電流(A)0.016、0.018消費電力(W)1.5、1.8スイッチAC125V 6A定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)21、22端子(SL)AC300V 7A
パイプ用ファン圧力形
東芝キヤリア¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板質量(kg)0.9電流(A)0.108、0.117消費電力(W)10.5、11.5定格電圧(V)100方式排気式定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)38.5、39.5電源コードビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0風量(m3/h)107、112
ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ
東芝キヤリア¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から8日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
ダクト用換気扇メタルルーバータイプ
東芝キヤリア(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板定格電圧(V)100方式天井用表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機
自然給気口
東芝キヤリア¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
中間取付形電動シャッター
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2寸法A(mm)260表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)