イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径アダプタ(銅パッキン) 5/8”メス×1/2”オス アサダ

    異径アダプタ(銅パッキン) 5/8”メス×1/2”オス

    アサダ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-1005アズワン品番64-6753-52
  • プラロック押え金具 因幡電工

    プラロック押え金具

    因幡電工
    969税込1,066
    1セット(2枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SS41穴径(Φmm)固定用ビス:10.5表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    門型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
    用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
  • L型ブラケット(HDZ35) 因幡電工

    L型ブラケット(HDZ35)

    因幡電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    50mm毎にカットメモリ付。便利な長穴付です。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
    用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
  • DVF-14MRK8用グリスフィルタ 東芝キヤリア

    DVF-14MRK8用グリスフィルタ

    東芝キヤリア
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
  • エクスターナルエルボ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    被覆銅管を垂直に90°外側へ曲げる場合(ですみ部)に使用します。
    ホワイト種類エルボ
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • ツイストジョイント Panasonic(パナソニック)

    ツイストジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    90°ひねった方向での曲がりに対応出来ます。ダクト本体の取付け壁面が違う場合のティーとしても使用出来ます。
    種類ツイストジョイント
  • 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバーPタイプ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
    種類壁面取出しカバー
  • ネオコイルNC 因幡電工

    ネオコイルNC

    因幡電工(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
    仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
  • MD平面コーナー45°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー45°(室内用)

    因幡電工
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途平面45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類平面コーナー45°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナージョイント(室内用)

    因幡電工
    679税込747
    1本
    当日出荷
    用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
  • オイルポンプDX アサダ

    オイルポンプDX

    アサダ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    圧縮機のオイルの補充に。システムに圧力があるときも使用可能。
    ねじ寸法(吐出側)3/8フレア最高吐出圧(MPa)1.7吐出量(mL/回)112アズワン品番64-6755-60
  • 3/8ボールバルブ メス×オス アサダ

    3/8ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)3/8メス×3/8オスアズワン品番64-6755-69
  • 1/4ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/4ボールバルブ メス×オス

    アサダ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/4メス×1/4オス
  • ボールバルブ(T型ハンドル) イチネンTASCO

    ボールバルブ(T型ハンドル)

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
  • フレアユニオン1/4”フレアオス×5/8”フレアオス イチネンTASCO

    フレアユニオン1/4”フレアオス×5/8”フレアオス

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様配管接続用(フレアナット付)寸法(inch)1/4Fオス×5/8Fオス
  • フレアユニオン 1/4×5/8 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×5/8

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×5/8
  • フレアユニオン 1/4×1/4 イチネンTASCO

    フレアユニオン 1/4×1/4

    イチネンTASCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×1/4
  • フレアエルボ イチネンTASCO

    フレアエルボ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • フレアナット イチネンTASCO

    フレアナット

    イチネンTASCO
    759税込835
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • 片オスフレアチーズ イチネンTASCO

    片オスフレアチーズ

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    適合銅管径1/4"×1/4"(6.35)
  • フレアティコネクター   1/4” イチネンTASCO

    フレアティコネクター 1/4”

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1セット(3個)
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
    仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)適合サイズ(銅管)1/4"(6.35)
  • T型フレアアダプター イチネンTASCO

    T型フレアアダプター

    イチネンTASCO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。
    仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
  • フレアメスアダプター イチネンTASCO

    フレアメスアダプター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
  • 逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL イチネンTASCO

    逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.1取付ネジ径(フレア)1/4"
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    74税込81
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
  • フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL 80型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
  • ウォールコーナー メック

    ウォールコーナー

    メック(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質PVCアイボリー種類ウォールコーナー
  • ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用 因幡電工

    ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用

    因幡電工(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    後付け可能。 排気キャップは360°回転。
    材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー
  • 冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO

    冷凍機油(スニソオイル)

    イチネンTASCO
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。 サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
  • スッキリダクト本体80型 Panasonic(パナソニック)

    スッキリダクト本体80型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1パック(5本)
    3日以内出荷
    被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
    80種類ダクト長さ(m)2
  • 圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ) 東芝キヤリア

    圧力形パイプ用ファン (パネルタイプ・センサー自動運転タイプ/人感センサータイプ)

    東芝キヤリア
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トイレ、洗面所仕様ぴたパネⅡ電動スライドパネル常時弱運転形SL端子付ルーバー色調質量(kg)1.1シルキーホワイト適合場所トイレ、洗面所消費電力(W)(50/60Hz)4.0/4.3(強)3.1/3.0(弱)ダクト径(Φmm)100適合パイプ径(Φmm)100アズワン品番64-1108-21騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30.5(強)23/22(弱)色(マンセル値)5Y8.9/1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】48/50(強)、34/33(弱)【30Pa】21/26(強)、-/-(弱)
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源接続部/本体内部適合パイプ径(Φmm)150
  • 天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
    用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
空調/換気関連部品