イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,812件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1巻
    翌々日出荷
    クーラー用ドレンホース
    材質ポリエチレン接続口径16×18mmアイボリー長さ(m)50ホース径(Φmm)14
  • ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工

    ウォールコーナー エアコンキャップ用

    因幡電工(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N種類ウォールコーナー
  • 1/4インチ フレアープラグ エスコ

    1/4インチ フレアープラグ

    エスコ
    3,050税込3,355
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443PA-2
  • 3/8インチ フレアーシールキャップ エスコ

    3/8インチ フレアーシールキャップ

    エスコ
    4,650税込5,115
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA443SA-3
  • ロングライフフィルター ダイキン工業

    ロングライフフィルター

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
    用途空調機フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロスナイフィルターPZ-N350CF2 三菱電機

    ロスナイフィルターPZ-N350CF2

    三菱電機
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ロスナイ フィルター 三菱電機

    業務用ロスナイ フィルター

    三菱電機
    7,698税込8,468
    1個
    欠品中
    予備フィルター
  • マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

    ニッタ
    75,980税込83,578
    1個
    32日以内出荷
    超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
  • フレア部漏れ止剤 イチネンTASCO

    フレア部漏れ止剤

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • エアカーテン用部材 化粧パネル 三菱電機

    エアカーテン用部材 化粧パネル

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 有圧換気扇用 ステンレス 防虫網 三菱電機

    有圧換気扇用 ステンレス 防虫網

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷
  • 排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付 三菱電機

    排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    接続パイプ(Φmm)100
  • エバポリンオレンジ フソー化成

    エバポリンオレンジ

    フソー化成
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    中和剤不要で10倍に薄めて使用。 アルミ保護材により、洗浄後のアルミフィンの腐食を防止。 エアコン本体の樹脂を傷めません。
    香りオレンジ
  • ドレンジョイント フソー化成

    ドレンジョイント

    フソー化成
    609税込670
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    切断したドレンホースの接続、延長をするためのパーツ。 Φ14・Φ16に共用可能。各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
    アイボリー寸法A(mm)13.7寸法F(mm)51.5寸法D(mm)22.0寸法E(mm)23.0寸法B(mm)16.0寸法C(mm)19.0
  • レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様幅75cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm寸法B(mm)749
  • 断熱ドレンホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱ドレンホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    【直接接続】接続部のカフス・ジョイントが内蔵されている為、別途部品無しで接続が可能。【接着不要】従来品はホースと接続部品との接着加工が必要でしたが、内蔵仕様なので接着加工が無くなります。【定寸1M】定寸1Mなので、必要な長さに応じて必要な本数だけ接続して使用できます。【断熱加工】高い結露防止機能があり、接続部まで保温材があるため追加の断熱加工が不要です。
    用途エアコン本体用ドレンホースと屋外用ドレンホースを接続材質PE、発砲PE、エラストマー樹脂全長(m)1適合サイズ(mm)口元16
  • 金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ6.5×10.0 ヤマト(事務用品)

    金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ6.5×10.0

    ヤマト(事務用品)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
    トラスコ品番704-0058材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホース相手側ホースサイズ6.5×10.0mmm、(インチ)Φ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
  • ルームエアコン洗浄キット イチネンTASCO

    ルームエアコン洗浄キット

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    注目のコードレス洗浄機におトクなセットが登場!。ルームエアコンに最適な圧力、吐水量!アルミフィンを損傷しない圧力ながらも、十分な吐出水量を確保。洗い流しも早く、スムーズに洗浄作業ができます。充電池タイプでコードレス!満充電地(。新品充電池パック5.0Ahで弱運転の場合)で最大120分使用でき、なおかつ持ち運びが容易で機動力が高く、コードの取り回しがないことで引っかかりや転倒といったリスクが減り、安全にご使用いただけます。狭い場所や機器周辺でもスムーズに扱えます。重さ2.3kgの軽量モデル!現場間の移動や高所での作業時にも作業者の負担をさらに軽減します。
    その他自吸式、屋内用、ルームエアコン用、アルカリ洗浄剤使用可能セット内容TA352WM、TA981ST-2、TA613AT-1、TA916SP-1電源DC18V(マキタ社製リチウムイオン電池)最高温度(℃)【液体】50本体寸法(mm)310×175×235定格消費電力(W)80本体質量(kg)2.3連続使用時間最長30分(休止時間:15分以上) / 【強】60分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電) / 【弱】120分(18V / 5.0Ah新品電池パック・フル充電)使用環境温度(℃)5~40吐出水量(L/min)4最大圧力(MPa)1防水性IPX4
  • ライトカップリング CPS PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング CPS

    PISCO(ピスコ)
    569税込626
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。片手操作で着脱可能です。プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意しました。他社のカップリングと互換性有ります。外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能です。
    形状ソケット使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット

    ホームテイスト
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • 簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット ホームテイスト

    簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット

    ホームテイスト
    2,998税込3,298
    1セット
    8日以内出荷
    太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 2個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
    用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×2cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】表面:塩化ビニル樹脂中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系
  • 業務用エアコンフィルター 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター

    新北九州工業
    1,798税込1,978
    1個(10枚)
    7日以内出荷
    業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、 使用できます。難燃性のあるフィルターを使用しています。
    用途エアコンフィルター 業務用材質難燃性不織布寸法(cm)約60×60
  • ドレン用サクションポンプ エアコンカバーサービス

    ドレン用サクションポンプ

    エアコンカバーサービス
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    廃液によるドレンホースの詰まり解消に。エアコン洗浄の必携アイテムです。ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かせば、ドレンホースの中のごみ詰まりを解消できます。
    用途ドレンホースのつまりを解消に使用方法ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かしてください。
  • 支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具 ロング SP-20L エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    4,398税込4,838
    1組(2本)
    4日以内出荷
    フルカバー型の大型エアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801W、SA-150D、SA-180D対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801W、SA-150D、SA-180D使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:43 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
  • エアコンファン洗浄バッグ FCB50 エアコンカバーサービス

    エアコンファン洗浄バッグ FCB50

    エアコンカバーサービス
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    壁掛用エアコンの送風ファンを漬け置き洗浄するバッグ。少ない容積と洗浄液で効率よく洗浄できます。
    用途エアコン送風ファンの洗浄使用方法1.エアコンから外した送風ファンを入れます。2.洗浄液を入れます。3.2連になっているファスナーを閉め、折り畳み、マジックテープで止めます。4.ファンに洗浄液を浸透させます。材質塩化ビニール寸法(cm)29×100
  • 支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用 エアコンカバーサービス

    支持金具 SP-20 エアコン洗浄カバー固定用

    エアコンカバーサービス
    3,398税込3,738
    1組(2本)
    4日以内出荷
    フルカバー型のエアコン洗浄カバー専用の装着支持金具。支持金具と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーがしっかりと固定されます。SA-801D、SA-601D、SA-21対応。
    用途エアコン洗浄カバーの固定適合SA-801D、SA-601D、SA-21使用方法1.エアコン本体と壁の間に支持金具の短い部分を差込みます。2.長い部分の上面についているプレートを90度に開き、エアコンの左右に設置して使用します。3.前面にスライドさせた支持金具のプレートを支持金具固定プラ(別売SP-KP)に差し込み固定します。4.エアコン洗浄カバーを被せます。材質アルミ寸法(cm)長尺:36 / 短尺:10 / 接続プレート:33 / 幅:3
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー ビルトイン用 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー ビルトイン用 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口1方向用。ビルトインタイプ天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)1000×450(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(ビルトイン)
  • 天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型 エアコンカバーサービス

    天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 中(メッシュ入) 脱着式排水ホース型

    エアコンカバーサービス
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷
    吹出口2方向用。耐久性のあるメッシュ入り生地、脱着式排水ホース付の中型天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーです。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・カバーとホースを分離して保管可能。・耐久性のあるメッシュ生地を採用。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質塩化ビニール寸法(mm)1250×800(展開時)タイプ脱着式排水ホース付ホース長さ(m)【排水ホース】3対象天カセ・天吊用エアコン(中型)
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 フルカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の一般壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)350×880×400(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー ワイドタイプ 一般壁掛用 オープンカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    奥行ワイドのエアコンに対応。排水ホース一体型・オープン型の一般型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)100×900×400(展開時)タイプオープンカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(一般タイプ)
  • 業設用ロスナイ新部材 三菱電機

    業設用ロスナイ新部材

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×120×19
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)150機外静圧(Pa)0
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • グリスフィルター 三菱電機

    グリスフィルター

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    金属製特殊フィルター組み込み。パンチングメタル製フィルターに金属製特殊フィルター組込み
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】343×380×30
空調/換気関連部品