カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(39)
- 三商(31)
- ナリカ(10)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- ケニス(8)
- JEIO TECH(7)
- アサヒ理化製作所(5)
- Major Science(メジャーサイエンス)(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 家田貿易(4)
- ADVANTEC(3)
- ヤマト科学(3)
- 日伸理化(3)
- 山本鍍金試験器(3)
- IKA(2)
- コーニング(2)
- scinics(サイニクス)(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- サンプラテック(1)
- ブランドをもっと見る

ミニクールブロックバス
アズワン¥66,600税込¥73,2601個欠品中仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
クールブロックバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001個翌々日出荷仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40アズワン品番1-349-21
アルミビーズ低温槽 クールスクエア
三商¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
ミニ・バキュームチューブ(ホットドライバス用)
大阪ケミカル¥36,800~税込¥40,480~1本5日以内出荷から12日以内出荷使用方法チューブに試料を入れ、上部の調節可能なPTFEのバルブを上下させて、減圧状態の調整をします。最適値でバルブを閉めて密封し、試料を反応させます。材質チューブ/ガラス(パイレックス)、プラグ/PTFE
ドライブロックバス用試験管濃縮ノズル
アズワン¥89,900~税込¥98,890~1個当日出荷から翌々日出荷適合本体ドライブロックバス(EB-303専用)付属バルブロック付流量調整バルブノズル外径(Φmm)1.5ノズル内径(Φmm)1.1
ホットドライバス
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1台当日出荷から翌々日出荷電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)~120コンセント形状アース線付3Pプラグ温度精度±3℃温度制御方式マイコンPID方式適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ステンレス水槽
アズワン¥35,800税込¥39,3801個当日出荷材質ステンレス(SUS304)容量(L)約22槽内寸法(mm)310×530×155使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。槽外寸法(mm)330×575×165
ウォーターバス
アズワン¥69,900税込¥76,8901台当日出荷材質槽:ステンレス(SUS304)、パイプヒーター:真鍮ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95℃周波数(Hz)50/60電源(V)AC100槽内寸法(mm)Φ210×120最高温度(℃)95型番IWB-100安全装置温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8温度精度±2℃プラグ3Pタイプ温度調節バイメタル式外寸法(mm)Φ220×121アズワン品番1-102-01最大電力750W
CHB-350S用ブロック96ウェルPCRプレート
JEIO TECH¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S用のブロック96ウェルPCRプレートです。タイプ96ウェルPCRプレート用
CHB-350S/CCB-350用ブロックチューブ
JEIO TECH¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷ヒーティングブロックCHB-350S/CCB-350用のブロックチューブです。