建築金物・建材・塗装内装用品の人気ランキング
建築金物・建材・塗装内装用品の人気ブランド
エスコ トステム(LIXIL) Panasonic(パナソニック) ノーリツ UNION(ユニオン) ハイロジック LAMP(スガツネ) 新日軽(LIXIL) WAKI シロクマ水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質コロナ処理・高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.009
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
テープ種類布テープ
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
水性・油性兼用
毛丈(mm)12
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE
色半透明
表面処理コロナ処理(両面)
加工2ツ折
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.01
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用
材質HDPE
厚さ(mm)0.009
テープ地色グリーン
テープ種類布
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)5
形状平
全長(mm)275
種類刷毛
材質(柄部)木柄白木地
材質(毛)山羊毛
主な用途目地用、塗装用
毛色白色
材質(金具)銅メッキ
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
液ダレ防止構造
4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6
グリップ長さ(mm)148
グリップ径(Φmm)25
適合スモールローラー4・6インチ兼用
サイズスモール
種類ハンドル
材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ
主な用途塗装用
ローラーサイズ(inch)4、6兼用
材質(ハンドル)ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
全長(mm)320
種類ハンドル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)PE
材質(ワイヤー部)スチール
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15
耐熱温度(℃)150℃(30分)
種別車両用
材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2
テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤
シート長さ(m)35
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03
材質本体/ポリ、締めひも/ゴム
色透明
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
芯径(mm)7
適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途万能用(多用途)
芯材PP
適合ハンドルTRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)38
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7
ローラーサイズ(mm)175
毛丈(mm)12
セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズレギュラー
種類ローラーセット
材質(ローラー部)豚毛
主な用途水性用、油性用
刷毛幅(mm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)50
色透明
材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら