絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • モノタロウ(216)
  • ACE(エース)(167)
  • APLUS(クマモト)(115)
  • BEST(ベスト)[金物](105)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(117)
  • GIKEN(川口技研)(128)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(188)
  • LAMP(スガツネ工業)(242)
  • Panasonic(パナソニック)(132)
  • TOSTEM(LIXIL)(163)
  • TRUSCO(179)
  • WAKI(和気産業)(281)
  • アトムリビンテック(140)
  • インダストリーコーワ(86)
  • エスコ(128)
  • シロクマ(106)
  • ノーブランド(89)
  • ハイロジック(317)
  • 大塚刷毛製造(296)
  • 好川産業(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)

    温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷
    キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
  • シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ Hシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • 装飾見切り材(床用)床見切りL INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(床用)床見切りL

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
  • シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RGシリーズ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    ¥22,900~税込¥25,190~
    1個ほか
    当日出荷
    新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
  • ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプキャップ(2個セット)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容2個セット(スペーサー付)
  • 棚受けダボセット INAX(LIXIL)

    棚受けダボセット

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1セット(4個)
    当日出荷
  • レンジフードフィルター INAX(LIXIL)

    レンジフードフィルター

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • シャワートイレ RTシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RTシリーズ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
  • ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプ(パイプのみ)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類物干竿
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り13L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り13L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    端部や出隅をすっきりと納めたり、タイル間のアクセントとして使用することができる見切り材です。
    材質アルミ寸法(mm)2700×13L
  • ダブルフック INAX(LIXIL)

    ダブルフック

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)50×86×63
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4色ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • 装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(床用)床見切りT

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷
    他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
    幅(mm)14寸法(mm)2700高さ(mm)6.87
  • 着脱レバー INAX(LIXIL)

    着脱レバー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合シヤワートイレ4820タイプ、アステオDT300タイプ 、サテイスDV200タイプ、サテイスDV300タイプ、サテイスDV400Aタイプ
  • 和風アタッチメント INAX(LIXIL)

    和風アタッチメント

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台材質陶器製色ピュアホワイト
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り6L INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り6L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ寸法(mm)2700×7L
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    材質PP樹脂形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付フタ付前丸便座

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り8R INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り8R

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×8R
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り6R INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り6R

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    4日以内出荷
    内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
    材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×6R
  • コーナーウォールキャビネット INAX(LIXIL)

    コーナーウォールキャビネット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
    材質HIPS樹脂寸法(mm)285×128×850
  • スマートモザイクシート INAX(LIXIL)

    スマートモザイクシート

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
  • 棚受けダボ INAX(LIXIL)

    棚受けダボ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷
    お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
    仕様水栓:くるくる水栓高さ(mm)化粧台:洗面高さ850
  • LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット INAX(LIXIL)

    LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ色オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6
  • アクセサリーバーユニットバス用後付部材(L型用) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーユニットバス用後付部材(L型用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    セット内容保温材切り欠き治具、台座、M6ボルト、補強用ASSY3個、施工説明書