建築金物 (1) 建材・エクステリア (38) ブランド: オーム電機価格: 1,500~10,000円すべて解除
押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 当日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g) 受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命 受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機 当日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚 質量(g) 【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31 使用温度範囲(℃) 【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23 電源(個) 【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。 電池寿命 【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月 設置場所 【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44) 送信周波数(MHz) 【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式) 音量(dB) 【電池式受信機】約75 取扱説明書 (1.04MB) 動作距離(m) 【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機 当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます昼間に太陽光で充電するソーラータイプ明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します明るさを2段階に調節できます
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約280 外形寸法(mm) (約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合) 電源(V) リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm) 約250(100%点灯時) 機能 明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF 光源 LED×8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲 人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90° 点灯保持時間 約10秒 防水仕様 IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による 関連資料 (0.76MB) 点灯時間 約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品 取り付けネジ×1本、識別シール×1セット 質量(g) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×32.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100 電池寿命(年) 1日5回使用で約1
人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 当日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみスポット検知機能※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 電源 【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む) 使用環境温度(℃) 【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50 電池寿命 【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所 【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz) 【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書 (1.71MB) 動作距離(m) 【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 本体質量(g) 【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む) 電源(個) 【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃) 【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50 電池寿命 【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所 【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz) 【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書 (1.58MB) 動作距離(m) 【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機 翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用音と光フラッシュでお知らせしますコンセントタイプ送信場所お知らせランプミュート機能混信防止ID学習呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
付属品 識別シール×1セット、※適合送信機:押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH42)、防水押しボタン送信機(OCH-RW-PUSH43)、人感センサー送信機(OCH-RW-PIR45)、扉センサー送信機(OCH-RW-MAG44)、音センサー送信機(OCH-RW-VOS46) 電源(V) AC100 本体質量(g) 約96 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×48.6(プラグを含む) 使用環境温度(℃) -20~50 設置場所 室内 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz) 314.8(FM方式) 取扱説明書 (0.93MB) 動作距離(m) 約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 8種類(送信機毎に設定可)
電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機 当日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)「特定小電力」技術基準適合品送信機はIP44の防まつ形指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
付属品 取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。 質量(g) 【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71 使用温度範囲(℃) 【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40 電源 【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要) 音量 【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む) 設置場所 【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44) 送信周波数(MHz) 【押しボタン送信機】314.8(FM方式) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 取扱説明書 (1.97MB) 動作距離(m) 【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【AC電源式受信機】32種類
扉センサー送信機 オーム電機 当日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用ドアや窓の開閉を検知します玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品 取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 寸法(mm) 取り付けコード…約220 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。 本体質量(g) 約45(マグネットを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12 使用環境温度(℃) -20~50 電池寿命 1日5回使用で約6ヶ月間 設置場所 室内 関連資料 使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz) 314.8(FM方式) 取扱説明書 (0.95MB) 動作距離(m) 約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 8種類(送信機毎に設定可)
人感センサー送信機 オーム電機 翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用人の動きを検知します防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)スポット検知機能呼び出し音8種類
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 電源 単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 約83(スポット検知カバーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×123×35.5(スポット検知カバーを含む) 使用環境温度(℃) 0~50 電池寿命 1日5回使用で約1年間 設置場所 室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz) 314.8(FM方式) 取扱説明書 (1.05MB) 動作距離(m) 約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット オーム電機 翌々日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)「特定小電力」技術基準適合品送信機はIP44の防まつ形指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
付属品 取付けネジ×1本(受信機用)、取付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。 質量(g) 【電池式受信機】85、【押しボタン送信機】71 使用温度範囲(℃) 【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40 電源 【電池式受信機】単3形乾電池×3本、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【電池式受信機】60×113×34、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む) 電池寿命 【電池式受信機】1日10回使用で約3ヶ月 設置場所 【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44) 送信周波数(MHz) 【押しボタン送信機】314.8(FM方式) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 【電池式受信機】最大85(5段階音量調整) 取扱説明書 (2.03MB) 動作距離(m) 【電池式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【電池式受信機】32種類
音センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせますボタンを押せなくても声で呼び出せます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き感度調節可能※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 電源 【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【音センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。 本体質量(g) 【光フラッシュ電池式受信機】約100、【音センサー送信機】約36(取り付けホルダーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【音センサー送信機】33×84.5×26(取り付けホルダーを含む) 使用環境温度(℃) 【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【音センサー送信機】-20~50 電池寿命 【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【音センサー送信機】1日5回使用で約6ヶ月間 設置場所 【光フラッシュ電池式受信機】室内、【音センサー送信機】室内 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz) 【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【音センサー送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書 (1.57MB) 動作距離(m) 【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【音センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵マイク 【音センサー送信機】LOW(低い)HIG(高い) 内蔵音 【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【音センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
LEDガーデンライト オーム電機 3日以内出荷
土にさして使う明るいセンサーライト暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯庭先や玄関、家庭菜園などに
質量(g) 約178(乾電池除く) 外形寸法(mm) (約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 電源 単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約300 光源 LED×2灯(交換不可)/昼白色 検知範囲 人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90° 防塵防水性能 IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。 点灯保持時間 約10秒(人感センサー作動時) 点灯時間 1日10回点灯の場合、約6か月使えます
防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機 翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセットボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ吸盤取り付け※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 本体質量(g) 【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個) 【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃) 【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50 電池寿命 【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所 【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 音量(dB) 【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz) 【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書 (1.55MB) 動作距離(m) 【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です音や声を検知する音センサー送信機ボタン操作不要で呼び出し可能感度調整機能付き電池式で手軽に設置可能ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 声掛け・呼び出し用途に介護・見守り用途に 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 音センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 単4乾電池×2 電池寿命 約6ヶ月(1日5回使用) 検知方式 音・声 感度調整 あり 設置場所 屋内 取扱説明書 (1.63MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です人の動きを検知する人感センサー送信機スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能電池式で手軽に設置可能ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 来客検知・防犯補助に店舗・事務所・ご家庭での見守りに 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 人感センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) 0~50 シリーズ monban CUBE II 電源 単4乾電池×3 電池寿命 約1年(1日5回使用) 検知方式 人の動き 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP44 取扱説明書 (1.6MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です押しボタンタイプの増設用送信機電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付き電池交換お知らせ機能付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 追加用送信機として玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 CR2032電池 電池寿命 約1年(1日5回使用) 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP44 取扱説明書 (1.59MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です防水ケース付き押しボタン送信機お風呂場など水回りでも使用可能吸盤取り付け対応電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 水回りでの呼び出しに介護・見守り用途に 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 防水押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 取付方式 吸盤 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 CR2032電池 電池寿命 約1年(1日5回使用) 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP66 取扱説明書 (1.53MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機電池式で手軽に設置可能発信確認ランプ付き電池交換お知らせ機能付きID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 ドア・窓の開閉検知に防犯補助や見守り用途に 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 扉センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 単4乾電池×2 電池寿命 約6ヶ月(1日5回使用) 検知方式 扉・窓の開閉 設置場所 屋内 取扱説明書 (1.61MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です電池不要の自家発電式押しボタン送信機メンテナンス不要で手軽に使用可能電源不要で設置場所を選ばないID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
用途 追加用送信機として玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 自家発電式押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 電池不要 機能 電池不要:あり 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP44 取扱説明書 (1.33MB) 通信距離(m) 80 商品タイプ 送信機
ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセットドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ電池式で手軽に設置可能USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 ドア・窓の開閉検知に防犯補助や見守り用途に タイプ 光フラッシュ受信機、扉センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2 設置場所 屋内 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.92MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセットボタン操作で離れた場所に音でお知らせ電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)コンセント式で電池交換不要(受信機)コンパクトサイズで場所を取らず設置可能ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ AC電源受信機、自家発電式押しボタン 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) (受信機)AC100 シリーズ monban CUBE II 電源 (送信機)電池不要 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 60~85 取扱説明書 (1.65MB) 通信距離(m) 約80~100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット音と光で離れた場所にお知らせ防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)吸盤取り付け対応USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 水回りでの呼び出しに介護・見守り用途に タイプ 光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP66(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.89MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池式で手軽に設置可能(送信機)コンセント式で電池交換不要(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ 光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) (受信機)AC100 シリーズ monban CUBE II 電源 (送信機)CR2032電池 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.85MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット人の動きを検知して音と光でお知らせスポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 来客検知・防犯補助に店舗・事務所・ご家庭での見守りに タイプ 光フラッシュ受信機、人感センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.92MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ 光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.9MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)コンセント式で電池交換不要(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ 光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) (受信機)AC100 シリーズ monban CUBE II 電源 (送信機)電池不要 設置場所 屋内・屋外 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.62MB) 通信距離(m) 約80~100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセットボタン操作で音・光・振動でお知らせ電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)クリップ・卓上置き対応(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ バイブレーション受信機、自家発電式押しボタン 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 60~85 取扱説明書 (2MB) 通信距離(m) 約80~100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセットボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ電池式で手軽に設置可能(送信機)USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付き(受信機)monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に タイプ 光フラッシュ受信機、押しボタン送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池 設置場所 屋内・屋外(送信機) 防水性 IP44(送信機) 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.89MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット音や声を検知して音と光でお知らせボタン操作不要で呼び出し可能感度調整機能付きUSB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 声掛け・呼び出し用途に介護・見守り用途に タイプ 光フラッシュ受信機、音センサー送信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 (受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2 設置場所 屋内 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.89MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ ワイヤレスチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です音と振動でお知らせする増設用受信機携帯しやすく呼び出しを見逃しにくい電池式で場所を選ばず使用可能ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付きmonban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 持ち運び用の受信機として介護・見守り用途に 仕様 通知方法:音・光・振動 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ バイブレーション受信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 単3乾電池×2 設置方法 据置・携帯 設置場所 屋内 音量(dB) 60~85 取扱説明書 (2.1MB) 通信距離(m) 約80~100 商品タイプ 受信機
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機コンセント式で電池交換不要ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付きミュート機能付きmonban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に 仕様 通知方法:音・光フラッシュ 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 光フラッシュAC電源受信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) AC100 シリーズ monban CUBE II 設置方法 コンセント 設置場所 屋内 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (1.36MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 受信機
ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機電池式で設置場所を選ばず使用可能USB電源にも対応し柔軟に設置可能ID学習式で混信を防止送信場所お知らせランプ付きミュート機能付きmonban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に 仕様 通知方法:音・光フラッシュ 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ 光フラッシュ受信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 シリーズ monban CUBE II 電源 単3乾電池×3/USB電源 設置方法 壁掛け・卓上 設置場所 屋内 音量(dB) 70~90 取扱説明書 (2.03MB) 通信距離(m) 100 商品タイプ 受信機
ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機 3日以内出荷
monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機ですコンパクトなMINIサイズの増設用受信機コンセントに差すだけで簡単設置場所を取らず設置可能ID学習式で混信を防止monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
用途 玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しにご家庭での見守りや介護用途に 仕様 通知方法:音 適合 各種monban CUBE II受信機 タイプ MINI AC電源受信機 種類 呼び出し音数:8 使用温度範囲(℃) -20~50 電源(V) AC100 シリーズ monban CUBE II 設置方法 コンセント 設置場所 屋内 音量(dB) 60~85 取扱説明書 (1.28MB) 通信距離(m) 約80~100 商品タイプ 受信機
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機 3日以内出荷
引き出して使うとストリングライトになるランタン そのまま置いてランタンとして使用できます ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード) ストリング長さは約8m USB充電式
付属品 充電用ケーブルType-C(長さ…50cm) 質量(g) 184 長さ(m) 【ストリング】8 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可) 保護等級 IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 光源 暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可) 充電時間 4時間(満充電まで)(500回充放電可能) 連続点灯時間 4.5時間(ストリングモード時) 光束(Lm) 170(ストリング+ランタンモード時) 定格入力 DC5V 0.74A(最大) 直径×高さ(mm) 90×49
音センサー送信機 オーム電機 翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用声と音を検知しますボタンを押せなくても声で呼び出せます感度調節可能呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品 取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。 本体質量(g) 約36(取り付けホルダーを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 33×84.5×26(取り付けホルダーを含む) 使用環境温度(℃) -20~50 電池寿命 1日5回使用で約6ヶ月間 設置場所 室内 関連資料 使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz) 314.8(FM方式) 取扱説明書 (0.95MB) 動作距離(m) 約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵マイク LOW(低い)HIG(高い) 内蔵音 8種類(送信機毎に設定可)
防水押しボタン送信機 オーム電機 翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用防水ケース付きなので、お風呂で使えます防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)吸盤取り付け呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 本体質量(g) 約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個) CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃) -20~50 電池寿命 1日5回使用で約1年間 設置場所 室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料 使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz) 314.8(FM方式) 取扱説明書 (0.81MB) 動作距離(m) 約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音 8種類(送信機毎に設定可)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3