絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- 倉敷化工(1)
形状

丸型(2)
接続方式
- 丸穴(2)
最大許容荷重(N)
- 1100
- 600(4)
- 1000(4)
- 1300(3)
- 1350(1)
- 1400(4)
- 1500(1)
- 1600(1)
- 1675(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2100(1)
- 2800(3)
- 2900(2)
- 4000(4)
- 7000(3)
- 10000(1)
- 11200(1)
- 12500(1)
- 15700(1)
- 最大許容荷重(N)をもっと見る
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
- 天然ゴム(1)
エラストマー・天然ゴム
適合用途
- 緩衝(1)
- 防振(2)
緩衝・防振
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)

クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振